MX FUEL 350mm パワーカッターミルウォーキーツール8日以内出荷
350mmのガソリンエンジン式製品に匹敵する切断性能ガソリンエンジンのメンテナンス不要、室内/屋外で安全に使用可能大切り込み深さで4.3mのコンクリート切断可能、鉄筋を120回切断可能(MXF XC608 バッテリーの作業量)RAPIDSTOP(TM)急速停止機能により、3秒未満でブレードを自動停止キックバック制御により、安全性と制御性アップトリガーで起動する電子制御給水バルブ搭載過負荷ランプにより最適負荷を検知可能※本製品は切断砥石ブレードはご使用できません
付属品コントラクターバッグ、ショルダーストラップ、六角レンチ、ボックスレンチ、20mm ⇔ 25.4mm 2-IN-1のアーバーアダプター、25.4mm ⇔ 27mm 2-IN-1のアーバーアダプター幅(mm)404全長787 mm高さ(mm)254本体質量(kg)8.95最大切込深さ(mm)124バッテリープラットフォーム:MX FUEL(TM)回転数5370 min-1ブレード径(Φmm)直径:350ブレードサイズ(mm)ブレード アーバー:20/25.4/27