2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミルウォーキーツールM18 FUEL(TM) 630mm ヘッジトリマー
POWERSTATE(TM)ブラシレスモーターにより、高速な作業速度と持続トルクを提供。ストローク速度3,200/minおよび刃の広い間隔により、作業効率が向上。調整用レバーで5つの角度に調整し、さまざまな方向で刈込み可能で、上半身の負担を軽減。ダブルシャープブレードによりきれいな切り口を実現。ヘッジスイープアタッチメントで、刈り込みと同時に刈り込んだ破片をすくい落とすことが可能
仕様バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION 質量(kg)4.7 - 5.9kg (2.0Ah - 12.0Ahバッテリー装着時)(バッテリーを含む) 電圧(V)18 角度(°)刃の目立て:<45 ±2 刈込み幅(mm)630 ストローク数(spm)無負荷時:3200/min 間隔(mm)刃:32 径(mm)切断可能な最大:32
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷

ミルウォーキーツールM18 FUEL 刈払機
FUELテクノロジーのブラシレスモーターは高出力に対応、パワフルに密集した茂みを刈り込みます。トリガーを握れば最速1秒でフルパワー。長時間作業でも快適なショルダー ハーネスが標準装備。簡単取り付けナイロンコードカッター付属。ガソリンエンジン式と比べて圧倒的な低騒音、低振動、ガス排出ゼロ。風通りの悪い家の間でもガスの排出や匂いに悩まされることなく作業が可能。重量を感じさせない人間工学に基づいた専用設計と抜群の操作性
仕様バッテリープラットフォーム:M18 質量(kg)5.2kg(本体のみ) 電圧(V)18 刈込み幅(mm)350/400 最大径(Φmm)ナイロンコード:2.4 回転数無負荷(rpm):4900(低速)/6200(高速) ブレード径(Φmm)230
1個
66,880 税込73,568
8日以内出荷