2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12 SI-0 APJ M12 コードレスハンダゴテ ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 コードレスハンダゴテ
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 クイックヒートアップタイム:ツールは30秒未満で使用準備完了 3つのロッキングヘッド位置(0°、45°、90°)により複数の方向での作業が可能 チップはツールなしで交換可能 2色のLEDライトでユーザーに通知:ツールの加熱中は緑色に点滅し、ツールの操作準備ができると緑色に点灯します。ツールがオフのときは赤色に点灯しますが、赤色のLEDがオフになるまでチップは熱く触れません 過酷な状況下で作業を維持するための温度監視機能搭載 はんだ付け用途向けに視認性を高める高品質LEDライトを搭載 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能
仕様交換可能先端:チゼル & ポインター 長さ(mm)294 質量(kg)0.21(本体のみ)、0.41(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)12 連続使用時間(分)60 LEDあり アズワン品番65-0279-61 加熱時間20~30
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。クイックヒートアップタイム:ツールは30秒未満で使用準備完了。3つのロッキングヘッド位置(0°、45°、90°)により複数の方向での作業が可能。チップはツールなしで交換可能。2色のLEDライトでユーザーに通知:ツールの加熱中は緑色に点滅し、ツールの操作準備ができると緑色に点灯します。ツールがオフのときは赤色に点灯しますが、赤色のLEDがオフになるまでチップは熱く触れません。過酷な状況下で作業を維持するための温度監視機能搭載。はんだ付け用途向けに視認性を高める高品質LEDライトを搭載。柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能
仕様交換可能先端:チゼル & ポインター 長さ(mm)294 質量(kg)0.21(本体のみ)、0.41(3.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 内容本体、バッテリー(充電器別売り) 連続使用時間(分)60 加熱時間20~30
1セット
17,880 税込19,668
8日以内出荷