3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミルウォーキーツールM18 FORGE 6.0AH バッテリー
パワーブースト12.0のパワーを小型サイズで実現。サイズを30%小型化し、質量を40%軽量化。ミルウォーキー史上最速充電時間。2024年発売予定 M18(TM)デュアルベイスーパーチャージャーで充電した場合:15分で80%充電可能、25分で100%充電可能。温度コントロール機能が向上。最長寿命(レッドリチウムと比較した場合)。特許取得の防塵・防水保護: 防塵、防水性能を向上。耐久ケース:一般的なオイル、グリース、溶剤に対する耐性を強化
質量(kg)0.93 電圧(V)18 使用周囲温度(℃)-20~60 公称電流(Ah)6
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

ミルウォーキーツールMX FUEL FORGE 8.0AH バッテリー
6.0Ahバッテリー(XC406)と比較して、連続使用時間33%アップ。6.0Ahバッテリー(XC406)と比較して、より軽量・小型。MX FUELスーパーチャージャー使用で、45分フルチャージ充電。COOL-CYCLEに対応。バッテリーと充電器の間のアクティブ冷却システムにより、高速な冷却が可能。米国にて特許取得の防塵・防水保護。耐環境シェル:一般的な市販オイル、グリース、溶剤に対する耐性を強化。バッテリー寿命をアップ
長さ(mm)274 幅(mm)180 質量(kg)4.4 高さ(mm)96 機能キャリーハンドル、バッテリー残量ゲージ バッテリー容量(Ah)8 互換性全てのMX FUELシリーズ
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

ミルウォーキーツールPACKOUT エリアライト
1,400 ルーメンの高輝度出力。3 つのモードで、出力と連続点灯時間を最適に制御。高モードでの最大5時間。弱モードでの最大17時間の連続点灯(6.0Ah バッテリー装着時)。全てのPACKOUT 製品との互換性(上部取り付けのみ)。取り外し可能な小物収納を備えた内部ストレージ(PACKOUT ロープロファイルオーガナイザー小物収納との互換性あり)。水平方向300°、垂直方向220°の照射角度調整が可能。携帯などの小型デバイスが充電可能(USB-A & USB-C)。持ち運びハンドルで快適な現場移動を実現。野外使用に適した耐衝撃性の設計。防塵・防水性能
仕様●バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION●充電ポート:2(USB-A:DC:0.1-2.1A/USB-C:DC 0.1-3A) 質量(kg)2.7(バッテリー含む) 電圧(V)12 連続使用時間高:5h、中:9h、低:14 光束(Lm)高:1400、中700、低350 防水性IP54 照射角度(°)(調整)水平方向:300、垂直方向180
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷