<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大振動数12,500 vpm / 208 Hz
延長コードなどの面倒なセットアップが不要
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
25mmの四角いヘッドにより、丸いヘッドよりも大きな面積を提供し、生産性を向上
無段変速トリガー搭載
全てのM18バッテリーが使用可能
M18 8.0Ah パワーブーストバッテリー装着時、 1回の充電で116m²(深さ19cm)のスラブのコンクリート打設が可能
POWERSTATE ブラシレスモーターが常に10,000 vpm (167 Hz)以上を維持し、最適な締固めを実現
REDLITHIUM バッテリーは高い互換性を持ち、大容量と高出力でユーザーに最高レベルの作業効率とパフォーマンスを提供
専用ユニットにより携帯性と機動性が向上
質量(kg)5.5(本体のみ)、5.9(2.0Ahバッテリー装着時)
電源電圧(V)18
振動数12,500/min(208Hz)
長さ(m)2.4(フレキシブルシャフト)
直径(Φmm)25(振動ヘッド)
防塵防水性能IP20
振動3軸合成値(m/s2)5.96m/s2±1.5m/s2
付属品ケース
1個
¥97,980
税込¥107,778
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大振動数12,500 vpm / 208 Hz
延長コードなどの面倒なセットアップが不要
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
25mmの四角いヘッドにより、丸いヘッドよりも大きな面積を提供し、生産性を向上
無段変速トリガー搭載
全てのM18バッテリーが使用可能
M18 8.0Ah パワーブーストバッテリー装着時、 1回の充電で116m²(深さ19cm)のスラブのコンクリート打設が可能
POWERSTATE ブラシレスモーターが常に10,000 vpm (167 Hz)以上を維持し、最適な締固めを実現
REDLITHIUM バッテリーは高い互換性を持ち、大容量と高出力でユーザーに最高レベルの作業効率とパフォーマンスを提供
専用ユニットにより携帯性と機動性が向上
質量(kg)4.0(本体のみ)、4.4(2.0Ahバッテリー装着時)
電源電圧(V)18
振動数12,500/min(208Hz)
長さ(m)1.2(フレキシブルシャフト)
直径(Φmm)25(振動ヘッド)
防塵防水性能IP20
振動3軸合成値(m/s2)6.08m/s2±1.5m/s2
付属品ケース
1個
¥76,980
税込¥84,678
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
自然光に近く照射が均一な 4000ルーメンTRUEVIEW LEDライトを搭載
最大12時間の連続使用が可能(5.0Ahバッテリー使用時)
交流電源に接続し、コード式ライトとしても使用可能
上下120°に可動するチルト式ヘッド
天井などに取り付けられるネジ穴付
耐衝撃設計
質量(kg)1.8(本体のみ)、2.2(2.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)AC100~240、DC18
定格電力(W)50(AC電源)、36(DC電源)
連続使用時間(時間)高照度時:3、中照度時:6、低照度時:12
モード高/中/低
適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
明るさ(Lm)高照度時:4000、中照度時:2000、低照度時:1200
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
関連キーワード