可変アームでLEDヘッドを自由自在に調整可能。超強力なマグネットにより、しっかり固定可能。マグネットの取り外しレバーを内蔵し、取り付けも取り外しも簡単。保護用保管ベースカバーにより磁石の力を抑え、安全に保管可能。最大2メートルの落下への耐久性。自動車を扱う現場で一般的に使用される薬品への耐久性。69kVの高電圧試験(架空線)および40kVの中電圧試験(地中線)に合格した超耐久性
質量(kg)3.75
電圧(V)18
連続使用時間4.5/8/12時間(5.0Ah バッテリー装着時)
バッテリープラットフォーム:M18
色温度4000K
出力(ルーメン)高2500/中1500/低1000
演色指数(Ra)演色評価数 :80CRI
高さ(m)最大:1.15
照射角度(°)調整:最大 900(垂直方向)890(水平方向)
1個
¥50,980
税込¥56,078
7日以内出荷
関連キーワード