「番線カッター 電動」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
大きいケーブルを楽々切断可能な32mmのパワフルなジョーを搭載
優れたブレード形状が、瞬時に取り付け可能な円形切断を実現
画期的なラチェットメカニズムが狭いパネルにフィットすることで、より効果的な切断が可能
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
自動解放レバー搭載:切断、リロードの迅速な繰り返しで生産性を最大限まで向上させることが可能
2速ギアボックス搭載:大きなケーブルのためのパワーと一般的な小さなケーブルのための速度を調節可能
切断ラインを照射するLEDライト内蔵
用途電流ケーブル
質量(kg)2.7(本体のみ)、2.9(2.0Ahバッテリー装着時)
電源電圧(V)12
圧着力(kN[kgf])最大:32[-]
サイズ(mm)速さ調整:2
アズワン品番65-0279-62
最大切断径(Φmm)32
1台
¥58,980
税込¥64,878
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
強力な切断圧力(175kg/cm²)
ツールとバッテリーパックに搭載されたREDLINK過負荷保護エレクトロニクスが最高峰のシステム耐久性を実現します。
最大50mmのPVCパイプを3秒以内で切断可能なパワフルなメカニズムを搭載
ヘビーデューティーフルメタルギアボックスとギアにより優れた耐久性と最大トルクを実現
切断を完全に制御可能にする無段変速トリガー搭載
シャープなブレードが正確な切断をサポート
暗い現場での作業を可能にするLEDと燃料ゲージ内蔵
用途PVC管
仕様燃料ゲージ、LEDライト
質量(kg)1.7(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時)
回転数(min-1[r.p.m])0~500
電源電圧(V)12
アズワン品番65-0279-63
最大切断径(Φmm)50
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
関連キーワード