2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12 FIR38LR-0 JP M12 FUEL 3/8インチロングラチェットレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大75Nmのトルクと200rpmの当製品は、自動車整備士、メンテナンス、修理の専門家にとって理想的な電動工具です。 業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。 狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1/4″アダプター付き
用途整備士、車両全般の整備 仕様燃料ゲージ、LEDライト アンビル3/8" Square アズワン品番65-0279-52
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。最大75Nmのトルクと200rpmの当製品は、自動車整備士、メンテナンス、修理の専門家にとって理想的な電動工具です。業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載。可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。1/4″アダプター付き
仕様燃料ゲージ、LEDライト 長さ(mm)384 質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(3.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 内容本体、バッテリー(充電器別売り) 最大回転数(min-1[r.p.m])0~200 最大締付トルク(N・m)75 アンビル3/8" Square
1セット
35,880 税込39,468
8日以内出荷