耐衝撃性ポリマー製
耐荷重:23kg
耐荷重11kgのボールベアリング式引き出しトレイ
金属補強されたサイド部
移動中の引き出し飛び出しを防ぐロック付き(キーホール式)
簡単にアレンジできる間仕切り付き
すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能
長さ(mm)414
幅(mm)564
色赤
高さ(mm)363
材質(本体)耐衝撃性ポリマー
耐荷重(kg)23
耐衝撃性ポリマー製
IP65防水性能
簡単にアレンジできる間仕切り付き
耐荷重:34kg
小物収納用トレイ付き
金属補強されたロック
高耐久性ラッチ
補強入りヒンジ
トップハンドル付き
すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能
材質耐衝撃性ポリマー
質量(kg)2.5
可搬質量(kg)34
長さ(mm)414
幅(mm)248.9
高さ(mm)326.9
防水性IP65
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム
耐衝撃性ポリマー製
IP65防水性能
金属補強されたサイド部
金属補強されたラッチ
トレイ付きで収納製アップ (48-22-8425)
質量(kg)4.6
可搬質量(kg)34
長さ(mm)561
幅(mm)409
高さ(mm)168
保護等級IP65
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム
耐衝撃性ポリマー製
IP65防水性能
金属補強されたサイド部 (48-22-8424,8425)
金属補強されたラッチ
トレイ付きで収納製アップ (48-22-8425)
自由にカスタマイズできるウレタンフォーム (48-22-8450)
材質耐衝撃性ポリマー
質量(kg)5.5
可搬質量(kg)45
長さ(mm)561
幅(mm)409
高さ(mm)287
防水性IP65
サイズL
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
耐衝撃性ポリマー製
耐荷重:45kg
金属補強されたサイド部とラッチ
IP65防水性能
トレイ付きで収納性アップ
すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能
材質耐衝撃性ポリマー
質量(kg)6.41
長さ(mm)413
幅(mm)559
高さ(mm)432
耐荷重(kg)45
防水性IP65
色ブラック/レッド
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載し最大1,200ルーメンの光照度
最大15時間の連続使用時間(4.0Ahバッテリー装着時)
かんたんセットアップで車両整備やメンテナンス業に最適
水平方向300度、上下180度回転するヘッドにより車体下部を広範囲に照射
マグネット付きで車体金属部に固定可能・ネジやナットを吸着できるマグネットトレイ付き
最大2メートルからの落下に耐える高耐久性設計
バッテリー低下時にライトを点滅するインジケーター機能
すべてのミルウォーキーM12バッテリーと適合
質量(kg)1.27(本体のみ)、1.47(2.0Ahバッテリー装着時)
モード高/中/低
明るさ(Lm)高照度時:1200、中照度時:800、低照度時:600
取付磁石
角度調整範囲300(水平方向)/180(垂直方向)
仕様IPレート:54
電圧(V)12
定格電力(W)9.5
連続使用時間(時間)高照度時:5、中照度時:8、低照度時:15
適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
関連キーワード