3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミルウォーキーツールM18 PACKOUT 扇風機
高性能で優れた冷却。最大風速550m/min、最大風量1444m3/h。無段変速ダイヤルによる優れた風力制御性。風力100%で3時間を超える稼働時間を実現 (5.0Ahバッテリー装着時)。風力19%の微風モードで、 80時間を連続稼働可能 (5.0Ahバッテリー装着時)。携帯性と汎用性で万能。PACKOUT(TM)ツールボックス及びマウンティングプレートの取り付けによる、簡単な移動と壁設置。300°ヘッド回転で自由な風向調整。AC電源使用可能で稼働時間アップ(市販メガネ式ACアダプターを使用してください)。軽量で頑丈。全閉式ブラシレスモーターによる耐久性とメンテナンスのしやすさ。3KG 以下の軽量さで持ち運びが簡単。強化された耐落下、耐衝撃設計
質量(kg)2.91(本体のみ) 電圧(V)18(DC電源モード時)/100-240 (50/60Hz) (AC電源モード時) 定格電力(W)36(DC電源モード時)/ 40 (AC電源モード時) 連続使用時間(時間)3 / 6.5 / 13.5 /80(5.0 Ah バッ テリー装着時) 風速(m/min)549.8 風量(m3/h)1444
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

ミルウォーキーツールM18 充電式産業扇
コード式に匹敵する風力性能をコードレスで実現。15m到達範囲と315m/minの風速でパワフルな冷却。5775m3/hで速やかに換気。3段階モード設定で最適な風力を選べる。動作時間:モード「III」で2時間、モード「I」で9時 (5.0Ahバッテリー装着時)。ACジャックを搭載し、連続使用時間を延長(市販メガネ式ACアダプターを使用してください)。丈夫で軽量。全閉式ブラシレスモーターによる耐久性とメンテナンスのしやすさ。強化され金属製ベースとプラスチック製ボディーにより、優れた耐衝撃性を実現。優れた機動性と省スペース収納。スタッキングデザインにより、容易の運搬と収納を実現。7.7kgの軽量さで容易に持ち運び可能。360°ヘッド回転により、自由な風向調整
質量(kg)7.7(本体のみ) 電圧(V)18 (DC電源モード時) | 100-240 (50/60 Hz) (AC電源モード時) 定格電力(W)12/25/60 風速(m/s)362 連続使用時間(時間)2-5h/5-12h/9-23h(5.0 Ah - 12.0 Ahバッ テリー装着時) 風量(m3/h)3058/4075/5775
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

ミルウォーキーツールM12 扇風機
高性能な12Vの現場用扇風機。最大375m/minの風速、最大11.3m3/minの風量。「I」モードで最長16時間の連続使用時間( M12 6.0Ahバッテリー装着時)。3段階の風量設定により、最適な風の流れに調整可能。さまざまな現場環境に対応。強力マグネットベース、バネ式クランプ(50mm)、クロスネジ穴、 通し穴を含む取り付け用機能。360°の風向き角度調整により、無制限の風向調整が可能。最大風速2倍、最大風量2.4倍を実現。人間工学的に基づく丈夫な冷却ソリューション。人間工学的に基づく設計により、持ち運びと保管が容易。複数の向きで持ち運べるため、容易に運搬可能。丈夫なフレームにより、1.8mの高さからの落下や現場での その他の扱いに耐えられる
質量(kg)2.07(本体のみ) 電圧(V)12 連続使用時間Hight:4時間/Med:8時間/Low:16時間(6.0Ahバッテリー装着時) 風量最大11.3m3/分 最大風速(m/min)375 風向360°
1個
16,880 税込18,568
10日以内出荷