高速できれいな剪定、手動式と比べて最大3倍高速に剪定可能。生木Φ44.5mmの切断能力により、一日の剪定作業の開始から終わりまで、難易度の高い作業でも一貫してきれいに切断可能。ロープと滑車を使う手動式高枝切りバサミの仕組みと比べて、作業時の負担を大幅軽減。追加のエクステンション不要。収納式枝取りフックで枝を簡単に払い落とし、より効率的な剪定が可能。ユーザーは作業に合わせて工具を2メートルから3メートルまで最適な長さに簡単に調整し、最大で計3.6メートルまでリーチを延長可能
付属品肩掛けベルト、保護カバー、ベルト取付け金具、ボックスレンチ
電圧(V)18
全長(m)ポール収納時:2.1、ポール引き伸ばし時:3
本体質量(kg)5.4
バッテリープラットフォーム:M18
作業量(目安)生木Φ25mm 2,600カット(M18 HB8 JP)、生木Φ44.5mm 1,300カット(M18 HB8 JP)
材質(ブレード)DC53鋼
切断可能径(Φmm)最大:44.5(生木)
1個
¥97,980
税込¥107,778
8日以内出荷
※ 製品梱包は画像と異なる場合がございます。
適合機種M18 BLTS-0 JP
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
鋭い切れ味が鋭いダブルシャープブレード。枝葉へのダメージを軽減する三面研磨刃。POWERSTATE ブラシレスモーターによりΦ19mm枝を切断する強力なパワー。高負荷の作業時においてもスピードとパワーを維持。最大2時間の連続使用時間を実現した優れた連続稼働時間。安全性と快適性を向上させた安全スイッチ付きループハンドル。過酷な現場環境でもギアドライブシステムを完全に保護する金属製ギアケース。ブレードを保護し、フェンスなどへの偶発的な損傷を防ぐブレードチップガード
質量(kg)3.9
電圧(V)18
刈込み幅(mm)450
ストローク数(spm)無負荷時:3400/min
最大切断径(Φmm)19
間隔(mm)刃:19
1個
¥42,880
税込¥47,168
8日以内出荷
関連キーワード