ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能。自由なカスタマイズで最適な収納と整理が可能。全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能。耐荷重:6.8 kg。全てのM12バッテリーが装着可能。対応バッテリー:M12 B2 JP, M12 B3 JP, M12 B4 JP, M12 B6 JP
長さ(mm)66.04
幅(mm)91.44
質量(kg)0.23
高さ(mm)330.2
可搬質量(kg)6.8
1個
¥1,888
税込¥2,077
8日以内出荷
<1年保証対象>
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
クラス最高峰の設計が長期的な性能と耐久性を実現
過酷な現場環境において高いパワーを維持
すべてのMILWAUKEE M12コードレス電動工具に対応
バッテリーリチウムイオンバッテリー
適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
<1年保証対象>
温度保護機能により過酷な状況下での充電率を最適化し、バッテリーの長寿命化をサポートします。
カプセル化された回路基板が電子機器をほこり、湿気、衝撃から保護
プログレッシブチャージ表示:バッテリーのLEDライトが順次点灯し、充電残量を一目で確認可能
ミルウォーキーのM12バッテリー全てを充電できます。
充電時間は、M12 2.0Ah - 40分、M12 3.0Ah - 70分、
M12 4.0Ah - 80分、M12 6.0Ah - 130分です。
仕様充電可能電圧:M12
質量(kg)0.46
充電時間(分)M12 B2:40、M12 B3:70、M12 B4:80、M12 B6:130
アズワン品番65-0280-08
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能。自由なカスタマイズで最適な収納と整理が可能。全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能。耐荷重:6.8 kg。全てのM18バッテリーが装着可能。対応バッテリー:M18 B2 JP, M18 B5 JP, M18 HB3 JP, M18 HB8 JP, M18 HB12 JP
長さ(mm)66.04
幅(mm)91.44
質量(kg)0.23
高さ(mm)330.2
可搬質量(kg)6.8
1個
¥1,888
税込¥2,077
8日以内出荷
<1年保証対象>
すべてのM12およびM18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックに接続可能
シーケンシャル充電:1つめのバッテリーが充電されると、挿入されている2つめのバッテリーが自動的に充電されます
M18バッテリー(2.0Ah, 5.0Ah, HB3.0Ah, HB8.0Ah, HB12.0Ah)、
M12バッテリー(2.0Ah, 3.0Ah, 4.0Ah, 6.0Ah) 全てのバッテリーを
充電できます。
仕様充電可能電圧:M12 / M18
質量(kg)0.7
充電時間(分)M12 B2:26、M12 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:87、M18 HB12:130
アズワン品番65-0280-09
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現
凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え
ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm
負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ
最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上
高級金属製コンポーネントでより優れた耐久性
現場環境で工具の寿命が延長
無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載
仕様LEDライト
長さ(mm)272
質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)12
最大回転数(min-1[r.p.m])0~450(低速)
最大締付トルク(N・m)47
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
「コンプレッサー・ホース不要」1台2役
無断変速トリガーで高い操作性
アクセサリー5種類付き
工具無しで簡単にアクセサリー交換
サイドハンドル付
質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時)
適合バッテリーM12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP
仕様燃料ゲージ、LEDライト
付属品アクセサリー×5、サイドハンドル
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1速:2800、2速:8300
最大径(Φmm)ポリッシャーディスク:76、サンダー:51
電源電圧(V)12
スピンドルM9(0.75ピッチ)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上
最大トルク170Nm
セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能
最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時)
127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上
1.15kg(M12 6.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
仕様燃料ゲージ、3LEDライト
付属品ケース、M12 B3 JP(バッテリー)、M12 B6 JP(バッテリー)、C12C JP(充電器)
長さ(mm)127
質量(kg)0.75(本体のみ)、1.15(6.0Ahバッテリー装着時)
1個
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
<1年保証対象>
バッテリー充電速度が最大4倍
シーケンシャル充電:1つめのバッテリーが充電されると、挿入されている2つめのバッテリーが自動的に充電されます。
80%充電インジケーター:バッテリーが80%充電状態に達すると、充電器がゆっくりと緑色に点滅します。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
壁面に設置可能
M18バッテリー(2.0Ah, 5.0Ah, HB3.0Ah, HB8.0Ah, HB12.0Ah)、
M12バッテリー(2.0Ah, 3.0Ah, 4.0Ah, 6.0Ah) 全てのバッテリーを
充電できます。
仕様充電可能電圧:M12 / M18
質量(kg)1.7
充電時間(分)M12 B2:28、M12 B4:60、M18 B2:26、M18 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:45、M18 HB12:60
アズワン品番65-0280-10
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
M12 FUEL 小型チェーンソー(M12 FHS-0X0 JP)用チェーン
キックバック軽減対応チェーン(米国安全基準ANSI B175.1規格準拠)
長さ 6インチ(152mm)
ピッチ 3/8"ロープロファイル
リンク数 28
ヤスリサイズ 4.5mm
ヤスリの長さ(mm)4.5
長さ(mm)152
リンク数28
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
75Nmの最大トルク
狭いスペースでの操作性を高めるロープロファイルヘッドデザイン
生産性向上:200RPM(前モデル比)
業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。
LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りの稼働時間を表示します。
バッテリー装着状態で30cm、1.3kgの軽量コンパクト設計(バッテリーは別売)
用途整備士、車両全般の整備
仕様燃料ゲージ、LEDライト
アンビル3/8インチソケット
アズワン品番65-0279-50
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
<1年保証対象>
M18ポートを2個搭載
2パックの同時充電で、従来の充電器に比べ3倍以上の高速充電が可能
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
冷却ファンにより充電効率を改善
80%充電インジケーター:バッテリーが80%充電状態に達すると、充電器がゆっくりと緑色に点滅します。
壁面に設置可能
M18バッテリーと互換性があります
仕様充電可能電圧:M18
質量(kg)1.75
充電時間(分)M18 B2:26、M18 B4:47、M18 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:83、M18 HB12:130
アズワン品番65-0280-11
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大75Nmのトルクと200rpmの当製品は、自動車整備士、メンテナンス、修理の専門家にとって理想的な電動工具です。
業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。
狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載
可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。
プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします
LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
1/4″アダプター付き
用途整備士、車両全般の整備
仕様燃料ゲージ、LEDライト
アンビル3/8" Square
アズワン品番65-0279-52
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現。凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え。ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm。負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ。最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上。高級金属製コンポーネントでより優れた耐久性。現場環境で工具の寿命が延長。無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載
仕様LEDライト
長さ(mm)272
質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(3.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)12
内容本体、バッテリー(充電器別売り)
最大回転数(min-1[r.p.m])0~450(低速)
最大締付トルク(N・m)47
アンビル3/8 インチ角
適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
1セット
¥38,880
税込¥42,768
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
81Nmの最大トルク
狭いスペースでの生産性を高めるロープロファイルヘッド設計
作業効率アップ:175RPM(前モデル比)
業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします
プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。
LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します
バッテリー装着状態で31.8cm、1.4kgの軽量コンパクト設計
用途整備士、車両全般の整備
仕様燃料ゲージ、LEDライト
アンビル1/2インチソケット
アズワン品番65-0279-51
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載。パワフルな3-LED設計。マルチポジションのステンレス製フック付き。明るく、滑らかで均一なビームパターンを照射可能。耐衝撃性があり、交換可能なレンズ付き
仕様ハンズフリー:ワイヤーハンガー
質量(kg)0.2(本体のみ)、0.4(3.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)12
定格電力(W)4.2
内容本体、バッテリー(充電器別売り)
連続使用時間(時間)11
明るさ(Lm)220
1セット
¥12,880
税込¥14,168
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
1回の充電で4.8mmステンレス鋼を最大250本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー)
1回の充電で3.2mmステンレス鋼を最大450本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー)
当製品は、全90種類を超えるM12電動工具シリーズの一部です。
2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8mmのリベッティングが可能
アルミニウム、鋼、ステンレス鋼に対応
ストロークの長さ:20.32mm
引張力:9,000Nm
あらゆる方向でリベットを保持
軽量コンパクト設計で作業負担を軽減
仕様燃料ゲージ、LEDライト
付属品ケース
引張強度(N)9000
アズワン品番65-0279-60
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
配管、電気、設備屋向けのお得コンボキット。M12 FUEL 工具2種類、バッテリー3個、充電器1個、PACKOUTツールボックス1個がセットになったパワーパック。M12 FUEL 13MM SDS PLUSハンマードリル:最大13mmの穴を開けることが可能な軽量コンパクトロータリーハンマー。M12 FUEL レシプロソー:片手操作可能な軽量コンパクト設計により、狭いスペースや頭上での作業を簡易化。M12 4.0AHバッテリー:ミルウォーキーツール独自の技術により、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。M12 充電器:温度保護機能により過酷な状況下での充電率を最適化し、バッテリーの長寿命化をサポート。専用パックアウトツールボックスに収納:耐衝撃性ポリマー製 、IP65防水性能、PACKOUT モジュラーシステムに適用可能。※M12 FPP2A2-5252P JPには、 M12 FUEL 13MM SDS PLUSハンマードリルのハンドルは付属されておりません。
セット内容M12 CH-0C JP、M12 CHZ-0 JP、M12 B4 JP×3、C12C JP、専用パックアウトツールボックス
1個
¥79,880
税込¥87,868
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。クイックヒートアップタイム:ツールは30秒未満で使用準備完了。3つのロッキングヘッド位置(0°、45°、90°)により複数の方向での作業が可能。チップはツールなしで交換可能。2色のLEDライトでユーザーに通知:ツールの加熱中は緑色に点滅し、ツールの操作準備ができると緑色に点灯します。ツールがオフのときは赤色に点灯しますが、赤色のLEDがオフになるまでチップは熱く触れません。過酷な状況下で作業を維持するための温度監視機能搭載。はんだ付け用途向けに視認性を高める高品質LEDライトを搭載。柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能
仕様交換可能先端:チゼル & ポインター
長さ(mm)294
質量(kg)0.21(本体のみ)、0.41(3.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)12
内容本体、バッテリー(充電器別売り)
連続使用時間(分)60
加熱時間20~30
1セット
¥17,880
税込¥19,668
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。75Nmの最大トルク。狭いスペースでの操作性を高めるロープロファイルヘッドデザイン。生産性向上:200RPM(前モデル比)。業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りの稼働時間を表示します。
用途整備士、車両全般の整備
仕様燃料ゲージ、LEDライト
長さ(mm)307
質量(kg)1.2(本体のみ)、1.4(3.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)12
内容本体、バッテリー(充電器別売り)
最大回転数(min-1[r.p.m])200
アンビル3/8インチソケット
トルク(N・m)75
1セット
¥34,880
税込¥38,368
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。最大75Nmのトルクと200rpmの当製品は、自動車整備士、メンテナンス、修理の専門家にとって理想的な電動工具です。業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載。可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。1/4″アダプター付き
仕様燃料ゲージ、LEDライト
長さ(mm)384
質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(3.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)12
内容本体、バッテリー(充電器別売り)
最大回転数(min-1[r.p.m])0~200
最大締付トルク(N・m)75
アンビル3/8" Square
1セット
¥35,880
税込¥39,468
8日以内出荷
配管、電気、設備屋向けのお得コンボキット。M18 FUEL(TM) 工具3種類、バッテリー3個、充電器1個、PACKOUTツールボックス3個含めるパワーパック。M18 FUEL(TM) 26mm SDS PLUS ハンマードリル : 2.7Jの打撃エネルギー、AVS防振システム搭載しているロータリーハンマー
セット内容M18 FHX-0X0 JP、M18 FHZ-0X0 JP、M18 FSAGV100XB-0X0 JP、M18 B5 JP×2、M18 HB3 JP、M12-18FC JP、48-22-8450×3
1個
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
関連キーワード