217件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M18 バッテリー ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象> 新しいM18 12.0Ah HIGH OUTPUTバッテリーパックは、M18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックを最大50%上回る電力を提供します REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 厳しい環境下でもM18REDLITHIUM-IONバッテリーパックに比べ最大50%も低温で操作可能なため、コードレスツールをこれまで以上に長時間にわたってパワフルに使用できます ランタイムの飛躍的向上により、現場のコード式機器の完全排除を推進します 衝撃対応セパレーターを備えた耐久性のある金属フレームバッテリー構造により、過度の振動や落下によるパックの故障を防ぎます オンボードバッテリー燃料ゲージ搭載:バッテリーの稼働時間効率を最大化 電池の個別監視で最適な充電と放電を可能にし、バッテリー寿命を最大化 レンジ内の各種のM18ツールと互換性があります
バッテリーリチウムイオンバッテリー 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

49-16-2867 M18 ONEFHIWF1用ラバーブート ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 ONEFHIWF1用ラバーブート
M18 FUEL 1インチ 2033Nm インパクトレンチのギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
1個
6,398 税込7,038
8日以内出荷

M12-18FC JP M18 & M12 充電器 ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象> すべてのM12およびM18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックに接続可能 シーケンシャル充電:1つめのバッテリーが充電されると、挿入されている2つめのバッテリーが自動的に充電されます M18バッテリー(2.0Ah, 5.0Ah, HB3.0Ah, HB8.0Ah, HB12.0Ah)、 M12バッテリー(2.0Ah, 3.0Ah, 4.0Ah, 6.0Ah) 全てのバッテリーを 充電できます。
仕様充電可能電圧:M12 / M18 質量(kg)0.7 充電時間(分)M12 B2:26、M12 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:87、M18 HB12:130 アズワン品番65-0280-09
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

M18 TAL-0 APJ M18 ワークライト ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 ワークライト
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 360°全方向を照らすランタン型ライトと スポットライトを搭載 2,200 lmのタスク、エリア、オーバーヘッドライト搭載 耐衝撃性の高いポリカーボネートレンズ搭載 2200 lmのエリアライト搭載 1000 lmのタスクライト搭載 壁面に設置可能なオーバーヘッドライト用の11cmの吊り下げフック付き 最適な明るさと作業実現のため、エリア用とタスク用各3種類ずつ、計6種類の出力モードを搭載 ハイエリアモード:M18 XC 5.0電池で最大4時間使用可能、2200 lm ハイタスクモード:M18 XC 5.0電池で最大6時間使用可能、1000 lm ミディアムエリアモード:M18 XC 5.0電池で最大8時間使用可能、1100 lm ミディアムタスクモード:M18 XC 5.0電池で最大12時間使用可能、500 lm ローエリアモード:M18 XC 5.0電池で最大16時間使用可能、550 lm ロータスクモード:M18 XC 5.0電池で最大24時間使用可能、250 lm
質量(kg)1.8(本体のみ)、2.2(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 定格電力(W)23.4 連続使用時間(時間)[エリアモード時]高照度時:4、中照度時:8、低照度時:16、[フラッドモード時]高照度時:6、中照度時:12、低照度時:24 モード高/中/低 アズワン品番65-0279-82 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 明るさ(Lm)[エリアモード時]高照度時:2200、中照度時:1100、低照度時:550、[フラッドモード時]高照度時:1000、中照度時:500、低照度時:250
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ミルウォーキーツールM18 陸上ポンプ
速やかなセットアップが可能なコードレス移送ポンプ。接続してすぐに使用可能な自吸式ポンプ。1分間水を吸い込みしない場合は自動停止機能で工具を保護。最大吸込揚程5.5m、全揚程23mを実現。30リットル/分の最大吐出量。5.0ah REDLITHIUM(TM)-ION バッテリーで約30分稼働し、908L移送。370L水タン 1台 約2.5台 / 370L水タンク 1台 約12分。詰まりの確認に役立つ覗き窓
電圧(V)18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)181×147×363 全揚程(m)23 本体質量(kg)3.4 連続使用時間(分)約30/908L(5.0Ah使用時) バッテリープラットフォーム:M18 流量(L/min)30 吸込全揚程(m)2(最大5.5) 吐出口径3/4”(19mm)R(PT)ねじ込み式 ※R(PT)=BSPT 吸込口径3/4”(19mm)R(PT)ねじ込み式 ※R(PT)=BSPT
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷

M18 FRT-PB APJ M18 FRT用ラバーブート ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 FRT用ラバーブート
M18 FUEL リベッター(M18 FRT-0X0 JP)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷

M18 SAL-0 APJ M18 スタンドライト ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 スタンドライト
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最適な明るさと作業実現のため計3種類の出力モードを搭載 ハイモード:M18 XC 5.0パックで最大4時間使用可能、2,000 lm ミディアムモード:M18 XC 5.0パックで最大6時間使用可能、1,300 lm ローモード:M18 XC 5.0パックで最大10時間使用可能、850 lm 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載 バッテリー残量が少なくなるとユーザーに警告します。 衝撃に強く、補強された脚
質量(kg)7.0(本体のみ)、7.7(5.0Ahバッテリー装着時) 高さ(mm)2.2 電圧(V)18 連続使用時間(時間)高照度時:4、中照度時:6、低照度時:10 角度調整範囲240°(垂直方向) / 220°(水平方向) 防塵防水性能IP54 モード高/中/低 アズワン品番65-0279-84 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 明るさ(Lm)高照度時:2000、中照度時:1300、低照度時:850 収納寸法・高さ(mm)1.1
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

M18 SLED-0 APJ M18 LEDスポットライト ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 LEDスポットライト
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 650m照射可能 (1,250 lm) 最大198°のヘッド回転 計4種類の出力を選択可能(スポット、フラッド、スポット/フラッド、ストロボ) スポットモード:M18 XC 5.0パックで7時間使用可能 フラッドモード:M18 XC 5.0パックで4時間使用可能 スポット/フラッドのコンビネーションモード:M18 XC 5.0パックで4時間使用可能 ストロボモード :M18 XC 5.0パックで5時間使用可能 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載 バッテリー残量が少なくなるとユーザーに警告します。 全天候下で使用可能(IP54)
質量(kg)1.5(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 定格電力(W)15 連続使用時間(時間)フラッドモード:4、スポットモード:7、スポット/フラッドモード:4、ストロボモード:5 角度調整範囲198° 防塵防水性能IP54 モードフラッドモード、スポットモード、スポット/フラッドモード、ストロボモード 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 明るさ(Lm)フラッドモード:1200、スポットモード:600、スポット/フラッドモード:1250、ストロボモード:1200 照射距離(m)650
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

M18 BHG-0 APJ M18 ヒートガン ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 「コード式よりも早い立ち上がり」約7秒で作業温度に
付属品平ノズル、フック型ノズル、先細ノズル 全長(mm)163 質量(kg)0.8 温度(℃)最大470 風量(L/min)170
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

M18 ONERSAL-0 APJ M18スタンドタフライト ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18スタンドタフライト
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高品質(5400lm)、フル充電で約1日使用可能 最大1メートルまで完全防水 5400lmで最大26時間使用可能 7秒のセットアップで165cmまで拡張可能 折りたたみ可能(55cm) 防水・防塵性能 デュアルバッテリー設計:1つまたは2つの電池を使用可能 三脚は180°に収納可能 最適な明るさと作業実現のため、計3種類の出力モードを搭載 ハイモード:M18高需要9.0電池2本で最大7時間使用可能、5400lm ミディアムモード:M18高需要9.0電池2本で最大12.5時間使用可能、3100lm ローモード:M18高需要9.0電池2本で最大26時間使用可能、1600lm
質量(kg)8.7(本体のみ)、9.3(2.0Ahバッテリー装着時) 高さ(mm)1.65 電圧(V)18 定格電力(W)46 連続使用時間(時間)高照度時:7、中照度時:12.5、低照度時:26 角度調整範囲220°(垂直・水平方向ともに) 防塵防水性能IP67 モード高/中/低 アズワン品番65-0279-83 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 明るさ(Lm)高照度時:5400、中照度時:3100、低照度時:1600 収納寸法・高さ(mm)0.5
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

49-16-2767 M18 FHIWF12用ラバーブート ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 FHIWF12用ラバーブート
M18 FUEL 1/2インチ 1356Nmインパクトレンチ(M18 FHIWF12)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷

M18 FPFT-0 JP M18 FUEL フィッシュテープ ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 FUEL フィッシュテープ
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 ユニークな、電動式フィッシュテープ 最長30mの配管から配線を引き込むパワフルさ 純正ドラムを取り付けて使用(30m非導電通線ワイヤー) AUTO-RUN (オートラン)システムによってユーザーへの負荷を劇的に削減 無断変速トリガー 駆動部とドラム部を分割することで、駆動部の長寿命化を実現 ドラム詰まりなどのトラブルの際はドラムのみ簡単に交換可能
質量(kg)6.43(30m非導電通線ワイヤー及び2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)18 回転速度(min-1[r.p.m])37 寸法(mm)449×335×152 仕様牽引力:1.1kN
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

M18 UBL-0 APJ M18 バケット作業ライト ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 バケット作業ライト
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 450m照射可能 (2,500 lm) 縦横180度のヘッド回転が可能なデュアルライトヘッド設計 計3種類の出力モード搭載(スポット、フラッド、スポット/フラッド) すべてのバケットサイズに対応する特許取得済みのバネ式バケットクランプ搭載 現場の極端な天候や高電圧に耐える高耐久性を実現(IP56) スポットモード:M18ハイデマンド9.0電池で6時間使用可能 スポット/フラッドモード:M18ハイデマンド9.0電池で4時間使用可能 フラッドモード:M18ハイデマンド9.0電池で4時間使用可能 バッテリー残量が少なくなるとユーザーに警告します。 自然光に近く照射が均一なTRUEVIEW LEDライトを搭載
仕様ハンズフリー:バネ式クリップ 質量(kg)3.6(本体のみ)、4.0(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 定格電力(W)35 連続使用時間(時間)フラッドモード:4、スポットモード:6、スポット/フラッドモード:4 角度調整範囲180°(垂直・水平方向ともに) 防塵防水性能IP54 モードフラッドモード/スポットモード/スポット・フラッドモード アズワン品番65-0279-85 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 明るさ(Lm)フラッドモード:2500、スポットモード:800、スポット/フラッドモード:2200
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

M12-18SC JP M12-M18 スーパーチャージャー ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12-M18 スーパーチャージャー
<1年保証対象> バッテリー充電速度が最大4倍 シーケンシャル充電:1つめのバッテリーが充電されると、挿入されている2つめのバッテリーが自動的に充電されます。 80%充電インジケーター:バッテリーが80%充電状態に達すると、充電器がゆっくりと緑色に点滅します。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 壁面に設置可能 M18バッテリー(2.0Ah, 5.0Ah, HB3.0Ah, HB8.0Ah, HB12.0Ah)、 M12バッテリー(2.0Ah, 3.0Ah, 4.0Ah, 6.0Ah) 全てのバッテリーを 充電できます。
仕様充電可能電圧:M12 / M18 質量(kg)1.7 充電時間(分)M12 B2:28、M12 B4:60、M18 B2:26、M18 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:45、M18 HB12:60 アズワン品番65-0280-10
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

ミルウォーキーツールPACKOUT M18 バッテリーホルダー
ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能。自由なカスタマイズで最適な収納と整理が可能。全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能。耐荷重:6.8 kg。全てのM18バッテリーが装着可能。対応バッテリー:M18 B2 JP, M18 B5 JP, M18 HB3 JP, M18 HB8 JP, M18 HB12 JP
長さ(mm)66.04 幅(mm)91.44 質量(kg)0.23 高さ(mm)330.2 可搬質量(kg)6.8
1個
1,888 税込2,077
8日以内出荷

ミルウォーキーツールM18 FID3用ラバーブート
M18 FUEL インパクトドライバー(M18 FID3)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
1個
2,988 税込3,287
8日以内出荷

M18 PAL-0 APJ M18 マグネットワークライト ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 マグネットワークライト
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載(1500lm) 強力なマグネットベース 2 ""スプリング式クランプ採用 折りたたみ式回転ライトヘッド搭載 最大9フィートの優れた耐衝撃性 防水・防塵性能(IP54) 最適な明るさと作業実現のためけい3種類の出力モードを搭載 ハイモード:M18 XC 5.0電池で最大4.5時間使用可能、1500 lm ミディアムモード:M18 XC 5.0電池で最大10時間使用可能、650 lm ローモード:M18 XC 5.0電池で最大20時間使用可能、350 lm ※M18 HB3, M18 HB8, M18 HB12装着時は、マグネット機能使用不可
仕様ハンズフリー:磁石、バネ式クリップ、鍵穴ハンガー、ワイヤーハンガー 質量(kg)1.0(本体のみ)、1.2(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 定格電力(W)18 連続使用時間(時間)高照度時:4.5、中照度時:10、低照度時:25 角度調整範囲180°~330° 防塵防水性能IP54 モード高/中/低 アズワン品番65-0279-81 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 明るさ(Lm)高照度時:1500、中照度時:600、低照度時:300
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

ミルウォーキーツールM18(TM) スタンドライト
2,800ルーメンでより高い照射能力、より長い連続点灯時間を実現。最適な明るさと作業実現のため計3種類の出力モードを搭載。自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW(TM) LEDライトを搭載。保護用ガードにより、運搬中と収納時にヘッドとレンズを保護。衝撃に強く、補強されたアウトリガー
質量(kg)6.45 電圧(V)18 連続使用時間4.5/8.5/13.5時間(5.0Ah バッテリー装着時) 保護等級防水性能:IP54 バッテリープラットフォーム:M18 出力(ルーメン)高2800/中1300/低860 高さ(m)最大:2.2、収納時:1.1 照射角度(°)調整:230(垂直方向) 240(水平方向)
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

42-55-2137 M18タワーライトキャリーバッグ ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18タワーライトキャリーバッグ
M18タワーライト専用キャリーバッグ 持ち運び用取手及び肩がけ用ストラップで運搬が可能 1680D コーデュラナイロン採用により、高耐久性を実現 予備バッテリーや工具等が収納可能なスペースあり
1個
7,698 税込8,468
8日以内出荷

49-16-2864 M18 ONEFHIWF34用ラバーブート ミルウォーキーツール 動画あり
M18 FUEL 3/4インチ 1627Nm インパクトレンチ(M18 ONEFHIWF34)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
1個
5,498 税込6,048
8日以内出荷

M18 FRT-0X0 JP M18 FUEL リベッター(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 FUEL リベッター(ケース付き)
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 パワーステートブラシレスモーターで通常のブラシ式モーター工具より約3倍の長寿命 鍛造アロイ製ジョーにより高い耐摩耗性 パワフルなコードレスリベッター Industry’s fastest cordless riveting tool Up to 50% faster than the leading cordless competitor 4.8mm / 6.0mm / 6.4mm / 7.0mm のリベット打ちが可能 20 kNのリベット引き込み力 ストローク長: 30mm 6.4mmアルミリベットを500本以上打てる長い使用時間(2.0Ahバッテリー使用時) コード不要、現場で取り回しやすいコードレスリベッター
質量(kg)2.1(本体のみ)、2.5(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)18 引力(kN)最大20 ストローク長(mm)30 先端寸法(mm)4.8/6.0/6.4/7.0(ノーズ) 付属品ケース 適合材アルミニウム、鋼鉄、ステンレス鋼
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

ミルウォーキーツールM18 FORGE 6.0AH バッテリー
パワーブースト12.0のパワーを小型サイズで実現。サイズを30%小型化し、質量を40%軽量化。ミルウォーキー史上最速充電時間。2024年発売予定 M18(TM)デュアルベイスーパーチャージャーで充電した場合:15分で80%充電可能、25分で100%充電可能。温度コントロール機能が向上。最長寿命(レッドリチウムと比較した場合)。特許取得の防塵・防水保護: 防塵、防水性能を向上。耐久ケース:一般的なオイル、グリース、溶剤に対する耐性を強化
質量(kg)0.93 電圧(V)18 使用周囲温度(℃)-20~60 公称電流(Ah)6
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

ミルウォーキーツールM18 充電式空気入れ
高効率モーターを搭載し、吐出量40L/min(0kPa時)の高速充填を実現。乗用車、小型中型トラック、自転車などのタイヤへ高速にエア充填が可能(最大圧力10.3BAR / 1030 KPA / 150PSI)。持ち運びしやすいコンパクトで軽量なデザイン。エア充填中の振動を最小限に抑える防振ゴム付きスタンド。設定空気圧で自動停止するTrue Fill機能搭載。4つの空気圧設定を記憶可能。バックライト付き液晶モニターを搭載し、空気圧を大きく表示。空気圧表示はBAR/KPA/PSIの3つの単位に対応。長さ92cmのホース(米式バルブ対応)や各種アダプターを本体背面に収納。各種アダプター同梱(仏式バルブ用、浮き輪用、ボール用)。米式バルブはホースに直接接続可能。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
付属品本体、仏式バルブ用アダプター、浮き輪用アダプター、ボール用アダプター 電圧(V)18 エア流量(L/min)40(0PSI時) 最大圧力(kPa)150psi/ 10.3bar/ 1030
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

M18 FSZ-0X0 JP M18 FUELTM レシプロ(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 FUELTM レシプロ(ケース付き)
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 *質量を10%軽量化(前モデル比) 軽量コンパクト設計 *切断スピード大幅アップ(前モデル比) ストロークの長さを増やすことで生産性が向上します。 鍵なしでのブレード交換が可能
アズワン品番65-0279-78
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

M18 FCVN24-0 JP M18 FUEL 2.4m コンクリートバイブレーター ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大振動数12,500 vpm / 208 Hz 延長コードなどの面倒なセットアップが不要 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 25mmの四角いヘッドにより、丸いヘッドよりも大きな面積を提供し、生産性を向上​ 無段変速トリガー搭載​ 全てのM18バッテリーが使用可能 M18 8.0Ah パワーブーストバッテリー装着時、​ 1回の充電で116m²(深さ19cm)のスラブ​のコンクリート打設が可能 POWERSTATE ブラシレスモーターが常に10,000 vpm (167 Hz)以上を維持し、最適な締固めを実現 REDLITHIUM バッテリーは高い互換性を持ち、大容量と高出力でユーザーに最高レベルの作業効率とパフォーマンスを提供 専用ユニットにより携帯性と機動性が向上
質量(kg)5.5(本体のみ)、5.9(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)18 振動数12,500/min(208Hz) 長さ(m)2.4(フレキシブルシャフト) 直径(Φmm)25(振動ヘッド) 防塵防水性能IP20 振動3軸合成値(m/s2)5.96m/s2±1.5m/s2 付属品ケース
1個
97,980 税込107,778
8日以内出荷

M18 FCVN12-0 JP M18 FUEL 1.2m コンクリートバイブレーター ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大振動数12,500 vpm / 208 Hz 延長コードなどの面倒なセットアップが不要 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 25mmの四角いヘッドにより、丸いヘッドよりも大きな面積を提供し、生産性を向上​ 無段変速トリガー搭載​ 全てのM18バッテリーが使用可能 M18 8.0Ah パワーブーストバッテリー装着時、​ 1回の充電で116m²(深さ19cm)のスラブ​のコンクリート打設が可能 POWERSTATE ブラシレスモーターが常に10,000 vpm (167 Hz)以上を維持し、最適な締固めを実現 REDLITHIUM バッテリーは高い互換性を持ち、大容量と高出力でユーザーに最高レベルの作業効率とパフォーマンスを提供 専用ユニットにより携帯性と機動性が向上
質量(kg)4.0(本体のみ)、4.4(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)18 振動数12,500/min(208Hz) 長さ(m)1.2(フレキシブルシャフト) 直径(Φmm)25(振動ヘッド) 防塵防水性能IP20 振動3軸合成値(m/s2)6.08m/s2±1.5m/s2 付属品ケース
1個
76,980 税込84,678
8日以内出荷

48-44-0412 M18 HCC交換用ブレード(ACSR用) ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 HCC交換用ブレード(ACSR用)
M18TM35mm油圧カッター(M18HCC-0CJP)専用交換用ブレード(ASCR用) 六角レンチで簡単に取付可能
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

M18 BCT-0B APJ M18 ボードトリマー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 ボードトリマー(ケース付き)
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 Milwaukee M18バッテリーで作動可能 切断ラインを照射するLEDライト内蔵 REDLINK Intelligenceにより工具を最適に制御 REDLINK Intelligenceが過電流を自動的に遮断、高負荷作業時のモーターの焼き付きを防ぐ
仕様LEDライト 付属品バッグ、1/8インチコレット、1/4インチコレット、ビット、レンチ 全長(mm)227 質量(kg)0.84(本体のみ)、1.24(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)18 ビット径(mm)1/8"(3.1 ) 無負荷ストローク数(min-1)28000 コレット径(Φmm)1/4"(6.3 )
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

49-16-2775 M18 HCC45交換用ブレード ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 HCC45交換用ブレード
M18TM44mm油圧カッター(M18HCC45-0CJP)交換用ブレード 六角レンチで取付可能
1個
58,980 税込64,878
8日以内出荷

ミルウォーキーツールM18 FUEL 刈払機
FUELテクノロジーのブラシレスモーターは高出力に対応、パワフルに密集した茂みを刈り込みます。トリガーを握れば最速1秒でフルパワー。長時間作業でも快適なショルダー ハーネスが標準装備。簡単取り付けナイロンコードカッター付属。ガソリンエンジン式と比べて圧倒的な低騒音、低振動、ガス排出ゼロ。風通りの悪い家の間でもガスの排出や匂いに悩まされることなく作業が可能。重量を感じさせない人間工学に基づいた専用設計と抜群の操作性
仕様バッテリープラットフォーム:M18 質量(kg)5.2kg(本体のみ) 電圧(V)18 刈込み幅(mm)350/400 最大径(Φmm)ナイロンコード:2.4 回転数無負荷(rpm):4900(低速)/6200(高速) ブレード径(Φmm)230
1個
66,880 税込73,568
8日以内出荷

M18 F2BL-0 JP M18FUELTMダブルバッテリーブロワー ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大風速:233km/h 最大風量:17m³/分​ バッテリー残量による性能低下を、軽減し最後まで安定したパフォーマンスを発揮 速い加速で作業効率アップ スライド式クルーズコントロールで長時間作業が可能 トリガー式の風速風量の無段階調整 長時間作業の疲れを軽減する重心設計
付属品ノズル、ワイドノズル、ショルダーストラップ 質量(kg)3.63~5.9 (2x 2.0Ah~12.0Ahバッテリー装着時) 風量(m3/min)0~17 電源電圧(V)18 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~16750 風速(km/h)0~233
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷

M18 AL-0 APJ M18TM LEDエリアライト ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18TM LEDエリアライト
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載 250W のコード式 ハロゲン ライトに比べ最大30% 明るい設計 最大10時間のランタイム 8角形フレーム採用で、8段階に照射角度を調節可能 複数の吊り下げ機能を搭載:EMTハンガー、キーホールハンガー、クロスバーハンガー、ハンドルハンガー 光の強弱を2段階で調節可能
モードHigh/Low 連続使用時間(時間)5/10(B5) 電源電圧(V)18 明るさ(Lm)1500/780 質量(kg)1.4(本体のみ)、2.1(5.0Ahバッテリー装着時) 仕様キーホールハンガー、電気コンジットに取付用ハンガー(12mmまで)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

M18 FB6を15分で80%まで充電。全てのM18 REDLITHIUMバッテリーを、標準充電器より高速に充電可能。同時充電。複数のバッテリーを同時にアダプティブ充電することで、生産性を最大限に向上。バッテリーパックの充電状態に応じて電力を切替。COOL-CYCLE テクノロジー。COOL-CYCLE対応パックを高速冷却。充電後のバッテリーパックの温度が低く抑えられるため、 ダウンタイムが減少
質量(kg)2.72 電圧(V)18 消費電力(W)470
1個
47,880 税込52,668
8日以内出荷

ミルウォーキーツールM18 FORGE 12.0AH バッテリー
最もパワフルなM18バッテリー。高い性能が求められる用途でも作業スピードを向上。35%温度上昇を抑えた動作。COOL-CYCLE対応、アクティブ冷却システムによる高速冷却でダウンタイムを低減。35分で80%、45分で100%充電可能。防塵・防水性能を向上。オイル、グリース、溶剤への耐性強化。電池寿命の向上
仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM 質量(kg)1.5 電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)12 充電時間(分)M18 DBSC使用時 - 45分
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

M18 DFC JP M18 デュアルベイ充電器 ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 デュアルベイ充電器
<1年保証対象> M18ポートを2個搭載 2パックの同時充電で、従来の充電器に比べ3倍以上の高速充電が可能 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 冷却ファンにより充電効率を改善 80%充電インジケーター:バッテリーが80%充電状態に達すると、充電器がゆっくりと緑色に点滅します。 壁面に設置可能 M18バッテリーと互換性があります
仕様充電可能電圧:M18 質量(kg)1.75 充電時間(分)M18 B2:26、M18 B4:47、M18 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:83、M18 HB12:130 アズワン品番65-0280-11
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

M18 FID3-0X0 JP M18 FUEL インパクトドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 226Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク226Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,900 RPMを実現(モード 3選択時) コンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.7kg(M18 5.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
仕様燃料ゲージ、3LEDライト 付属品ケース 長さ(mm)114 質量(kg)1.05(本体のみ)、1.75(5.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1700/0~3000/0~3900/0~3300 トルク(N・m)226 ねじ締め能力(mm)ボルトM16 打撃数(bpm)0~4400
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

ミルウォーキーツールM18 Fuel 真空ポンプ 5CFM
1/2、3/8、1/4インチポートおよび 5/16インチアダプタ標準添付。内部逆止バルブでポンプ停止時に真空を維持。5CFMの圧倒的な真空速度。開いた際にオイル寿命を延ばし ポンプの性能を向上。業界初マニホールドモードで最大90分まで使用可能。ガスバラストバルブを使ってオイル寿命を延ばし ポンプの性能を向上
仕様内部逆流バルブ、ボールバルブ、ガスバラストバルブ【バッテリープラットフォーム】M18 付属品本体、5/16アダプタ標準添付 電圧(V)18 サイズ(inch)インテークポート(吸気口):1/2、3/8、1/4インチポートおよび 5/16インチアダプタ標準添付※12.7mm(1/2インチ)、9.525mm(3/8インチ)、6.35mm(1/4インチ)、7.9mm(5/16インチ) 本体質量(kg)8.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×351×264 連続使用時間(分)アニホールドモード:90、標準モード:60(8.0Ah使用時 ) 風量5CFM(142L/m) 到達真空度25ミクロン オイルタンク容量(mL)550 ポンプの種類2段式ロータリーベーン(2ステージ)
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷

M18 FMDP-0C0 JP M18 FUEL 磁気ボール盤(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 FUEL 磁気ボール盤(ケース付き)
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 電源と独立して作動する、最大8.89 kNの磁力で吸着するマグネット カッター最大径38mm ドリルチャック最大径13mm 2スピード: 400 / 690 RPM ヘッドストローク長: 146mm ヘッド調整幅: 130mm
仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース、チャック、チャックキー、センターピン、送りハンドル 電源(V)18 回転数(min-1[r.p.m])0~400/0~690 ドリル径(Φmm)最大13 深さ(mm)50(最大切出し) ストローク長(mm)146 最大磁力(N)8890 コア径(Φmm)最大38
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

M18 FCOS230-0G0 JP M18 FUEL 230mm パワーカッター ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 FUEL 230mm パワーカッター
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 硬質コンクリートを切断するハイパワー ガソリン式よりも軽量 煩わしいエンジンメンテナンス不要 RAPIDSTOP システムブレーキ付き バッテリー残量表示ライト付き 可動式カバー 二重トリガーで不意の事故を防止 機能性に優れた設計で持ち運びやすさと生産性を向上 各種M18️バッテリーで動作
仕様ブレーキ付き 付属品ブレード、レンチ、ボックスレンチ 質量(kg)4.5(本体のみ)、6.2(12.0Ahバッテリー装着時) 電源(V)18 回転数(min-1[r.p.m])6600 モーターPOWERSTATEブラシレスモーター ディスク径(Φmm)230 バッテリー容量(Ah)12 最大切断能力(mm)85 内径(mm)22.2 モニタ負荷モニター
1台
92,980 税込102,278
当日出荷

M18 FAP180-0X0 JP M18 FUEL ロータリーポリッシャー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、力強い研磨・ポリッシング作業を実現 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 Dハンドル、サイドハンドル同梱で3つのポジションが選択可能 世界初の8段階可変ダイヤル搭載 1 回のバッテリー充電で乗用車 1 台分の研磨・ポリッシング作業が可能(5.0Ahバッテリー装着時) ゴミの侵入を防ぐダストフィルター搭載
付属品ケース、サイドハンドル、Dハンドル、六角レンチ、カップ、スポンジパッド×2、羊毛パッド 質量(kg)2.4(本体のみ)、3.1(5.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])360~2200 スピンドル径M14
1個
51,980 税込57,178
当日出荷