<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上
最大トルク170Nm
セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能
最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時)
127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上
1.15kg(M12 6.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
仕様燃料ゲージ、3LEDライト
付属品ケース
長さ(mm)127
質量(kg)0.75(本体のみ)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、幅広いアプリケーションに対応
新設計モーター採用で前世代比+30%のパワーを実現
最大トルク45Nm
新放熱設計電子回路を搭載し、高負荷状態での連続作業が可能に
ヘッド長(153mm)を前世代比で15mm短縮し、狭い場所での作業性を大幅に向上
クラス最小で18Vに迫るパフォーマンスを実現
暗い場所での視認性を高める LED ライト搭載
新設計メカニカルクラッチ採用
仕様燃料ゲージ、LEDライト
付属品ケース
長さ(mm)153
質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)12
最大トルク(N・m)45(3.0Ah/4.0Ah/6.0Ahバッテリー装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~450/0~1550
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工35
穴あけ能力(mm) コンクリート13
チャック寸法(mm)最大13
チャック金属チャック
振動数0-6750/0-22500bpm
速度設定2モード
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上
最大トルク170Nm
セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能
最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時)
127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上
1.15kg(M12 6.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
仕様燃料ゲージ、3LEDライト
付属品ケース、M12 B3 JP(バッテリー)、M12 B6 JP(バッテリー)、C12C JP(充電器)
長さ(mm)127
質量(kg)0.75(本体のみ)、1.15(6.0Ahバッテリー装着時)
1個
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大881Nmの緩めトルク
最大745Nmの締め付けトルク
5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg
ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン
M22ボルトを1.8秒で取り外し可能
3つのLEDによる明るい照明
4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能
自動停止モードあり – 締め過ぎを防止
緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
長さ(mm)152
適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
仕様燃料ゲージ、LEDライト
付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)
質量(kg)1.6(本体のみ)、2.3(5.0Ahバッテリー装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325
アンビル1/2インチ
トルク(N・m)475/610/745
締付能力(ナット)最大M22
打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大881Nmの緩めトルク
最大745Nmの締め付けトルク
5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg
ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン
M22ボルトを1.8秒で取り外し可能
3つのLEDによる明るい照明
4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能
自動停止モードあり – 締め過ぎを防止
緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
長さ(mm)152
適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
仕様燃料ゲージ、LEDライト
付属品ケース
質量(kg)1.6(本体のみ)、2.3(5.0Ahバッテリー装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325
アンビル1/2インチ
トルク(N・m)475/610/745
アズワン品番65-0279-73
打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
最高のバランスを追求した性能とサイズ。軽量でコンパクトな設計。軽量設計により疲労を軽減。コンパクト設計により、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮。最大緩めトルク745Nm(締付け542Nm)。改良されたモーター設計により生産性が向上。4種類の駆動制御機能を搭載。自動停止モード め過ぎを防止
質量(kg)1.2(2.5Ahバッテリー装着時)
締付能力(普通ボルト)M16
機能燃料ゲージ、LEDライト
バッテリー電圧(V)12
保証期間1年間
トルク(N・m)271/406/542/20
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~930/2100/3000/1300
衝撃インパクト数(ipm):0-1500/3000/3300
パワーとサイズの両立。クラスの中でもさらにコンパクト-狭い場所での作業性が向上。取り外しスピードアップ。コードレス式競合製品よりも速く、頑固な留め具やボルトを取り外し可能。M18 REDLITHIUM FORGE 6.0Ahバッテリーを装着し、性能をさらに向上。現場と作業場での生産性を向上
仕様インパクト数:0 - 1300 / 2200 / 2400 / 2400(ipm)
付属品本体、ケース
適合バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION
長さ(mm)193
質量(kg)2.68(本体のみ)
電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)0-700 / 1300 / 2000 / 正転モード0-900,逆転モード0-2000、0-750
ボルト径最大:M36
アンビル1/2"
トルク(N・m)880 / 1220 / 1627/ 68
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
パワーとサイズの両立。クラスの中でもさらにコンパクト-狭い場所での作業性が向上。取り外しスピードアップ。コードレス式競合製品よりも速く、頑固な留め具やボルトを取り外し可能。M18 REDLITHIUM FORGE 6.0Ahバッテリーを装着し、性能をさらに向上。現場と作業場での生産性を向上
仕様インパクト数:0 - 1300 / 2200 / 2400 / 2400(ipm)
付属品本体、ケース、バッテリー(M18 FB6 JP)×2、充電器(M12-18FC JP)
適合バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION
長さ(mm)193
質量(kg)2.68(本体のみ)
電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)0-700 / 1300 / 2000 / 正転モード0-900,逆転モード0-2000、0-750
ボルト径最大:M36
アンビル1/2"
トルク(N・m)880 / 1220 / 1627/ 68
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
最高のバランスを追求した性能とサイズ。軽量でコンパクトな設計。軽量設計により疲労を軽減。コンパクト設計により、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮。最大緩めトルク745Nm(締付け542Nm)。改良されたモーター設計により生産性が向上。4種類の駆動制御機能を搭載。自動停止モード - 締め過ぎを防止
仕様インパクト数(ipm):0- 1500 / 3000 / 3300
セット内容本体、M12 HB2.5 JP(バッテリー)×1、M12 HB5 JP(バッテリー)×1、C12C JP(充電器)×1、ケース
長さ(mm)122
質量(kg)1.2kg (2.5Ahバッテリー装着時)
電圧(V)12
ボルト径寸法(Φmm)最大:M16
機能燃料ゲージ、LEDライト
アンビル3/8インチ
トルク(N・m)271 / 406 / 542 / 20
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0- 930 / 2100 / 3000 / 1300
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。最大881Nmの緩めトルク。最大745Nmの締め付けトルク。5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg。ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン。M22ボルトを1.8秒で取り外し可能。3つのLEDによる明るい照明。4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能。自動停止モードあり - 締め過ぎを防止。緩め制御モード - ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
仕様燃料ゲージ、LEDライト
長さ(mm)152
質量(kg)1.6(本体のみ)、2.53(6.0Ahバッテリー装着時)
内容本体、ケース、バッテリー(充電器別売り)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325
ねじ締め能力最大M22
アンビル1/2インチ
トルク(N・m)475/610/745
締付能力(ナット)最大M22
適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
1セット
¥62,880
税込¥69,168
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上。最大トルク170Nm。セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能。最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時)。127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上
仕様燃料ゲージ、3LEDライト
長さ(mm)127
質量(kg)0.75(本体のみ)、0.95(2.5Ahバッテリー装着時)
電圧(V)12
内容本体、ケース、バッテリー(充電器別売り)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1700/0~2900/0~3600/0~3600
トルク(N・m)170
ねじ締め能力(mm)ボルトM14
打撃数(bpm)0~4000
1セット
¥29,880
税込¥32,868
8日以内出荷
自動車メンテナンス向けのお得コンボキット。M12 FUEL(TM) 工具2種類、バッテリー2個、充電器1個、PACKOUTツールボックス1個含めるパワーパック。M18 FUEL(TM) 3/8インチ 339Nm インパクトレンチ:最大トルク339NMのパワーに127mmのヘッドは狭い場所での作業効率向上
セット内容M18 FIW2F38-0X0 JP、M12 FRAIWF38-0B JP、M12 HB2.5 JP、M18 B5 JP、M12-18FC JP、48-22-8450
電圧(V)M12 FRAIWF38-0B JP:12、M18 FIW2F38-0X0 JP:18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])M12 FRAIWF38-0B JP:0~1550/0~2300/0~3000、M18 FIW2F38-0X0 JP:0~800/0~1650/0~2400/0~1000
ねじ締め能力M12 FRAIWF38-0B JP:最大M16、M18 FIW2F38-0X0 JP:最大M18
アンビル3/8インチ(9.5mm)
トルク(N・m)M12 FRAIWF38-0B JP:90/160/270、M18 FIW2F38-0X0 JP:102/203/339
締付能力(ナット)M12 FRAIWF38-0B JP:最大M16、M18 FIW2F38-0X0 JP:最大M18
適合バッテリーM12 FRAIWF38-0B JP:M12 REDLITHIUM ION、M18 FIW2F38-0X0 JP:M18 REDLITHIUM ION
打撃数(bpm)M12 FRAIWF38-0B JP:0~1350/0~2700/0~3600、M18 FIW2F38-0X0 JP:0~1000/0~2400/0~3500
1個
¥84,980
税込¥93,478
8日以内出荷
配管、電気、設備屋向けのお得コンボキット。M18 FUEL(TM) 工具3種類、バッテリー3個、充電器1個、PACKOUTツールボックス3個含めるパワーパック。M18 FUEL(TM) 26mm SDS PLUS ハンマードリル : 2.7Jの打撃エネルギー、AVS防振システム搭載しているロータリーハンマー
セット内容M18 FHX-0X0 JP、M18 FHZ-0X0 JP、M18 FSAGV100XB-0X0 JP、M18 B5 JP×2、M18 HB3 JP、M12-18FC JP、48-22-8450×3
1個
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
関連キーワード