カテゴリ
- 電動工具(12)
- 保管用品(5)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- ミルウォーキーツール
- モノタロウ(8)
- ホンダ(160)
- エレコム(153)
- STMicro(116)
- 栃木屋(105)
- TRUSCO(66)
- KITO(キトー)(59)
- MICROCHIP(52)
- イシハシ精工(47)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(47)
- 3M(スリーエム)(43)
- SMC(41)
- 東京発条製作所(35)
- ニッサン(35)
- Phenomenex(32)
- INFINEON(26)
- シュナイダーエレクトリック(26)
- M5Stack(26)
- Merck(メルクミリポア)(24)
- テクロック(18)
- ブランドをもっと見る
「tm3」の検索結果

REDLITHIUM(TM) USB 3.0AHバッテリー
ミルウォーキーツール¥2,498税込¥2,7481個当日出荷全てのL4ライトとの互換性 1000回の定電流放電サイクルテストをクリア 12Wh:単4 (AAA) アルカリ電池の約2倍の消費電力量長さ(mm)75幅(mm)22質量(kg)0.05電圧(V)4公称電流(Ah)3
M18 FUEL 3/8インチ 339Nm インパクトレンチ(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥26,980税込¥29,6781個当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大339Nmの緩め・締付けトルク 2.0Ahバッテリー装着時の質量1.5kg 3つのLEDライトによる明るい照明 ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン 4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能 自動停止モード – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御付属品ケース仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)127質量(kg)1.1(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時)差込角(mm)9.5(3/8インチ)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800/0~1650/0~2400/0~1000ねじ締め能力最大M18最大締付トルク(N・m)339バッテリー容量(Ah)2トルク(N・m)102/203/339締付能力(ナット)最大M18適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500商品タイプ本体のみ
PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(3フック)
ミルウォーキーツール¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷ツールボックス外側に取り付け、取り出しやすい収納。PACKOUT(TM) ツールボックス 全サイズ、引き出し収納に適合。3つの位置に調整可能なフック。D型ハンドルの電動工具を簡単に収納。衝撃に強い設計。簡単な脱着でPACKOUTをカスタマイズ可能質量(kg)0.59高さ外寸(mm)70長さ外寸(mm)293幅外寸(mm)123
M12 FUEL 3/8インチ 300Nmアングルインパクトレンチ(バッグ付)
ミルウォーキーツール¥29,980税込¥32,9781個当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 71mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能 自動停止モード:締め過ぎ防止 緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御 361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります アンビルサイズ 3/8インチ(9.5mm)付属品バッグ仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)361質量(kg)1.3(本体のみ)、1.7(4.0Ahバッテリー装着時)差込角(mm)9.5(3/8インチ)電圧(V)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000ねじ締め能力最大M16最大締付トルク(N・m)300トルク(N・m)90/160/270締付能力(ナット)最大M16適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600商品タイプ本体のみ
M12 FUEL インパクトドライバー 6.0AH & 3.0AH キット(充電器・バッテリー2個・ケース付)
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥50,980税込¥56,0781個当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク170Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時) 127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.15kg(M12 6.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減付属品ケース、M12 B3 JP(バッテリー)、M12 B6 JP(バッテリー)、C12C JP(充電器)仕様燃料ゲージ、3LEDライト長さ(mm)127質量(kg)0.75(本体のみ)、1.15(6.0Ahバッテリー装着時)保証期間1年
PACKOUT コンテナ
ミルウォーキーツール¥9,898税込¥10,8881個当日出荷積み重ねる・引っ掛けるの2Way使用 耐衝撃性ポリマー製 すべてのPACKOUTTM 収納ボックスと連結可能 専用の壁掛けアダプターに背面ラッチで接続可能 上部に他のPACKOUTTM製品を積み重ね可能 雨水などを逃がすドレンホール付 運びやすいサイドハンドル付 収納容量0.03m3質量(kg)2.3色赤材質(本体)耐衝撃性ポリマータイプ中皿なし耐荷重(kg)22.7外寸法・幅(mm)389外寸法・高さ(mm)251外寸法・奥行(mm)475内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)406×335×234
PACKOUT ディープオーガナイザー
ミルウォーキーツール¥12,900税込¥14,1901個当日出荷カスタマイズ可能な間仕切り 中身が見やすい透明カバー 自由に組み合わせられるPACKOUTTM モジュラーシステム IP65防水性能 耐衝撃性ポリマー製 高耐久ラッチ 間仕切り付属(大小各3枚)質量(kg)3.26耐荷重(kg)22.7高さ外寸(mm)178高さ内寸(mm)139長さ外寸(mm)500長さ内寸(mm)457幅外寸(mm)386幅内寸(mm)305
PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(M18(TM) バッテリーホルダー)
ミルウォーキーツール¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷ツールボックス外側に取り付け、取り出しやすい収納。PACKOUT(TM) ツールボックス 全サイズ、引き出し収納に適合。M18(TM) バッテリー3個を収納可能。衝撃に強い設計。簡単な脱着でPACKOUTをカスタマイズ可能質量(kg)0.28高さ外寸(mm)55長さ外寸(mm)293幅外寸(mm)133
PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(M12(TM) バッテリーホルダー)
ミルウォーキーツール¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷ツールボックス外側に取り付け、取り出しやすい収納。PACKOUT(TM) ツールボックス 全サイズ、引き出し収納に適合。M12(TM) バッテリー3個を収納可能。衝撃に強い設計。簡単な脱着でPACKOUTをカスタマイズ可能質量(kg)0.5高さ外寸(mm)96長さ外寸(mm)293幅外寸(mm)121
M12(TM) PACKOUT(TM) シングルワークライト
ミルウォーキーツール¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷マグネット、フック、ツイストロックによる多様な設置方法。PACKOUT(TM)に連結可能。広可動域(回転/上下/左右)のライトヘッド。1,200ルーメンのTRUEVIEW(TM)出力。高/中/低3つのモードで出力と連続使用時間を最適化。高照度で4時間の連続使用(M12 B4使用時)。USB-Cポートを搭載し、スマホなどの充電が可能。防水・防塵性能IP54相当。2.7mからの耐落下衝撃性能質量(kg)0.88-1.1(2.0Ah-6.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12出力USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.25A定格電力(W)9平均演色評価数80連続使用時間(時間)(High/ Med/ Low)4/8/16(4.0Ahバッテリー装着時)色温度(K)4000光束(Lm)(High/Med/Low)1200/600/300
M18(TM) マルチヘッドワークライト
ミルウォーキーツール¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷4,500ルーメンのTRUEVIEW(TM)高輝度出力。3つのヘッドによるタスク/エリア照明。9つのモードで明るさと連続点灯時間を調整。マグネット、フックおよび壁掛け穴により最適な設置が可能。水平方向に270°、垂直方向に270°回転可能なライトヘッド。AC電源入力で一日中連続点灯可能。持ち運びが容易な大きなハンドル。2.7mの耐衝撃性仕様バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION質量(kg)3.3 kg - 4.4 kg (2.0Ah - 12.0Ahバッテリー装着時)(バッテリーを含む)電圧(V)18電源AC/DC連続使用時間(時間)3 / 6 / 11 (B5装着時)(High/ Med/ Low)照度(Lx)最大:4,500 / 2,000 / 1,200(High/Med/Low)照射角度(°)270° (垂直方向) 270° (水平方向)
MX FUEL 350mm パワーカッター
ミルウォーキーツール¥259,800税込¥285,7801個7日以内出荷350mmのガソリンエンジン式製品に匹敵する切断性能。ガソリンエンジンのメンテナンス不要、室内/屋外で安全に使用可能。大切り込み深さで4.3mのコンクリート切断可能、鉄筋を120回切断可能(MXF XC608 バッテリーの作業量)。RAPIDSTOP(TM)急速停止機能により、3秒未満でブレードを自動停止。キックバック制御により、安全性と制御性アップ。トリガーで起動する電子制御給水バルブ搭載。過負荷ランプにより最適負荷を検知可能。※本製品は切断砥石ブレードはご使用できません付属品コントラクターバッグ、ショルダーストラップ、六角レンチ、ボックスレンチ、20mm ⇔ 25.4mm 2-IN-1のアーバーアダプター、25.4mm ⇔ 27mm 2-IN-1のアーバーアダプター幅(mm)404全長787 mm高さ(mm)254本体質量(kg)8.95最大切込深さ(mm)124バッテリープラットフォーム:MX FUEL(TM)回転数5370 min-1ブレード径(Φmm)直径:350ブレードサイズ(mm)ブレード アーバー:20/25.4/27
M18(TM) スタンドライト
ミルウォーキーツール¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷2,800ルーメンでより高い照射能力、より長い連続点灯時間を実現。最適な明るさと作業実現のため計3種類の出力モードを搭載。自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW(TM) LEDライトを搭載。保護用ガードにより、運搬中と収納時にヘッドとレンズを保護。衝撃に強く、補強されたアウトリガー質量(kg)6.45電圧(V)18連続使用時間4.5/8.5/13.5時間(5.0Ah バッテリー装着時)保護等級防水性能:IP54バッテリープラットフォーム:M18出力(ルーメン)高2800/中1300/低860高さ(m)最大:2.2、収納時:1.1照射角度(°)調整:230(垂直方向) 240(水平方向)
SHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用インパクトソケットセット 1/2インチ(12.7mm)角 (17,19,21mm)
ミルウォーキーツール¥6,188税込¥6,8071個欠品中専用ケース付きホイールナット用インパクトソケット3本セット(17mm, 19mm, 21mm)。ARMOR-GUARD(TM)スリーブにより、ホイールへの傷を防止。薄型デザインで狭い箇所へのアクセスが可能。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に材質クロムモリブデン鋼タイプディープ二面幅(mm)171921アンビル1/2" (12.7mm)
鋼管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A)
ミルウォーキーツール¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷M18 FUEL(TM) 31.75MM (1-1/4 インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。鋼管用チェーザ 1/2"、3/4"、1"、1-1/4" & ステンレス管用チェーザ 1/2"、3/4"、1"、1-1/4"。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット適合機種M18 FPT114
M18 FUELTM レシプロソー with スーパーチャージャー(バッテリー・ケース付)
ミルウォーキーツール¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 M18 FUEL レシプロソー、M12TM-M18TMスーパーチャージャーのセット品となります。
350mm ダイヤモンドブレード(スチールヘッド・金工用)
ミルウォーキーツール¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷MXFUELTM350mmパワーカッター用ダイヤモンドブレード内径(Φmm)25.4回転数(min-1[r.p.m])5400外径(Φmm)350
M18 HCC交換用ブレード(ACSR用)
ミルウォーキーツール¥14,980税込¥16,4781個欠品中M18TM35mm油圧カッター(M18HCC-0CJP)専用交換用ブレード(ASCR用) 六角レンチで簡単に取付可能
M18 HCC交換用ブレード(ACSR用・ジョー付き)
ミルウォーキーツール¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷M18TM35mm油圧カッター(M18HCC-0CJP)専用交換用ブレード(ASCR用・ジョー付き) 六角レンチで簡単に取付可能