「hdmi 分配 器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4K HDMIに対応した高機能な9分配器。4K HDMI信号に対応した9分配器。HDCPに対応し音声のエンベデッド/デエンベデッドが可能。その他にも入力ケーブル補償機能、EDIDエミュレータ機能、入出力確認用LED搭載などシステムユースに適した多くの機能を搭載。
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
4K HDMIに対応した高機能な5分配器。4K HDMI信号に対応した5分配器。HDCPに対応し音声のエンベデッド/デエンベデッドが可能。その他にも入力ケーブル補償機能、EDIDエミュレータ機能、入出力確認用LED搭載などシステムユースに適した多くの機能を搭載。
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
4K HDMIに対応した高機能な13分配器。4K HDMI信号に対応した13分配器。HDCPに対応し音声のエンベデッド/デエンベデッドが可能。その他にも入力ケーブル補償機能、EDIDエミュレータ機能、入出力確認用LED搭載などシステムユースに適した多くの機能を搭載。
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
4K HDMI対応1入力2分配器。HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号の2分配器です。入力側にEDIDエミュレータ機能を搭載しています。出力側EDIDによるカラー変換機能や4K映像のFHD映像への全自動ダウンコンバート機能も出力端子毎に装備しています。アナログ音声のエンベデッド/デエンベデッド機能も搭載しています。HDMI 2.0規格信号のHDR映像を含めたほぼ全ての映像音声に対応します。
仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など●HDMI入力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応)●HDMI出力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統2分配 (出力ごとにHDCP 1.4, 2.2を個別対応)●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)4K,D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号の最大36ビットまでのディープカラー信号または24ビットフルカラーの規格準拠信号に対応。
付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用ACアダプタ1台 (5 V 2.3A 出力 ロック付き)、HDMI抜け止め金具(CL-1) )と束線バンド3セット
質量(g)約550
電源(V)DC5/0.8A
消費電力(W)4(最大)
ケーブル長(m)【入力ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps までの映像:~30、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像 :~20 、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:~10 ※メーカー製のHDMI長尺ケーブルを使用し、メーカー製指定製品出力信号からの場合です。民生・家庭用機器や他社製品からの出力信号を除きます。【出力側接続ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps までの映像:~10、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~5、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像 :~3 ※メーカー製のHDMIケーブルを使用した場合です。表示機器側の受信感度にも影響され、これより短くなる場合があります。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)
機能【EDIDエミュレーション機能】CEA,VESAの主要な解像度をROT-SWにて選択して使用(初期値は4K HDMI ALL)。OUT-1端子からのEDIDデータをリアルタイムコピーバックアップして使用(ROT-SW ’F’へ設定)。【アナログ音声機能(エンベデッド、デエンベデッド動作共通。エンベデッドまたはデエンベデッドのいずれかを選択して使用可)】(音声入力端子) -10dBu 約50kΩ 不均衡2チャンネル1系統(RCAピンジャック×2)、(音声出力端子) -10 dBu 約50 kΩ 不平衡 2チャンネル 1系統 (RCAピンジャック x2)、(音声出力端子) -10 dBu (10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス 不平衡 2チャンネル 1系統(RCAピンジャック x2)、(音声周波数特性/S/N比) 20 Hz ~ 20 kHzにて、-1 dB ~ +1 dB/80 dB 以上 (1 kHzのA特性、基準-10 dBu出力時)、(音声クロストーク/歪率) 80 dB 以上/0.03 % 以下 (10 kΩ 以上負荷時)、(音声サンプリング周波数) デエンベデット時 :24 bit 32 kHz ~ 192 kHz、(リニアPCM方式エンベデット時)24 bit 48 kHz リニアPCM方式、(最大音声レベル) 入力:+10 dBu (HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)、出力:+10 dBu (HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)、【その他】出力端子側のEDIDデータとの整合による全自動カラースペース変換機能(4K映像時のYPbPr444(422)⇔YPbPr420含む)、入出力状態の2色LEDによる色とフラッシュでのアサイン機能・4K非対応機器への4K→D5映像ダウンコンバート機能、他
1台
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
4K HDMI対応1入力4分配器。HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号のシンプルな4分配器です。出力側EDIDによるカラー変換機能や4K映像のFHD映像への全自動ダウンコンバート機能も出力端子毎に装備しています。HDMI 2.0規格信号のHDR映像を含めたほぼ全ての映像音声に対応します。
仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など●HDMI入力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可能)●HDMI出力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統4分配 (HDCP 1.4, 2.2対応、自動カラースペース変換やDVI信号出力可能)※ 出力端子毎に、自動カラースペース変換(4K60YUV420等)やFHDへのダウンコンバート出力が可能です。●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)。4K,D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号の最大36ビットまでのディープカラー信号または24ビットフルカラーの規格準拠信号に対応。
付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用 AC アダプター 1 台 (5 V 2.3 A 出力 ロック付き)、HDMI抜け止め金具(CL-1)と束線バンド5セット ※HDMI抜け止め金具(CL-1)は、取り付けるHDMIコネクタの厚さによって抜け止め機能を得られない場合があります。
質量(g)約550
電源(V)DC5/0.8A
消費電力(W)4(最大)
ケーブル長(m)【入力ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps までの映像:~30、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~20 、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:~10 ※メーカー製のHDMI長尺ケーブルを使用し、メーカー製指定製品出力信号からの場合です。民生・家庭用機器や他社製品からの出力信号を除きます。【出力側接続ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps 2K までの映像:~10、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~5、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:~3 ※メーカー製のHDMIケーブルを使用した場合です。表示機器側の受信感度にも影響され、これより短くなる場合があります。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)
機能【EDIDエミュレーション機能】HDMI OUT-1端子からのEDIDデータを常にコピーバックアップして使用。(初期設定)DIP-SW1番により、一般的な4K60対応テレビ・モニター相当をエミュレーション可能。【その他】入力HDCP動作の強制禁止機能、取得EDIDデータによる適応的なカラースペース変換およびダウンコンバート機能、2色発光LEDの点灯点滅等によるメッセージ機能、ほか。
1台
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
4K HDMI対応1入力6分配器。HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号のシンプルな6分配器です。出力側EDIDによるカラー変換機能や4K映像のFHD映像への全自動ダウンコンバート機能も出力端子毎に装備しています。HDMI 2.0規格信号のHDR映像を含めたほぼ全ての映像音声に対応します。
仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など●HDMI入力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可能)●HDMI出力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統6分配 (HDCP 1.4, 2.2対応、自動カラースペース変換やDVI信号出力可能)※ 出力端子毎に、自動カラースペース変換(4K60YUV420等)やFHDへのダウンコンバート出力が可能です。●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)4K,D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号において、データレート18Gbpsまでの最大36ビットディープカラー信号(4K60@422)または24ビットフルカラー(4K60@444)の規格準拠信号に対応。
付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用 AC アダプター 1 台 (5 V 2.3 A 出力 ロック付き)、HDMI抜け止め金具(CL-1)と束線バンド7セット ※HDMI抜け止め金具(CL-1)は、取り付けるHDMIコネクタの厚さによって抜け止め機能を得られない場合があります。
質量(g)約550
電源(V)DC5/1.1A
消費電力(W)5.5(最大)
ケーブル長(m)【入力ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps 2K までの映像:~30、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~20 、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:~10 ※メーカー製のHDMI長尺ケーブルを使用し、メーカー製指定製品出力信号からの場合です。民生・家庭用機器や他社製品からの出力信号を除きます。【出力側接続ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps 2Kまでの映像:~10、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~5、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像 :~3 ※メーカー製のHDMIケーブルを使用した場合です。表示機器側の受信感度にも影響され、これより短くなる場合があります。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)
機能【EDIDエミュレーション機能】HDMI OUT-1端子からのEDIDデータを常にコピーバックアップして使用。(初期設定)DIP-SW1番により、一般的な4K60対応テレビ・モニター相当をエミュレーション可能。【その他】入力HDCP動作の強制禁止機能、取得EDIDデータによる適応的なカラースペース変換およびダウンコンバート機能、2色発光LEDの点灯点滅等によるメッセージ機能、ほか。
1台
¥67,980
税込¥74,778
8日以内出荷
4K HDMIに対応したHDMI分配出力機能付きのHDMI同軸伝送用送信器。入力HDMI信号の分配出力付きのHDMI信号同軸延長用(IMG.Link)送信器です。同軸ケーブルを使用してHDMI/DVI信号を110m(L-5CFB使用時)延長する4K版IMG.Linkに対応。HDMI 2.0 / HDCP 2.2 の4K@60の444カラー映像伝送に対応。イメージニクス社製CRO-URS2Aなどと組み合わせて使用します。
仕様●アナログ音声信号:<音声入力>-10 dBu 約47 kΩ 不平衡 2チャンネル 1系統 RCA端子×2(エンベデット設定時)、<音声出力>-10 dBu ローインピーダンス不平衡 2チャンネル 1系統 RCA端子×2(デエンベデット設定時)、<共通仕様>音声周波数特性 :20 Hz ~ 20 kHzにて、-1 dB ~ +1 dB音声S/N比 :80 dB 以上 (1 kHzのA特性)、音声クロストーク、音声歪率 :80 dB 以上、0.03 % 以下、最大音声入出力レベル :+10 dBu (HDMI音声 0 dBFS時)、音声サンプリング :24 bit 48 kHz リニアPCM方式●入力信号部:TMDS信号(デジタルRGB,YPbPr(444,422,420)) HDMI-Aコネクタ1系統(HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可)。HDMI 2.0規格準拠信号(エンベデット音声最大8chを含む)または24ビットフルカラー DVI Rev1.0 規格準拠信号。ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz かつ、水平周波数 15 kHz ~ 200 kHz かつ、垂直周波数 23 Hz ~ 240 Hzの範囲内の、水平アクティブ画素 640 ~ 4,096、垂直アクティブライン 480 ~ 2,160までの映像信号に自動対応(D1~D5(FHD)相当, 4KのHDMI信号および、640 × 480 @ 60 ~ 4,096 × 2,160 @ 60の一般的なPC解像度信号に自動対応)●出力信号部:<IMG.Link 出力>オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω 2分配 BNCx2。オリジナル再エンコード後の映像ビットレート約2.5 Gbps NRZI信号(固定ビットレート、音声は9.216 Mbps)。オリジナル双方向通信リンク機能、IMG.Link Rev2規格(VC-2 HQ映像圧縮)、IMG.Link Rev1規格(従来メーカー規格)、<HDMI 映像出力>映像入力(HDMI(DVI) INPUT)のアクティブスルー分配出力 (※ダウンコンバート無しのスルーアウト出力)●同軸伝送距離:L-7CHD:210m、 L-7CFB:150m、L-5CFB:110m、L-5C2V:60m、L-3CFB:60m、L-3C2V: 30m( 設置環境等により距離が短くなる場合があります)
付属品AC 100V 27VA 50Hz ・ 60Hz 国内専用ロック付きACアダプタ 1台 (5 V 2.3A 出力) 、HDMIコネクタ抜け止め金具(CL-1) 2個
質量(g)約550
電源(V)DC5/1.5A
消費電力(W)7.5(最大)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)
機能【EDIDエミュレーション機能】HDMI分配出力またはIMG.Link受信器(OUT-1端子)から送られてくる表示機器のEDIDデータを使用。または15種の本器内蔵の解像度データを選択使用。【その他】入出力HDMI信号状態および各IMG.Link出力端子のリンク状態を、各2色発光LEDで表示、内蔵テストパターン・トーン発生機能(受信器との協調処理)、オンスクリーン表示によるインフォメーション機能(受信器との協調処理)、ロングリーチ動作動作設定機能(IMG.Link Rev2伝送時)、4K ⇒ FHDダウンコン後のIMG.Link伝送機能(従来型IMG.Link Rev1動作時のみ)、ほか。
1台
¥87,980
税込¥96,778
8日以内出荷
4K HDMIに対応したスキャンコンバータ内蔵型のHDMI同軸伝送用受信器。4K HDMIに対応したフレームシンクロナイザー(スキャンコンバータ)内蔵型のHDMI信号同軸延長用(IMG.Link)受信器です。イメージニクス社製IMG.Link専用スイッチャーによる切り替え操作において極めて高速なノイズレスの切り替えに対応します。バリアブルズーム機能やマルチ画面等に対応した任意位置切出し拡大表示機能があります。制御端子がRS-232C
仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 24bit、4K30p 4:4:4 24bit など●送信器・受信器間の同軸伝送距離:L-7CHD:210m、L-7CFB:150m、L-5CFB:110m、L-5C2V:60m、L-3CFB:60m、L-3C2V:30m(設置環境等により距離が短くなる場合があります。ロングリーチ動作時の伝送距離は仕様書をご覧ください)●音声信号:<音声出力>アナログ出力音声信号 -10 dBu(10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス不平衡 2チャンネル 1系統 RCA端子x2、最大音声出力レベル :+10 dBu (HDMIエンベデット音声入力 0 dBFS時)、音声サンプリング :24 bit 48 kHz リニアPCM方式
付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz・60 Hz 国内専用ACアダプタ 1台(5 V 2.3 A 出力、ロック機構付き)、HDMI コネクタ抜け止め(CL-1) 1 個、結束バンド 1 本
質量(g)約550
電源(V)DC5/1.8A
消費電力(W)9(最大)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)
機能【LAN通信機能】10BASET-T, 100BASE-TX(自動判定) RJ45 1系統。工場出荷設定時は本器が外部制御を受けるサーバー動作に設定されています。設定変更により、接続される表示機器等へIMG.LINK送信器側からの制御コマンドを出力するクライアント動作も可能です。全てのネットワーク設定は、LAN通信からのTELNET接続およびWEBブラウザー接続から変更可能です。【外部制御機能】本器へのLAN通信またはIMG.LINK送信器側からの通信機能を通して、本器宛てにコマンドを送り制御することができます。拡大縮小リサイズや切り出し位置、上下左右の反転などの外部制御が可能です。また、本器のLAN端子からクロスケーブルを用いて直接表示機器をIMG.LINK送信器側から制御することも可能です。詳しくは取扱説明書と外部制御取扱説明書をご確認ください。映像や音声が無くても通信可能です。また、複数台の受信器や分配器を接続運用しているときは、一部制限事項等が発生します。詳しくは取扱説明書を参照ください。※ メーカーのHPより提供中のCRO-RS22制御アプリがご利用になれます。(映像の90度回転系のみ非対応です。)【その他機能】4K映像またはフルHD映像への全自動変換機能、アスペクト変換機能、拡大縮小バリアブルズーム機能、マルチ画面対応切り出し拡大機能、上下左右の独立した反転機能、出力映像のトリミング機能、フリック・ワイプ・フリーズ・フェード・ブラック型の疑似シームレス繋ぎ機能、出力HDMI→DVI信号変換機能、各種メモリー機能、出力HDMI信号状態とHDCP状態・リンク状態の各2色発光LED表示機能、内蔵テストパターン・トーン発生機能、オンスクリーン表示によるインフォメーション機能、IMG.LINK Rev1,Rev2およびロングリーチ動作自動判別機能、入力映像またはIMG.LINK信号へのフレームロック機能。ほか。
入力信号<IMG.Link入力>オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx1、オリジナル再エンコード後の映像ビットレート 2.5 Gbps NRZI信号(固定ビットレート、音声は9.216 Mbps)オリジナル双方向通信リンク機能、IMG.LINK Rev1規格(非映像圧縮), IMG.LINK Rev2規格(VC-2 HQ映像圧縮)全自動対応。
出力信号<映像出力>TMDS信号(デジタルRGB,YPbPr(444,420)) HDMI-Aコネクタ1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号出力可能)、HDMI 2.0規格準拠信号(エンベデット音声最大8chを含む)または24ビットフルカラー DVI Rev1.0 規格準拠信号、出力解像度:通常は EDID 情報により全自動変換されます。外部制御から以下の固定解像度が設定できます。4K60(3,840 x 2,160) WQHD(2,560 x 1,440) WUXGA(1,920 x 1,200.RB) FHD(1,920 x 1,080) UXGA(1,600 x 1,200) SXGA(1,280 x 1,024) WXGA(1,280 x 800) XGA(1,024 x 768) 垂直周波数は全て 59.94 Hz となります。(フレームロック機能利用では 59 Hz~60 Hz の範囲内)、映像遅延 :約33 ms から 約50 ms( 入出力間フレーム非同期により連続変動)マルチ画面動作用に入力フレームロックした時は、約34ms 遅延固定となります。音声遅延 :LPCMで使用時のみ約42 ms、固定遅延、圧縮音声系では遅延無し(2ms未満のバイパス)。<IMG.Link アクティブスルー出力>オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx1入力 IMG.LINK 信号をリクロック処理後、再出力します。IMG.LINK での双方向通信機能も有効です。※ 4Kフレームシンクロナイザー出力ではありません。リクロックされた入力IMG.LINK信号の再出力です。複数の本器を同軸ケーブルでデイジーチェーン接続することによりマルチ画面構成が可能です。
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
4K HDMIに対応したスキャンコンバータ内蔵型のHDMI同軸伝送用受信器。4K HDMIに対応したフレームシンクロナイザー(スキャンコンバータ)内蔵型のHDMI信号同軸延長用(IMG.Link)受信器です。イメージニクス社製IMG.Link専用スイッチャーによる切り替え操作において極めて高速なノイズレスの切り替えに対応します。バリアブルズーム機能やマルチ画面等に対応した任意位置切出し拡大表示機能があります。制御端子がRJ-45(LAN)
仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 24bit、4K30p 4:4:4 24bit など●送信器・受信器間の同軸伝送距離:L-7CHD:210m、L-7CFB:150m、L-5CFB:110m、L-5C2V:60m、L-3CFB:60m、L-3C2V:30m(設置環境等により距離が短くなる場合があります。ロングリーチ動作時の伝送距離は仕様書をご覧ください)●音声信号:<音声出力>アナログ出力音声信号 -10 dBu(10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス不平衡 2チャンネル 1系統 RCA端子x2、最大音声出力レベル :+10 dBu (HDMIエンベデット音声入力 0 dBFS時)、音声サンプリング :24 bit 48 kHz リニアPCM方式
付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz・60 Hz 国内専用ACアダプタ 1台(5 V 2.3 A 出力、ロック機構付き)、HDMI コネクタ抜け止め(CL-1) 1 個、結束バンド 1 本
質量(g)約550
電源(V)DC5/1.6A
消費電力(W)8(最大)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)
機能【RS-232C通信機能】RS-232C準拠 全二重 D-SUB9 (オス) 1系統。(PC相当のピンアサイン)ボーレートは、9,600 bps(初期値)と38,400 bpsの切替えが可能です。フロー制御はノンフロウ(初期値)と、RTS/CTSハードフロウへの切替えが可能です。パリティはノンパリティ(初期値)と、イーブンパリティへの切替えが可能です。その他の通信フォーマットは、データ8ビット、1ストップビットです。変更はできません。複数台の受信器や分配器を接続運用しているときは、一部制限事項等が発生します。詳しくは取扱説明書をご確認ください。【外部制御機能】本器へのRS-232C通信またはIMG.LINK送信器側からの通信機能を通して、本器宛てにコマンドを送信制御が可能です。拡大縮小リサイズや切り出し位置、上下左右の反転などの外部制御が可能です。詳しくは取扱説明書と外部制御取扱説明書を参照ください。映像や音声が無くても通信可能です。また、複数台の受信器や分配器を接続運用しているときは、一部制限事項等が発生します。詳しくは取扱説明書を参照ください。※ メーカーのHPより提供中のCRO-RS22制御アプリがご利用になれます。(映像の90度回転系のみ非対応です。)【その他機能】4K映像またはフルHD映像への全自動変換機能、アスペクト変換機能、拡大縮小バリアブルズーム機能、マルチ画面対応切り出し拡大機能、上下左右の独立した反転機能、出力映像のトリミング機能、フリック・ワイプ・フリーズ・フェード・ブラック型の疑似シームレス繋ぎ機能、出力HDMI→DVI信号変換機能、各種メモリー機能、出力HDMI信号状態とHDCP状態・リンク状態の各2色発光LED表示機能、内蔵テストパターン・トーン発生機能、オンスクリーン表示によるインフォメーション機能、IMG.LINK Rev1,Rev2およびロングリーチ動作自動判別機能、入力映像またはIMG.LINK信号へのフレームロック機能。ほか。
入力信号<IMG.Link入力>オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx1、オリジナル再エンコード後の映像ビットレート 2.5 Gbps NRZI信号(固定ビットレート、音声は9.216 Mbps)オリジナル双方向通信リンク機能、IMG.LINK Rev1規格(非映像圧縮), Rev2規格(VC-2 HQ映像圧縮)全自動対応。
出力信号<映像出力>TMDS信号(デジタルRGB,YPbPr(444,420)) HDMI-Aコネクタ1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号出力可能)、HDMI 2.0規格準拠信号(エンベデット音声最大8chを含む)または24ビットフルカラー DVI Rev1.0 規格準拠信号、出力解像度:通常は EDID 情報により全自動変換されます。外部制御から以下の固定解像度が設定できます。4K60(3,840 x 2,160) WQHD(2,560 x 1,440) WUXGA(1,920 x 1,200.RB) FHD(1,920 x 1,080) UXGA(1,600 x 1,200) SXGA(1,280 x 1,024) WXGA(1,280 x 800) XGA(1,024 x 768) 垂直周波数は全て 59.94 Hz となります。(フレームロック機能利用では 59 Hz~60 Hz の範囲内)、映像遅延 :約33 ms から 約50 ms( 入出力間フレーム非同期により連続変動)、マルチ画面動作用に入力フレームロックした時は、約34ms 遅延固定となります。音声遅延 :LPCMで使用時のみ約42 ms、固定遅延、圧縮音声系では遅延無し(2ms未満のバイパス)。<IMG.Link アクティブスルー出力>オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx1入力 IMG.LINK 信号をリクロック処理後、再出力します。IMG.LINK での双方向通信機能も有効です。※ 4Kフレームシンクロナイザー出力ではありません。リクロックされた入力IMG.LINK信号の再出力です。複数の本器を同軸ケーブルでデイジーチェーン接続することによりマルチ画面構成が可能です。
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
同軸ケーブルを使用してHDMI/DVIの延長するIMG.Link用8分配器IMG.Link(同軸ケーブルを使用したHDMI長距離伝送規格)用の1入力8分配器。
分配数8
1台
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
DVI/HDMI1入力4分配器DVI/HDMIの1入力4分配器。HDCP対応。
HDMI音声の分離、アナログ音声の重畳に対応。
入力部にケーブル補償機能付。
分配数4
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
HDMI信号をHDBaseT信号2系統に変換して出力する送信器2分配出力を有するHDBaseT送信器。
イメージニクス社製CRO-HE25RX(受信器)と組み合わせで、LANケーブルを使用してHDMI/RS-232C/100BASE-TXイーサネットを最大150m延長可能な送受信器セットの送信器。
EDIDエミュレート機能付き。
分配数2
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
HDMI信号をHDBaseT信号4系統に変換して出力する送信器4分配出力を有するHDBaseT送信器。
イメージニクス社製CRO-HE25RX(受信器)と組み合わせで、LANケーブルを使用してHDMI/RS-232C/100BASE-TXイーサネットを最大150m延長可能な送受信器セットの送信器。
EDIDエミュレート機能付き。
分配数4
1台
¥279,800
税込¥307,780
8日以内出荷
4K HDMI対応8入力2出力のマトリックスセレクター,各出力端子毎にIMG.Link出力付き。HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号の8x2マトリックス型セレクターです。HDMI出力端子毎の4K映像からFHD映像へのダウンコンバート機能や、アナログ音声のデエンベデット機能にも対応します。IMG.LINK Rev2出力を2系統装備しており、イメージニクス製CRO-URS2Aを組み合わせることにより、フリーズ型等のシームレス切替に対応可能です。外部制御はLANから行い、CRO-URS2AのRS-232Cを通じての表示機器類への外部制御も可能です。
仕様●HDMI入力:HDMI-A 19ピンコネクタ 8系統( HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可能)●HDMI出力:HDMI-A 19ピンコネクタ 2系統( HDCP 1.4, 2.2対応、カラースペース変換やDVI信号出力可能)●入力ケーブル補償範囲:PC(VESA),D5など 6Gbps 2Kまでの映像 ~ 30m メーカー製HDP-HDP 30m HDMIケーブルにて、4K30,60(420)など 10.2Gbps までの映像 ~ 20m メーカー製HDP-HDP 20m HDMIケーブルにて、4K60(422,444)など 18Gbps までの映像 ~ 10m メーカー製HDP-HDP 10m HDMIケーブルにて●出力ケーブル長範囲(HDMI出力):PC(VESA),D5など 6Gbps 2Kまでの映像 ~ 10m メーカー製HDP-HDP 10m HDMIケーブルにて、4K30,60(420)など 10.2Gbpsまでの映像 ~ 5m メーカー製UHP-5 HDMIケーブルにて、4K60(422,444)など 18Gbpsまでの映像 ~ 3m メーカー製UHP-3 HDMIケーブルにて●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz( TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)4K , D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号において、データレート18Gbpsまでの最大36ビットディープカラー信号(4K60@422)または24ビットフルカラー(4K60@444)の規格準拠信号に対応。
付属品国内専用電源ケーブル(3P-3SL 3P-2P変換プラグ付) 1本、EIA 1Uアングル金具1セット、HDMI抜け止め金具(CL-1)と束線バンドのセット 10式
質量(kg)約3.5
電源(V)AC90~AC250
消費電力(W)40
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)422×44×230(突起物を除く)
機能【内蔵EDIDエミュレーション機能(プラグアンドプレイ機能)】CEA,VESAの主要な解像度をLAN外部制御からコマンドにて選択設定して使用または、OUT-1, OUT-2端子からのEDIDデータをコピーバックアップして使用可能。【アナログ音声機能】音声出力端子:-10 dBu( 10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス 不平衡 2チャンネル 2系統(RCAピンジャック x4)、音声周波数特性:20 Hz ~ 20 kHzにて、-1 dB ~ +1 dB、音声SN比:80 dB 以上( 1 kHzのA特性、基準-10 dBu出力時)、音声クロストーク:80 dB 以上、音声歪率:0.03 % 以下( 10 kΩ 以上負荷時)、最大音声出力レベル:+10 dBu( HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)【出力デジタル シリアル映像信号】オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1.0 Vp-p 75 Ω 2系統 BNC x2、オリジナル再エンコード後の映像ビットレート約2.5 Gbps NRZI信号(固定ビットレート、音声は9.216 Mbps)、オリジナル双方向通信リンク機能、IMG.LINK Rev2規格(VC-2 HQ映像圧縮)※ IMG.LINK Rev2信号のみ出力可能です。IMG.LINK Rev1信号は出力できません。なお、IMG.LINK Rev2信号は従来のIMG.LINK分配器とILSシリーズのスイッチャーを全て利用できます。【外部制御機能】LAN 10BASE-T,100BASE-TX 1系統 RJ45 1系統 100BASE-TX, 10BASE-T 自動判定 本機への各種動作設定とCRO-URS2AのRS-232C端子との通信ができます。【その他】HDMI出力端子別の自動カラーフォーマット変換およびダウンコン動作、HDMI入力端子別のEDID設定、内部状態のステータス一覧の読み取り(LANからのテキスト文字列)、動作設定の一括バックアップとリロード、入力HDCP非対応動作設定、シーケンシャルスイッチャー動作、押しボタンスイッチでのお知らせ表示機能、ショートカットによる各種設定機能、電源スイッチのLEDによるFANアラーム通知、ほか。
1台
¥329,800
税込¥362,780
8日以内出荷
コンポジットビデオ信号をDVI/HDMI信号へ変換コンポジットビデオ信号をDVI/HDMI信号に変換。
音声信号のエンベデッドも可能。
同軸ケーブルを使用してHDMI/DVIの延長するための受信器(HDMI端子入力)同軸ケーブルを使用してHDMI/DVI信号を110m(L-5CFB使用時)延長するための送信器。
RS-232C信号の伝送、アナログ音声を重畳しての伝送も可能。
イメージニクス社独自規格であるIMG.Link用送信器。
1台
¥67,980
税込¥74,778
8日以内出荷
4kHDMIをマルチモード光ファイバー1本で伝送する送受信器の送信器4kHDMIをマルチモード光ファイバー1本で伝送する送受信器の送信器。
HDMI2.0の4K@60Hz(4:4:4)の非圧縮映像を最大300mまで伝送可能。
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
4kHDMIをマルチモード光ファイバー1本で伝送する送受信器の受信器4kHDMIをマルチモード光ファイバー1本で伝送する送受信器の受信器。
HDMI2.0の4K@60Hz(4:4:4)の非圧縮映像を最大300mまで伝送可能。
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
LANケーブルでHDMI/RS-232C/100BASE-TXイーサネットを最大150m延長可能な送受信器セットの送信器イメージニクス社製CRO-HE25RX(受信器)と組み合わせで、LANケーブルを使用してHDMI/RS-232C/100BASE-TXイーサネットを最大150m延長可能な送受信器セットの送信器。
EDIDエミュレート機能付き。
1台
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
LANケーブルでHDMI/RS-232C/100BASE-TXイーサネットを最大150m延長可能な送受信器セットの受信器イメージニクス社製CRO-HE25TX(送信器)と組み合わせで、LANケーブルを使用してHDMI/RS-232C/100BASE-TXイーサネットを最大150m延長可能な送受信器セットの受信器。
1台
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
同軸ケーブルを使用して4kHDMIIの延長するための送信器同軸ケーブルを使用してHDMI/DVI信号を110m(L-5CFB使用時)延長する4K版IMG.Link送信器。
HDMI2.0/HDCP2.2の4K@60の444カラー映像伝送に対応。
用途CRO-URS2Aなどと組み合わせて使用
1台
¥87,980
税込¥96,778
8日以内出荷
3G-SDI/HD-SDI/SD-SDIをHDMIに変換するスキャンコンバータSDIからHDMIへ信号変換するのみでなく、解像度変換・拡大縮小・トリミング等の調整が可能。
入力信号の切替時に切替ノイズを出さずシームレス切替に対応。
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
HDMI/DVI信号を3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI信号へ変換HDMI/DVI信号を3G/HD/SD-SDI信号へ変換。
ゲンロック入力に対応。
LAN端子からの外部制御により拡大・縮小・トリミングなど各種調整が可能。
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
2連型コンセントボックス用HDBaseT送信器2連サイズのコンセントボックスサイズのHDBaseT送信器。
HDMI信号をLANケーブルを用いて長距離伝送します。
EDIDエミュレータ機能搭載。
別売のPoHインジェクタより電源供給可能。
1台
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
HDMIをコンポジットビデオ信号またはコンポーネント信号に変換HDMIから音声信号を分離可能。
オンスクリーンメニューによりインフォメーション表示や各種設定が可能。
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
HDMI用高性能スキャンコンバータ入出力間でHDMI信号の解像度変換・拡大縮小・トリミング、映像の回転等の調整が可能。
入力信号の切替時に切替ノイズを出さずシームレス切替に対応。
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
4kHDMI対応4入力2出力マトリックススイッチャー4kHDMIに対応した4入力2出力のマトリックススイッチャー。
アナログ音声の重畳・分離に対応。
EDIDエミュレータ搭載。
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
HDBaseT出力付HDMI4入力1出力スイッチャーHDMI用4入力1出力のスイッチャー。
出力にHDMIとHDBaseTを搭載(分配出力)。
HDBaseT経由で登録した制御コマンドを表示器に向けて送出可能。
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
DVI/HDMIからVGA(アナログRGB)信号へ変換DVI/HDMIからVGA(アナログRGB)へ変換するD/Aコンバータ。
EDIDエミュレータ機能搭載。
HDMI(メス)→DVI(オス)変換コネクタ付き。
1台
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
DVI/HDMI信号からコンポジットビデオ信号へ変換DVI/HDMIからコンポジットビデオ信号へ変換するD/Aコンバータ。
EDIDエミュレータ機能搭載。
HDMI(メス)→DVI(オス)変換コネクタ付き。
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
4kHDMI対応4画面合成マルチビューワ4kHDMIに対応した4画面分の映像を1画面内に任意サイズ・位置で合成表示するマルチビューワ。
画面レイアウトをレイアウトパターンとして記録・呼び出しが可能。
1台
¥479,800
税込¥527,780
8日以内出荷
HDMI信号へ音声を重畳/HDMIから音声を分離HDMI信号へアナログ音声を重畳(エンベデッド)することや、HDMI信号に重畳されている音声をアナログ音声として分離(デエンベデッド)することができるHDMI音声エンベダー/デエンベダー。
音声重畳・分離の際に音声レベル調整、チャンエル入替、遅延設定などが調整可能。
1台
¥71,980
税込¥79,178
8日以内出荷
スイッチボックス収納型HDMIジョイントコネクタ室内の壁や天井等に、AV機器などを接続する際においてHDMIケーブルでの接続を容易にするためのケーブルジョイントタイプの設備工事用配線器具。
多くの配線プレートやスイッチボックス等に取付可能な形状。
高品質のL型HDMIジョイントコネクタを採用。
1式
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
SDI→HDMI変換器3G-SDI/HD-SDI/SD-SDIをHDMIに変換。
1台
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
同軸ケーブルを使用してHDMI/DVIの延長するIMG.Link用2分配器IMG.Link(同軸ケーブルを使用したHDMI長距離伝送規格)用の1入力2分配器。
1台
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
同軸ケーブルを使用してHDMI/DVIの延長するための送信器(DVI端子入力)同軸ケーブルを使用してHDMI/DVI信号を110m(L-5CFB使用時)延長するための送信器。
RS-232C信号の伝送、アナログ音声を重畳しての伝送も可能。
入力したDVI/HDMIの分配出力付。
HDMIに重畳されている音声信号の分離/アナログ音声をHDMIへの重畳が可能。
イメージニクス社独自規格であるIMG.Link用送信器。
1台
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
4k HDMI対応シームレスマトリックススイッチャー(IMG.Link出力対応)。HDMI、DVI、アナログRGB、アナログコンポーネント、コンポジットビデオ、Sビデオ信号の入力信号に対応し、設定した固定解像度のHDMI/DVI信号にして出力します。入出力とも4k HDMIに対応。6入力2出力のフルマトリックス構成。各出力はHDMIとIMG.Linkに対応。
仕様●メモリーバックアップ:不揮発メモリによる設定値の保持特性 10 年以上●内部時計用電池:コイン型リチウム電池CR2032 6 年(20 ℃)●外部制御:RS-232C(Dsub9 ピン プラグ)1 系統、LAN(RJ-45)1 系統、赤外線リモコン(リモコンは別売りです。)●映像入出力間遅延:約33ms~67ms●音声レベル調整機能:-77.5 dB ~ +18 dB( 0.5 dB ステップ)●音声遅延機能:0ms~85ms
付属品EIA19 型ラックマウント金具 1 組(1 U)、3P-3SL電源コード(AC 100 V 系、ロック機構付き) 1 本、3P-2P 電源変換プラグ 1 個、HDMI ケーブル抜け止め金具(CL-1) 7 個、結束バンド 7 本
質量(g)約4.4
電源(V)AC90~AC250 (50/60Hz)
消費電力(W)75(最大)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)422×44×き300
音声入力【リニアPCM】32 kHz ~ 192 kHz・16 bit ~ 24 bit、最大8 チャンネル、形状:HDMI TypeA 19 ピンコネクタ、【入力数】5系統、【アナログ不平衡】245 mV(rms) (-10 dBu)、約40 kΩ、最大入力レベル: 2.1 V(rms) (+8.8 dBu)、形状:ステレオRCA ピンジャック、【入力数】6系統+補助入力1系統
音声出力【リニアPCM】48 kHz・24 bit、最大8 チャンネル、形状:HDMI TypeA 19 ピンコネクタ、RJ-45 コネクタ、【出力数】各2系統、【アナログ不平衡】245 mV(rms) (-10 dBu、10 kΩ以上負荷時)、最大出力レベル : 2.1 V(rms) (+8.8 dBu)、ローインピーダンス 形状:ステレオRCA ピンジャック、【出力数】2系統
映像出力【映像信号方式 】HDMI 信号、DVI 信号、IMG.Link信号、【HDMI端子】出力解像度480i ~1080p・4K60/4:4:4、VGA ~ UXGA・WUXGA、QWXGA(Reduced Blanking)のCEA-861 およびVESA DMT からのプリセット解像度、HDCP 1.4/2.2 対応、Deep Color 対応、形状:HDMI TypeA19 ピンコネクタ、【出力数】2系統、【IMG.Link端子】出力解像度480p ~ 1080p・4K60/4:4:4、VGA ~ UXGA・WUXGA・QWXGA (Reduced Blanking)のCEA-861 およびVESA DMTからのプリセット解像度( メーカー製IMG.Link Rev2 対応受信器と組み合わせてご使用ください)オリジナル再エンコード方式シリアルデジタル信号、1.0 V(p-p) 75 Ω、形状:BNC コネクタ2 系統(HDMI との分配出力)、【出力数】2系統
映像入力【HDMI端子】H D M I / D V I :HDCP 1.4/2.2 対応、Deep Color対応、EDID エミュレータ機能搭載、 対応解像度480i~1080p・4K60/4:4:4、VGA ~ UXGA・WUXGA (ReducedBlanking)のCEA-861 およびVESA DMT 解像度、対応ピクセルクロックレート25 MHz ~ 600 MHz、 対応TMDSクロックレート 25 MHz ~ 300MHz形状 :HDMI TypeA 19 ピンコネクタ、【入力数】5系統、【D-sub15端子】アナログRGB :VGA ~ UXGA およびWUXGA(Reduced Blanking)のVESA DMT 解像度、 対応ピクセルクロックレート 25 MHz ~ 165 MHz 0.7 V(p-p) 75 Ω( Sync on Green 時1.0 V(p-p))、 同期信号 HD・VD またはCS TTL レベル、またはSync on Green、 EDIDエミュレータ機能搭載、コンポーネント :480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p Y : 1.0 V(p-p)、CbCr / PbPr :0.7 V(p-p) 75 Ω、480 系はビデオID-1 対応 コンポジット/ S ビデオ信号:コンポジット・Y : 1.0 V(p-p)、C : 0.286 V(p-p) 75Ω、 NTSC ビデオ信号、ビデオID-1 対応、形状 :ミニDsub15 ピンコネクタ、【入力数】1系統
1台
¥649,800
税込¥714,780
8日以内出荷
4k HDMI対応シームレススイッチャー(IMG.Link出力対応)。HDMI、DVI、アナログRGB、アナログコンポーネント、コンポジットビデオ、Sビデオ信号の入力信号に対応し、設定した固定解像度のHDMI/DVI信号にして出力します。入出力とも4k HDMIに対応。6入力1出力。出力はHDMIとIMG.Link出力に対応。
仕様●メモリーバックアップ:不揮発メモリによる設定値の保持特性 10 年以上●内部時計用電池:コイン型リチウム電池CR2032 6 年(20 ℃)●外部制御:RS-232C(Dsub9 ピン プラグ)1 系統、LAN(RJ-45)1系統、赤外線リモコン(リモコンは別売りです。)●映像入出力間遅延:約33ms~67ms●音声レベル調整機能:-77.5 dB ~ +18 dB( 0.5 dB ステップ)●音声遅延機能:0ms~85ms
付属品EIA19 型ラックマウント金具 1 組(1 U)、3P-3SL電源コード(AC 100 V 系、ロック機構付き) 1 本、3P-2P電源変換プラグ 1 個、HDMI ケーブル抜け止め金具(CL-1)6 個、結束バンド 6 本
質量(g)約4.2
電源(V)AC90~AC250 (50/60Hz)
消費電力(W)52(最大)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)422×44×き300
音声入力【リニアPCM】32 kHz ~ 192 kHz・16 bit ~ 24 bit、最大8 チャンネル、形状:HDMI TypeA 19 ピンコネクタ、【入力数】5系統、【アナログ不平衡】245 mV(rms) (-10 dBu)、約40 kΩ、最大入力レベル: 2.1V(rms) (+8.8 dBu)、形状:ステレオRCA ピンジャック、【入力数】6系統+補助入力1系統
音声出力【リニアPCM】48 kHz・24 bit、最大8 チャンネル、形状:HDMI TypeA 19ピンコネクタ、RJ-45 コネクタ、【出力数】各1系統、【アナログ不平衡】245 mV(rms) (-10 dBu、10kΩ以上負荷時)、最大出力レベル : 2.1 V(rms) (+8.8dBu)、ローインピーダンス 形状:ステレオRCAピンジャック、【出力数】1系統
映像出力【映像信号方式 】HDMI 信号、DVI 信号、IMG.Link信号、【HDMI端子】力解像度480i ~1080p・4K60/4:4:4、VGA ~UXGA・WUXGA、QWXGA(Reduced Blanking)のCEA-861およびVESA DMT からのプリセット解像度、HDCP 1.4/2.2対応、Deep Color 対応、形状:HDMI TypeA19 ピンコネクタ、【出力数】1系統、【IMG.Link端子】出力解像度480p ~ 1080p・4K60/4:4:4、VGA ~UXGA・WUXGA・QWXGA (Reduced Blanking)のCEA-861およびVESA DMTからのプリセット解像度( IMG.LinkRev2対応受信器と組み合わせてご使用ください)オリジナル再エンコード方式シリアルデジタル信号、1.0V(p-p) 75 Ω、形状:BNC コネクタ2 系統(HDMIとの分配出力)、【出力数】1系統
映像入力【HDMI端子】H D M I / D V I :HDCP 1.4/2.2 対応、Deep Color対応、EDID エミュレータ機能搭載、 対応解像度480i~1080p・4K60/4:4:4、VGA ~ UXGA・WUXGA (ReducedBlanking)のCEA-861 およびVESA DMT 解像度、対応ピクセルクロックレート25 MHz ~ 600 MHz、 対応TMDSクロックレート 25 MHz ~ 300MHz形状 :HDMI TypeA 19 ピンコネクタ、【入力数】5系統、【D-sub15端子】アナログRGB :VGA ~ UXGA およびWUXGA(ReducedBlanking)のVESA DMT 解像度、対応ピクセルクロックレート 25 MHz ~ 165 MHz 0.7V(p-p) 75 Ω( Sync on Green 時1.0 V(p-p))、同期信号 HD・VD またはCS TTL レベル、またはSync onGreen、 EDIDエミュレータ機能搭載コンポーネント :480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p Y: 1.0 V(p-p)、CbCr / PbPr :0.7 V(p-p) 75 Ω、480系はビデオID-1 対応 コンポジット/ Sビデオ信号:コンポジット・Y : 1.0 V(p-p)、C : 0.286V(p-p) 75Ω、 NTSC ビデオ信号、ビデオID-1 対応形状 :ミニDsub15 ピンコネクタ、【入力数】1系統
1台
¥479,800
税込¥527,780
15日以内出荷
関連キーワード