カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(26)
  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • イメージニクス
  • モノタロウ(5)
  • KITO(キトー)(1,924)
  • ホンダ(697)
  • BIGM(丸山製作所)(418)
  • SMC(276)
  • エスコ(52)
  • ParkerTAIYO(51)
  • ネグロス電工(37)
  • SHIMANO(シマノ)(34)
  • コクヨ(33)
  • 三菱マテリアル(31)
  • オグラ(27)
  • TRANSCEND(トランセンド)(26)
  • SWAGE-LINE(24)
  • オカムラ(岡村製作所)(22)
  • エレコム(21)
  • NACHI(不二越)(21)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • タンガロイ(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd3」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3G/HD/SD-SDIピクチャーシンクロナイザー イメージニクス

    3G/HD/SD-SDIピクチャーシンクロナイザー

    イメージニクス
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI用高性能スキャンコンバータ入出力間で3G-SDI/HD-SDI/SD-SDIを解像度変換・拡大縮小・トリミング等の調整が可能。 リファレンス端子を有し、外部基準同期に同期運転が可能。 入力信号の切替時に切替ノイズを出さずシームレス切替に対応。
    インターフェースBNCx2最大解像度1920×1080分配数2分配伝送距離(m)250(5C2Vケーブル使用時)準拠SMPTE 125M,292M,424M,425M
  • HDMI(DVI) to 3G/HD/SD-SDI変換器 イメージニクス

    HDMI(DVI) to 3G/HD/SD-SDI変換器

    イメージニクス
    99,980税込109,978特価
    1台
    当日出荷
    HDMI/DVI信号を3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI信号へ変換HDMI/DVI信号を3G/HD/SD-SDI信号へ変換。 ゲンロック入力に対応。 LAN端子からの外部制御により拡大・縮小・トリミングなど各種調整が可能。
  • SD/HD/3G/6G/12G-SDI to HDMI 変換器 イメージニクス

    SD/HD/3G/6G/12G-SDI to HDMI 変換器

    イメージニクス
    127,900税込140,690
    1個
    8日以内出荷
    SD/HD/3G/6G/12G-SDI 信号を HDMI 信号に変換する変換器です。ゲンロックされた同一フォーマットSDI信号のブランキング切替であれば出力HDMI信号を乱すことなく切替が可能です。
    接続台数2
  • 3G/HD/SD-SDIアナログオーディオエンベダー イメージニクス

    3G/HD/SD-SDIアナログオーディオエンベダー

    イメージニクス
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
    SDI信号にアナログ音声を重畳(エンベデッド)させるオーディオエンベダー3G/HD/SD-SDIに自動対応。 アンバランス音声(2CH)をグループを選択して重畳。 設定により入力音声レベル、エンベデッドチャンネル、エンベデッドモードが選択可能。
  • IMG.LINK to 3G/HD/SD-SDI変換器 イメージニクス

    IMG.LINK to 3G/HD/SD-SDI変換器

    イメージニクス
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
    IMG.Link信号からSDI信号へ変換するスキャンコンバータ搭載変換器同軸ケーブル1本でHDMI(DVI)信号を伝送可能なイメージニクス社オリジナルIMG.Link信号を、SMPTE規格の3G/HD/SD-SDI信号へ変換するスキャンコンバータ機能付きの変換器。
  • 16入力16出力3G/HD/SD-SDIセレクター イメージニクス

    16入力16出力3G/HD/SD-SDIセレクター

    イメージニクス
    479,800税込527,780
    1台
    8日以内出荷
    SDI用16入力16出力マトリックススイッチャー3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI用16入力16出力のマトリックススイッチャー。
  • SDI信号同軸延長器・送信器 イメージニクス

    SDI信号同軸延長器・送信器

    イメージニクス
    57,980税込63,778
    1台
    8日以内出荷
    SDI信号をイメージニクス社オリジナル規格のIMG.Link信号へ変換する小型コンバータ。SD/HD/3G-SDI信号がIMG.Link信号システムへ接続可能となり、IMG.Link受信器を経由してHDMI信号として出力できます。
    仕様IMG.Link信号伝送距離:L-7CHD:210m、 L-7CFB:150m、L-5CFB:110m、L-5C2V:60m、L-3CFB:60m、L-3C2V: 30m(設置環境等により距離が短くなる場合があります)付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用ACアダプタ 1台 (5 V 2.3A 出力ロック付き)、羽型アングル(汎用取り付け金具) 1 枚(本体に装着済み)質量(g)約250(羽根型アングルを含まない単体)、約330(羽根型アングルを含む)電源(V)DC5/0.4A消費電力(W)2(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×24×100(突起物を除く本体のみ)機能入力SDI信号状態およびリンク状態の2色発光LED表示機能、内蔵テストパターン・トーン発生機能とオンスクリーン表示によるインフォメーション機能(RX,RS機器側へのコマンド指示による対応)、ほか。入力信号SMPTE 125M,292M,424M,425M各規格準拠のデジタルシリアル信号 1系統 0.8 Vp-p 75 Ω BNCx1、ケーブル補償範囲(パソロジカル(チェックフィールド)信号にて):SD-SDI信号 250 m まで(5C2V同軸ケーブルにて)、HD-SDI信号 150 m まで(5CFB同軸ケーブルにて)、3G-SDI信号 100 m まで(5CFB同軸ケーブルにて)出力信号オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx1、オリジナル再エンコード後の映像ビットレート 2.592 Gbps NRZI信号(固定ビットレート、音声は9.216 Mbps)、オリジナル双方向通信リンク機能
  • 12G-SDI to IMG.Linkコンバーター イメージニクス

    12G-SDI to IMG.Linkコンバーター

    イメージニクス
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
    12G-SDI信号をイメージニクス社オリジナル規格のIMG.Link信号へ変換する小型コンバータ。SD/HD/3G/12G-SDI信号がIMG.Link信号システムへ接続可能となり、IMG.Link受信器を経由してHDMI信号として出力できます。
  • 1入力2出力 12G-SDI 分配器 イメージニクス

    1入力2出力 12G-SDI 分配器

    イメージニクス
    47,980税込52,778
    1台
    8日以内出荷
    12G-SDIに対応した1入力2分配器。12G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASIをサポート。入力部にケーブル保障機能搭載。
    仕様●信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時5.5CUHD同軸ケーブル相当にて80mまで自動補償、6G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて70mまで自動補償、3G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて160mまで自動補償、HD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて230mまで自動補償、SD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて370mまで自動補償●対応規格:SMPTE ST 2082-1準拠(12G-SDI) 、SMPTE ST 2081-1準拠(6G-SDI)、SMPTE ST 424準拠(3G-SDI) 、SMPTE ST 292-1準拠(HD-SDI)、 SMPTE ST 259-C準拠(SD-SDI)、DVB-ASI準拠(270Mb/s)付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz・60 Hz 国内専用 ロック付きACアダプター 1台(5 V 2.3 A 出力)、羽型アングル(汎用取り付け金具) 1 枚(本体に装着済み)質量(g)約160(本体のみ)、約220(羽型アングルを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)602060(突起部は含まず)機能2色LEDによる状態表示(電源状態、入力検出状態)入力信号NRZI/NRZ信号 0.8 V(p-p) 75 Ω 1 系統 BNC出力信号NRZI/NRZ信号 0.8 V(p-p) 75 Ω 2系統 BNC
  • SDIマトリックススイッチャー イメージニクス

    SDIマトリックススイッチャー

    イメージニクス
    299,800税込329,780
    1台
    8日以内出荷
    SDI用4入力4出力マトリックススイッチャー3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI用4入力4出力のマトリックススイッチャー。 電源二重化、外部リファレンス入力など運用の信頼性を強化。
  • SDIフレームシンクロナイザ イメージニクス

    SDIフレームシンクロナイザ

    イメージニクス
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI用フレームシンクロナイザ低価格ながら高品位・高性能なSDI用フレームシンクロナイザ。 位相調整、簡易PI変換機能、補助パケット通過、疑似シームレス機能など多くの機能を有しています。
  • 12G-SDI対応16入力16出力マトリックススイッチャー イメージニクス

    12G-SDI対応16入力16出力マトリックススイッチャー

    イメージニクス
    879,800税込967,780
    1台
    8日以内出荷
    12G-SDIに対応した16入力16出力のSDIマトリックススイッチャー。12G-SDIに対応した16入力16出力のSDIマトリックススイッチャー。12G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASIなど多様なフォーマットに対応。標準で電源二重化。
    仕様●信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時5.5CUHD同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、6G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、3G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 150 mまで自動補償、HD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 230 mまで自動補償、SD-SDI(パソロジカル信号)入力時5C2V同軸ケーブル相当にて 370 mまで自動補償●基準同期入力:2 値・3 値同期信号またはブラックバースト信号 0.3 V(p-p) ~ 0.6 V(p-p)(12G-SDI、3G-SDIはブラックバースト信号のみ対応)、1 系統 BNCx2 ループスルー ハイインピーダンス●外部制御:10Base-T / 100Base-TX RJ-45 RS-232C (D-sub9ピン オス 勘合ネジ:インチ)、RS-422A (D-sub9ピン メス 勘合ネジ:インチ)●対応規格:SMPTE ST 2082-1準拠 (12G-SDI)、SMPTE ST 2081-1準拠 (6G-SDI)、SMPTE ST 424準拠 (3G-SDI)、SMPTE ST 292-1準拠 (HD-SDI)、SMPTE ST 259-C準拠 (SD-SDI)、DVB-ASI準拠 (270Mb/s)付属品EIA19型ラックマウント金具 1組(1U)、国内専用電源ケーブル(3P-3SL)ロック機構付き 2本、電源3P-2P変換プラグ 2個質量(kg)約3.7電源(V)AC90~AC25(50/60Hz)消費電力(W)35外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)422×44×230(突起物を除く)機能SDI信号のリクロック機能、入力信号の自動判別による出力スルーレート切り替え機能、入力選択情報のバックアップ機能及び32パターンメモリーを搭載、基準同期によるブランキングスイッチ機能 (SMPTE RP168-2002準拠)(DVB-ASIはブランキングスイッチ機能の使用はできません)、12G/6G/3G/HD/SDの混在入力が可能 (フォーマット変換はできません)、電源の2重化、ハードウェアアラーム出力機能 (ミニD-sub15ピン メス 勘合ネジ:インチ)、SNMPトラップ送信機能(電源監視、ファン監視、入出力キャリア監視、レファレンス監視)、切替イベント保存機能、禁止クロスポイント設定機能、シーケンシャル機能、チェンジオーバー機能、基板増設によるチャンネル数の拡張が可能(最大 16 入力 16 出力)、入出力基板のみ稼働中交換可能入力信号NRZI/NRZ信号 0.8 V(p-p) 75 Ω BNC 16系統動作温湿度範囲0 ℃ ~ 40 ℃ 20 % RH ~ 90 % RH (但し結露無きこと)保存温湿度範囲-20 ℃ ~ 70 ℃ 20 % RH ~ 90 % RH (但し結露無きこと)出力信号NRZI/NRZ信号 0.8 V(p-p) 75 Ω BNC 16系統
  • 1入力8出力 12G-SDI分配器 イメージニクス

    1入力8出力 12G-SDI分配器

    イメージニクス
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
    12G-SDI対応 1入力8分配器。12G-SDI、6G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASIなどの多規格に対応した1入力8出力分配器です。入力部にケーブル補償機能を搭載しています。
    仕様●信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時5.5CUHD同軸ケーブル相当にて80mまで自動補償、6G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて70mまで自動補償、3G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて160mまで自動補償、HD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて230mまで自動補償、SD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて340mまで自動補償●対応規格:SMPTE ST 2082-1準拠(12G-SDI) SMPTE ST 2081-1準拠(6G-SDI) SMPTE ST 424準拠(3G-SDI) SMPTE ST 292-1準拠(HD-SDI) SMPTE ST 259-C準拠(SD-SDI) DVB-ASI準拠(270Mb/s)付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz・60 Hz 国内専用 ロック付きACアダプター 1台(5 V 2.3 A 出力)質量(g)約550電源(V)DC5/0.9A消費電力(W)4.5(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)機能2色LEDによる入力状態表示入力信号NRZI/NRZ信号 0.8 V(p-p) 75 Ω 1 系統 BNC
  • 12G-SDI(6G/3G/HD)セレクター イメージニクス

    12G-SDI(6G/3G/HD)セレクター

    イメージニクス
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    HS-U41 は、SMPTE 規格に準拠した12G-SDI(6G/3G/HD)信号の 4x1 (1出力2分配)の信号セレクターです。通常のスイッチ動作、SDI映像信号検知による入力CH自動切替や任意CHのシーケンシャルも対応します。本体手動切替と併用して、LAN、RS-232C とパラレル接点方式による外部制御が可能。
    仕様信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5.5CUHD同軸ケーブルにて70 mまで自動補償/6G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブルにて70 mまで自動補償/3G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブルにて150 mまで自動補償/HD-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブルにて230 mまで自動補償/SD-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5C2V同軸ケーブルにて370 mまで自動補償、外部制御:RS-232C(Dsub9 ピン プラグ) 1 系統、パラレル接点(アンフェノール 24 ピン レセプタクル) 1 系統、10Base-T/100Base-TX(RJ-45) 1 系統付属品国内専用電源ケーブル(3P-3SL)ロック機構付き 1本、電源3P-2P変換プラグ 1個質量(kg)約1.8消費電力(W)6 (最大)適合規格SMPTE ST 2082-1準拠 (12G-SDI)、SMPTE ST 2081-1準拠 (6G-SDI)、SMPTE ST 424準拠 (3G-SDI)、SMPTE ST 292-1準拠 (HD-SDI)、SMPTE ST 259-C準拠 (SD-SDI)、DVB-ASI準拠 (270Mb/s)電源電圧(V)AC90~AC250 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×230(突起物含まず)機能自動切り替え機能、Webブラウザによる制御、ステータス表示機能など入力信号0.8 V(p-p)、75 Ω、BNC 4 系統動作温湿度範囲0~40℃、20%RH~90%RH(ただし結露なきこと)保存温湿度範囲-20~70℃、20%RH~90%RH(ただし結露なきこと)出力信号0.8 V(p-p)、75 Ω、BNC 1 系統 2分配
  • 12G-SDI対応16入力4出力マトリックススイッチャー イメージニクス

    12G-SDI対応16入力4出力マトリックススイッチャー

    イメージニクス
    699,800税込769,780
    1台
    17日以内出荷
    12G-SDI対応16入力4出力のマトリックススイッチャー。12G-SDIに対応した16入力4出力のSDIマトリックススイッチャー。12G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASIなど多様なフォーマットに対応。標準で電源二重化。シーケンシャル機能やチェンジオーバー機能を搭載。イメージニクス社製ISA-U1616の仕様変更品
    仕様●信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時5.5CUHD同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、6G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、3G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 150 mまで自動補償、HD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 230 mまで自動補償、SD-SDI(パソロジカル信号)入力時5C2V同軸ケーブル相当にて 370 mまで自動補償●基準同期入力:2 値・3 値同期信号またはブラックバースト信号 0.3 V(p-p) ~ 0.6 V(p-p)(12G-SDI、3G-SDIはブラックバースト信号のみ対応)、1 系統 BNCx2 ループスルー ハイインピーダンス●外部制御:10Base-T / 100Base-TX RJ-45 RS-232C (D-sub9ピン オス 勘合ネジ:インチ)、RS-422A (D-sub9ピン メス 勘合ネジ:インチ)●対応規格:SMPTE ST 2082-1準拠 (12G-SDI)、SMPTE ST 2081-1準拠 (6G-SDI)、SMPTE ST 424準拠 (3G-SDI)、SMPTE ST 292-1準拠 (HD-SDI)、SMPTE ST 259-C準拠 (SD-SDI)、DVB-ASI準拠 (270Mb/s)付属品EIA19型ラックマウント金具 1組(1U)、国内専用電源ケーブル(3P-3SL)ロック機構付き 2本、電源3P-2P変換プラグ 2個質量(kg)約3.7電源(V)AC90~AC250 (50/60Hz)消費電力(W)35外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42244230(突起物を含まず)機能SDI信号のリクロック機能入力信号の自動判別による出力スルーレート切り替え機能、入力選択情報のバックアップ機能及び32パターンメモリーを搭載、基準同期によるブランキングスイッチ機能 (SMPTE RP168-2002準拠)(DVB-ASIはブランキングスイッチ機能の使用はできません)、12G/6G/3G/HD/SDの混在入力が可能 (フォーマット変換はできません)、電源の2重化、ハードウェアアラーム出力機能 (ミニD-sub15ピン メス 勘合ネジ:インチ)、SNMPトラップ送信機能(電源監視、ファン監視、入出力キャリア監視、レファレンス監視)、切替イベント保存機能、禁止クロスポイント設定機能、シーケンシャル機能、チェンジオーバー機能、基板増設によるチャンネル数の拡張が可能(最大 16 入力 16 出力)、入出力基板のみ稼働中交換可能動作温湿度範囲0℃~40℃20%RH~90%RH(但し結露無きこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃20%RH~90%RH(但し結露無きこと)
  • 12G-SDI対応12入力16出力マトリックススイッチャー イメージニクス

    12G-SDI対応12入力16出力マトリックススイッチャー

    イメージニクス
    799,800税込879,780
    1台
    17日以内出荷
    12G-SDI対応12入力16出力のマトリックススイッチャー。12G-SDIに対応した12入力16出力のSDIマトリックススイッチャー。12G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASIなど多様なフォーマットに対応。標準で電源二重化。シーケンシャル機能やチェンジオーバー機能を搭載。イメージニクス社製ISA-U1616の仕様変更品
    仕様●信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時5.5CUHD同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、6G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、3G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 150 mまで自動補償、HD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 230 mまで自動補償、SD-SDI(パソロジカル信号)入力時5C2V同軸ケーブル相当にて 370 mまで自動補償●基準同期入力:2 値・3 値同期信号またはブラックバースト信号 0.3 V(p-p) ~ 0.6 V(p-p)(12G-SDI、3G-SDIはブラックバースト信号のみ対応)、1 系統 BNCx2 ループスルー ハイインピーダンス●外部制御:10Base-T / 100Base-TX RJ-45 RS-232C (D-sub9ピン オス 勘合ネジ:インチ)、RS-422A (D-sub9ピン メス 勘合ネジ:インチ)●対応規格:SMPTE ST 2082-1準拠 (12G-SDI)、SMPTE ST 2081-1準拠 (6G-SDI)、SMPTE ST 424準拠 (3G-SDI)、SMPTE ST 292-1準拠 (HD-SDI)、SMPTE ST 259-C準拠 (SD-SDI)、DVB-ASI準拠 (270Mb/s)付属品EIA19型ラックマウント金具 1組(1U)、国内専用電源ケーブル(3P-3SL)ロック機構付き 2本、電源3P-2P変換プラグ 2個質量(kg)約3.7電源(V)AC90~AC250 (50/60Hz)消費電力(W)35外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42244230(突起物を含まず)機能SDI信号のリクロック機能入力信号の自動判別による出力スルーレート切り替え機能、入力選択情報のバックアップ機能及び32パターンメモリーを搭載、基準同期によるブランキングスイッチ機能 (SMPTE RP168-2002準拠)(DVB-ASIはブランキングスイッチ機能の使用はできません)、12G/6G/3G/HD/SDの混在入力が可能 (フォーマット変換はできません)、電源の2重化、ハードウェアアラーム出力機能 (ミニD-sub15ピン メス 勘合ネジ:インチ)、SNMPトラップ送信機能(電源監視、ファン監視、入出力キャリア監視、レファレンス監視)、切替イベント保存機能、禁止クロスポイント設定機能、シーケンシャル機能、チェンジオーバー機能、基板増設によるチャンネル数の拡張が可能(最大 16 入力 16 出力)、入出力基板のみ稼働中交換可能動作温湿度範囲0℃~40℃20%RH~90%RH(但し結露無きこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃20%RH~90%RH(但し結露無きこと)
  • 12G-SDI対応4入力4出力マトリックススイッチャー イメージニクス

    12G-SDI対応4入力4出力マトリックススイッチャー

    イメージニクス
    459,800税込505,780
    1台
    17日以内出荷
    12G-SDI対応4入力4出力のマトリックススイッチャー。12G-SDIに対応した4入力4出力のSDIマトリックススイッチャー。12G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASIなど多様なフォーマットに対応。標準で電源二重化。シーケンシャル機能やチェンジオーバー機能を搭載。イメージニクス社製ISA-U1616の仕様変更品
    仕様●信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時5.5CUHD同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、6G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、3G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 150 mまで自動補償、HD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 230 mまで自動補償、SD-SDI(パソロジカル信号)入力時5C2V同軸ケーブル相当にて 370 mまで自動補償●基準同期入力:2 値・3 値同期信号またはブラックバースト信号 0.3 V(p-p) ~ 0.6 V(p-p)(12G-SDI、3G-SDIはブラックバースト信号のみ対応)、1 系統 BNCx2 ループスルー ハイインピーダンス●外部制御:10Base-T / 100Base-TX RJ-45 RS-232C (D-sub9ピン オス 勘合ネジ:インチ)、RS-422A (D-sub9ピン メス 勘合ネジ:インチ)●対応規格:SMPTE ST 2082-1準拠 (12G-SDI)、SMPTE ST 2081-1準拠 (6G-SDI)、SMPTE ST 424準拠 (3G-SDI)、SMPTE ST 292-1準拠 (HD-SDI)、SMPTE ST 259-C準拠 (SD-SDI)、DVB-ASI準拠 (270Mb/s)付属品EIA19型ラックマウント金具 1組(1U)、国内専用電源ケーブル(3P-3SL)ロック機構付き 2本、電源3P-2P変換プラグ 2個質量(kg)約3.7電源(V)AC90~AC250 (50/60Hz)消費電力(W)35外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42244230(突起物を含まず)機能SDI信号のリクロック機能入力信号の自動判別による出力スルーレート切り替え機能、入力選択情報のバックアップ機能及び32パターンメモリーを搭載、基準同期によるブランキングスイッチ機能 (SMPTE RP168-2002準拠)(DVB-ASIはブランキングスイッチ機能の使用はできません)、12G/6G/3G/HD/SDの混在入力が可能 (フォーマット変換はできません)、電源の2重化、ハードウェアアラーム出力機能 (ミニD-sub15ピン メス 勘合ネジ:インチ)、SNMPトラップ送信機能(電源監視、ファン監視、入出力キャリア監視、レファレンス監視)、切替イベント保存機能、禁止クロスポイント設定機能、シーケンシャル機能、チェンジオーバー機能、基板増設によるチャンネル数の拡張が可能(最大 16 入力 16 出力)、入出力基板のみ稼働中交換可能動作温湿度範囲0℃~40℃20%RH~90%RH(但し結露無きこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃20%RH~90%RH(但し結露無きこと)
  • 12G-SDI対応8入力16出力マトリックススイッチャー イメージニクス

    12G-SDI対応8入力16出力マトリックススイッチャー

    イメージニクス
    719,800税込791,780
    1台
    17日以内出荷
    12G-SDI対応8入力16出力のマトリックススイッチャー。12G-SDIに対応した8入力16出力のSDIマトリックススイッチャー。12G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASIなど多様なフォーマットに対応。標準で電源二重化。シーケンシャル機能やチェンジオーバー機能を搭載。イメージニクス社製ISA-U1616の仕様変更品
    仕様●信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時5.5CUHD同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、6G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、3G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 150 mまで自動補償、HD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 230 mまで自動補償、SD-SDI(パソロジカル信号)入力時5C2V同軸ケーブル相当にて 370 mまで自動補償●基準同期入力:2 値・3 値同期信号またはブラックバースト信号 0.3 V(p-p) ~ 0.6 V(p-p)(12G-SDI、3G-SDIはブラックバースト信号のみ対応)、1 系統 BNCx2 ループスルー ハイインピーダンス●外部制御:10Base-T / 100Base-TX RJ-45 RS-232C (D-sub9ピン オス 勘合ネジ:インチ)、RS-422A (D-sub9ピン メス 勘合ネジ:インチ)●対応規格:SMPTE ST 2082-1準拠 (12G-SDI)、SMPTE ST 2081-1準拠 (6G-SDI)、SMPTE ST 424準拠 (3G-SDI)、SMPTE ST 292-1準拠 (HD-SDI)、SMPTE ST 259-C準拠 (SD-SDI)、DVB-ASI準拠 (270Mb/s)付属品EIA19型ラックマウント金具 1組(1U)、国内専用電源ケーブル(3P-3SL)ロック機構付き 2本、電源3P-2P変換プラグ 2個質量(kg)約3.7電源(V)AC90~AC250 (50/60Hz)消費電力(W)35外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42244230(突起物を含まず)機能SDI信号のリクロック機能入力信号の自動判別による出力スルーレート切り替え機能、入力選択情報のバックアップ機能及び32パターンメモリーを搭載、基準同期によるブランキングスイッチ機能 (SMPTE RP168-2002準拠)(DVB-ASIはブランキングスイッチ機能の使用はできません)、12G/6G/3G/HD/SDの混在入力が可能 (フォーマット変換はできません)、電源の2重化、ハードウェアアラーム出力機能 (ミニD-sub15ピン メス 勘合ネジ:インチ)、SNMPトラップ送信機能(電源監視、ファン監視、入出力キャリア監視、レファレンス監視)、切替イベント保存機能、禁止クロスポイント設定機能、シーケンシャル機能、チェンジオーバー機能、基板増設によるチャンネル数の拡張が可能(最大 16 入力 16 出力)、入出力基板のみ稼働中交換可能動作温湿度範囲0℃~40℃20%RH~90%RH(但し結露無きこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃20%RH~90%RH(但し結露無きこと)
  • 12G-SDI対応16入力8出力マトリックススイッチャー イメージニクス

    12G-SDI対応16入力8出力マトリックススイッチャー

    イメージニクス
    759,800税込835,780
    1台
    17日以内出荷
    12G-SDI対応16入力8出力のマトリックススイッチャー。12G-SDIに対応した16入力8出力のSDIマトリックススイッチャー。12G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASIなど多様なフォーマットに対応。標準で電源二重化。シーケンシャル機能やチェンジオーバー機能を搭載。イメージニクス社製ISA-U1616の仕様変更品
    仕様●信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時5.5CUHD同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、6G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、3G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 150 mまで自動補償、HD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 230 mまで自動補償、SD-SDI(パソロジカル信号)入力時5C2V同軸ケーブル相当にて 370 mまで自動補償●基準同期入力:2 値・3 値同期信号またはブラックバースト信号 0.3 V(p-p) ~ 0.6 V(p-p)(12G-SDI、3G-SDIはブラックバースト信号のみ対応)、1 系統 BNCx2 ループスルー ハイインピーダンス●外部制御:10Base-T / 100Base-TX RJ-45 RS-232C (D-sub9ピン オス 勘合ネジ:インチ)、RS-422A (D-sub9ピン メス 勘合ネジ:インチ)●対応規格:SMPTE ST 2082-1準拠 (12G-SDI)、SMPTE ST 2081-1準拠 (6G-SDI)、SMPTE ST 424準拠 (3G-SDI)、SMPTE ST 292-1準拠 (HD-SDI)、SMPTE ST 259-C準拠 (SD-SDI)、DVB-ASI準拠 (270Mb/s)付属品EIA19型ラックマウント金具 1組(1U)、国内専用電源ケーブル(3P-3SL)ロック機構付き 2本、電源3P-2P変換プラグ 2個質量(kg)約3.7電源(V)AC90~AC250 (50/60Hz)消費電力(W)35外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42244230(突起物を含まず)機能SDI信号のリクロック機能入力信号の自動判別による出力スルーレート切り替え機能、入力選択情報のバックアップ機能及び32パターンメモリーを搭載、基準同期によるブランキングスイッチ機能 (SMPTE RP168-2002準拠)(DVB-ASIはブランキングスイッチ機能の使用はできません)、12G/6G/3G/HD/SDの混在入力が可能 (フォーマット変換はできません)、電源の2重化、ハードウェアアラーム出力機能 (ミニD-sub15ピン メス 勘合ネジ:インチ)、SNMPトラップ送信機能(電源監視、ファン監視、入出力キャリア監視、レファレンス監視)、切替イベント保存機能、禁止クロスポイント設定機能、シーケンシャル機能、チェンジオーバー機能、基板増設によるチャンネル数の拡張が可能(最大 16 入力 16 出力)、入出力基板のみ稼働中交換可能動作温湿度範囲0℃~40℃20%RH~90%RH(但し結露無きこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃20%RH~90%RH(但し結露無きこと)
  • 12G-SDI対応8入力12出力マトリックススイッチャー イメージニクス

    12G-SDI対応8入力12出力マトリックススイッチャー

    イメージニクス
    659,800税込725,780
    1台
    17日以内出荷
    12G-SDI対応8入力12出力のマトリックススイッチャー。12G-SDIに対応した8入力12出力のSDIマトリックススイッチャー。12G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASIなど多様なフォーマットに対応。標準で電源二重化。シーケンシャル機能やチェンジオーバー機能を搭載。イメージニクス社製ISA-U1616の仕様変更品
    仕様●信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時5.5CUHD同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、6G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、3G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 150 mまで自動補償、HD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 230 mまで自動補償、SD-SDI(パソロジカル信号)入力時5C2V同軸ケーブル相当にて 370 mまで自動補償●基準同期入力:2 値・3 値同期信号またはブラックバースト信号 0.3 V(p-p) ~ 0.6 V(p-p)(12G-SDI、3G-SDIはブラックバースト信号のみ対応)、1 系統 BNCx2 ループスルー ハイインピーダンス●外部制御:10Base-T / 100Base-TX RJ-45 RS-232C (D-sub9ピン オス 勘合ネジ:インチ)、RS-422A (D-sub9ピン メス 勘合ネジ:インチ)●対応規格:SMPTE ST 2082-1準拠 (12G-SDI)、SMPTE ST 2081-1準拠 (6G-SDI)、SMPTE ST 424準拠 (3G-SDI)、SMPTE ST 292-1準拠 (HD-SDI)、SMPTE ST 259-C準拠 (SD-SDI)、DVB-ASI準拠 (270Mb/s)付属品EIA19型ラックマウント金具 1組(1U)、国内専用電源ケーブル(3P-3SL)ロック機構付き 2本、電源3P-2P変換プラグ 2個質量(kg)約3.7電源(V)AC90~AC250 (50/60Hz)消費電力(W)35外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42244230(突起物を含まず)機能SDI信号のリクロック機能入力信号の自動判別による出力スルーレート切り替え機能、入力選択情報のバックアップ機能及び32パターンメモリーを搭載、基準同期によるブランキングスイッチ機能 (SMPTE RP168-2002準拠)(DVB-ASIはブランキングスイッチ機能の使用はできません)、12G/6G/3G/HD/SDの混在入力が可能 (フォーマット変換はできません)、電源の2重化、ハードウェアアラーム出力機能 (ミニD-sub15ピン メス 勘合ネジ:インチ)、SNMPトラップ送信機能(電源監視、ファン監視、入出力キャリア監視、レファレンス監視)、切替イベント保存機能、禁止クロスポイント設定機能、シーケンシャル機能、チェンジオーバー機能、基板増設によるチャンネル数の拡張が可能(最大 16 入力 16 出力)、入出力基板のみ稼働中交換可能動作温湿度範囲0℃~40℃20%RH~90%RH(但し結露無きこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃20%RH~90%RH(但し結露無きこと)
  • 12G-SDI対応4入力16出力マトリックススイッチャー イメージニクス

    12G-SDI対応4入力16出力マトリックススイッチャー

    イメージニクス
    639,800税込703,780
    1台
    17日以内出荷
    12G-SDI対応4入力16出力のマトリックススイッチャー。12G-SDIに対応した4入力16出力のSDIマトリックススイッチャー。12G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASIなど多様なフォーマットに対応。標準で電源二重化。シーケンシャル機能やチェンジオーバー機能を搭載。イメージニクス社製ISA-U1616の仕様変更品
    仕様●信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時5.5CUHD同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、6G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、3G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 150 mまで自動補償、HD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 230 mまで自動補償、SD-SDI(パソロジカル信号)入力時5C2V同軸ケーブル相当にて 370 mまで自動補償●基準同期入力:2 値・3 値同期信号またはブラックバースト信号 0.3 V(p-p) ~ 0.6 V(p-p)(12G-SDI、3G-SDIはブラックバースト信号のみ対応)、1 系統 BNCx2 ループスルー ハイインピーダンス●外部制御:10Base-T / 100Base-TX RJ-45 RS-232C (D-sub9ピン オス 勘合ネジ:インチ)、RS-422A (D-sub9ピン メス 勘合ネジ:インチ)●対応規格:SMPTE ST 2082-1準拠 (12G-SDI)、SMPTE ST 2081-1準拠 (6G-SDI)、SMPTE ST 424準拠 (3G-SDI)、SMPTE ST 292-1準拠 (HD-SDI)、SMPTE ST 259-C準拠 (SD-SDI)、DVB-ASI準拠 (270Mb/s)付属品EIA19型ラックマウント金具 1組(1U)、国内専用電源ケーブル(3P-3SL)ロック機構付き 2本、電源3P-2P変換プラグ 2個質量(kg)約3.7電源(V)AC90~AC250 (50/60Hz)消費電力(W)35外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42244230(突起物を含まず)機能SDI信号のリクロック機能入力信号の自動判別による出力スルーレート切り替え機能、入力選択情報のバックアップ機能及び32パターンメモリーを搭載、基準同期によるブランキングスイッチ機能 (SMPTE RP168-2002準拠)(DVB-ASIはブランキングスイッチ機能の使用はできません)、12G/6G/3G/HD/SDの混在入力が可能 (フォーマット変換はできません)、電源の2重化、ハードウェアアラーム出力機能 (ミニD-sub15ピン メス 勘合ネジ:インチ)、SNMPトラップ送信機能(電源監視、ファン監視、入出力キャリア監視、レファレンス監視)、切替イベント保存機能、禁止クロスポイント設定機能、シーケンシャル機能、チェンジオーバー機能、基板増設によるチャンネル数の拡張が可能(最大 16 入力 16 出力)、入出力基板のみ稼働中交換可能動作温湿度範囲0℃~40℃20%RH~90%RH(但し結露無きこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃20%RH~90%RH(但し結露無きこと)
  • 12G-SDI対応8入力8出力マトリックススイッチャー イメージニクス

    12G-SDI対応8入力8出力マトリックススイッチャー

    イメージニクス
    599,800税込659,780
    1台
    17日以内出荷
    12G-SDI対応8入力8出力のマトリックススイッチャー。12G-SDIに対応した8入力8出力のSDIマトリックススイッチャー。12G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASIなど多様なフォーマットに対応。標準で電源二重化。シーケンシャル機能やチェンジオーバー機能を搭載。イメージニクス社製ISA-U1616の仕様変更品
    仕様●信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時5.5CUHD同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、6G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、3G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 150 mまで自動補償、HD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 230 mまで自動補償、SD-SDI(パソロジカル信号)入力時5C2V同軸ケーブル相当にて 370 mまで自動補償●基準同期入力:2 値・3 値同期信号またはブラックバースト信号 0.3 V(p-p) ~ 0.6 V(p-p)(12G-SDI、3G-SDIはブラックバースト信号のみ対応)、1 系統 BNCx2 ループスルー ハイインピーダンス●外部制御:10Base-T / 100Base-TX RJ-45 RS-232C (D-sub9ピン オス 勘合ネジ:インチ)、RS-422A (D-sub9ピン メス 勘合ネジ:インチ)●対応規格:SMPTE ST 2082-1準拠 (12G-SDI)、SMPTE ST 2081-1準拠 (6G-SDI)、SMPTE ST 424準拠 (3G-SDI)、SMPTE ST 292-1準拠 (HD-SDI)、SMPTE ST 259-C準拠 (SD-SDI)、DVB-ASI準拠 (270Mb/s)付属品EIA19型ラックマウント金具 1組(1U)、国内専用電源ケーブル(3P-3SL)ロック機構付き 2本、電源3P-2P変換プラグ 2個質量(kg)約3.7電源(V)AC90~AC250 (50/60Hz)消費電力(W)35外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42244230(突起物を含まず)機能SDI信号のリクロック機能入力信号の自動判別による出力スルーレート切り替え機能、入力選択情報のバックアップ機能及び32パターンメモリーを搭載、基準同期によるブランキングスイッチ機能 (SMPTE RP168-2002準拠)(DVB-ASIはブランキングスイッチ機能の使用はできません)、12G/6G/3G/HD/SDの混在入力が可能 (フォーマット変換はできません)、電源の2重化、ハードウェアアラーム出力機能 (ミニD-sub15ピン メス 勘合ネジ:インチ)、SNMPトラップ送信機能(電源監視、ファン監視、入出力キャリア監視、レファレンス監視)、切替イベント保存機能、禁止クロスポイント設定機能、シーケンシャル機能、チェンジオーバー機能、基板増設によるチャンネル数の拡張が可能(最大 16 入力 16 出力)、入出力基板のみ稼働中交換可能動作温湿度範囲0℃~40℃20%RH~90%RH(但し結露無きこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃20%RH~90%RH(但し結露無きこと)
  • 12G-SDI対応4入力8出力マトリックススイッチャー イメージニクス

    12G-SDI対応4入力8出力マトリックススイッチャー

    イメージニクス
    519,800税込571,780
    1台
    17日以内出荷
    12G-SDI対応4入力8出力のマトリックススイッチャー。12G-SDIに対応した4入力8出力のSDIマトリックススイッチャー。12G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASIなど多様なフォーマットに対応。標準で電源二重化。シーケンシャル機能やチェンジオーバー機能を搭載。イメージニクス社製ISA-U1616の仕様変更品
    仕様●信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時5.5CUHD同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、6G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、3G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 150 mまで自動補償、HD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 230 mまで自動補償、SD-SDI(パソロジカル信号)入力時5C2V同軸ケーブル相当にて 370 mまで自動補償●基準同期入力:2 値・3 値同期信号またはブラックバースト信号 0.3 V(p-p) ~ 0.6 V(p-p)(12G-SDI、3G-SDIはブラックバースト信号のみ対応)、1 系統 BNCx2 ループスルー ハイインピーダンス●外部制御:10Base-T / 100Base-TX RJ-45 RS-232C (D-sub9ピン オス 勘合ネジ:インチ)、RS-422A (D-sub9ピン メス 勘合ネジ:インチ)●対応規格:SMPTE ST 2082-1準拠 (12G-SDI)、SMPTE ST 2081-1準拠 (6G-SDI)、SMPTE ST 424準拠 (3G-SDI)、SMPTE ST 292-1準拠 (HD-SDI)、SMPTE ST 259-C準拠 (SD-SDI)、DVB-ASI準拠 (270Mb/s)付属品EIA19型ラックマウント金具 1組(1U)、国内専用電源ケーブル(3P-3SL)ロック機構付き 2本、電源3P-2P変換プラグ 2個質量(kg)約3.7電源(V)AC90~AC250 (50/60Hz)消費電力(W)35外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42244230(突起物を含まず)機能SDI信号のリクロック機能入力信号の自動判別による出力スルーレート切り替え機能、入力選択情報のバックアップ機能及び32パターンメモリーを搭載、基準同期によるブランキングスイッチ機能 (SMPTE RP168-2002準拠)(DVB-ASIはブランキングスイッチ機能の使用はできません)、12G/6G/3G/HD/SDの混在入力が可能 (フォーマット変換はできません)、電源の2重化、ハードウェアアラーム出力機能 (ミニD-sub15ピン メス 勘合ネジ:インチ)、SNMPトラップ送信機能(電源監視、ファン監視、入出力キャリア監視、レファレンス監視)、切替イベント保存機能、禁止クロスポイント設定機能、シーケンシャル機能、チェンジオーバー機能、基板増設によるチャンネル数の拡張が可能(最大 16 入力 16 出力)、入出力基板のみ稼働中交換可能動作温湿度範囲0℃~40℃20%RH~90%RH(但し結露無きこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃20%RH~90%RH(但し結露無きこと)
  • 12G-SDI対応12入力8出力マトリックススイッチャー イメージニクス

    12G-SDI対応12入力8出力マトリックススイッチャー

    イメージニクス
    679,800税込747,780
    1台
    17日以内出荷
    12G-SDI対応12入力8出力のマトリックススイッチャー。12G-SDIに対応した12入力8出力のSDIマトリックススイッチャー。12G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASIなど多様なフォーマットに対応。標準で電源二重化。シーケンシャル機能やチェンジオーバー機能を搭載。イメージニクス社製ISA-U1616の仕様変更品
    仕様●信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時5.5CUHD同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、6G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、3G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 150 mまで自動補償、HD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 230 mまで自動補償、SD-SDI(パソロジカル信号)入力時5C2V同軸ケーブル相当にて 370 mまで自動補償●基準同期入力:2 値・3 値同期信号またはブラックバースト信号 0.3 V(p-p) ~ 0.6 V(p-p)(12G-SDI、3G-SDIはブラックバースト信号のみ対応)、1 系統 BNCx2 ループスルー ハイインピーダンス●外部制御:10Base-T / 100Base-TX RJ-45 RS-232C (D-sub9ピン オス 勘合ネジ:インチ)、RS-422A (D-sub9ピン メス 勘合ネジ:インチ)●対応規格:SMPTE ST 2082-1準拠 (12G-SDI)、SMPTE ST 2081-1準拠 (6G-SDI)、SMPTE ST 424準拠 (3G-SDI)、SMPTE ST 292-1準拠 (HD-SDI)、SMPTE ST 259-C準拠 (SD-SDI)、DVB-ASI準拠 (270Mb/s)付属品EIA19型ラックマウント金具 1組(1U)、国内専用電源ケーブル(3P-3SL)ロック機構付き 2本、電源3P-2P変換プラグ 2個質量(kg)約3.7電源(V)AC90~AC250 (50/60Hz)消費電力(W)35外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42244230(突起物を含まず)機能SDI信号のリクロック機能入力信号の自動判別による出力スルーレート切り替え機能、入力選択情報のバックアップ機能及び32パターンメモリーを搭載、基準同期によるブランキングスイッチ機能 (SMPTE RP168-2002準拠)(DVB-ASIはブランキングスイッチ機能の使用はできません)、12G/6G/3G/HD/SDの混在入力が可能 (フォーマット変換はできません)、電源の2重化、ハードウェアアラーム出力機能 (ミニD-sub15ピン メス 勘合ネジ:インチ)、SNMPトラップ送信機能(電源監視、ファン監視、入出力キャリア監視、レファレンス監視)、切替イベント保存機能、禁止クロスポイント設定機能、シーケンシャル機能、チェンジオーバー機能、基板増設によるチャンネル数の拡張が可能(最大 16 入力 16 出力)、入出力基板のみ稼働中交換可能動作温湿度範囲0℃~40℃20%RH~90%RH(但し結露無きこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃20%RH~90%RH(但し結露無きこと)
  • 12G-SDI対応4入力12出力マトリックススイッチャー イメージニクス

    12G-SDI対応4入力12出力マトリックススイッチャー

    イメージニクス
    579,800税込637,780
    1台
    17日以内出荷
    12G-SDI対応4入力12出力のマトリックススイッチャー。12G-SDIに対応した4入力12出力のSDIマトリックススイッチャー。12G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASIなど多様なフォーマットに対応。標準で電源二重化。シーケンシャル機能やチェンジオーバー機能を搭載。イメージニクス社製ISA-U1616の仕様変更品
    仕様●信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時5.5CUHD同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、6G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、3G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 150 mまで自動補償、HD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 230 mまで自動補償、SD-SDI(パソロジカル信号)入力時5C2V同軸ケーブル相当にて 370 mまで自動補償●基準同期入力:2 値・3 値同期信号またはブラックバースト信号 0.3 V(p-p) ~ 0.6 V(p-p)(12G-SDI、3G-SDIはブラックバースト信号のみ対応)、1 系統 BNCx2 ループスルー ハイインピーダンス●外部制御:10Base-T / 100Base-TX RJ-45 RS-232C (D-sub9ピン オス 勘合ネジ:インチ)、RS-422A (D-sub9ピン メス 勘合ネジ:インチ)●対応規格:SMPTE ST 2082-1準拠 (12G-SDI)、SMPTE ST 2081-1準拠 (6G-SDI)、SMPTE ST 424準拠 (3G-SDI)、SMPTE ST 292-1準拠 (HD-SDI)、SMPTE ST 259-C準拠 (SD-SDI)、DVB-ASI準拠 (270Mb/s)付属品EIA19型ラックマウント金具 1組(1U)、国内専用電源ケーブル(3P-3SL)ロック機構付き 2本、電源3P-2P変換プラグ 2個質量(kg)約3.7電源(V)AC90~AC250 (50/60Hz)消費電力(W)35外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42244230(突起物を含まず)機能SDI信号のリクロック機能入力信号の自動判別による出力スルーレート切り替え機能、入力選択情報のバックアップ機能及び32パターンメモリーを搭載、基準同期によるブランキングスイッチ機能 (SMPTE RP168-2002準拠)(DVB-ASIはブランキングスイッチ機能の使用はできません)、12G/6G/3G/HD/SDの混在入力が可能 (フォーマット変換はできません)、電源の2重化、ハードウェアアラーム出力機能 (ミニD-sub15ピン メス 勘合ネジ:インチ)、SNMPトラップ送信機能(電源監視、ファン監視、入出力キャリア監視、レファレンス監視)、切替イベント保存機能、禁止クロスポイント設定機能、シーケンシャル機能、チェンジオーバー機能、基板増設によるチャンネル数の拡張が可能(最大 16 入力 16 出力)、入出力基板のみ稼働中交換可能動作温湿度範囲0℃~40℃20%RH~90%RH(但し結露無きこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃20%RH~90%RH(但し結露無きこと)
  • 12G-SDI対応12入力4出力マトリックススイッチャー イメージニクス

    12G-SDI対応12入力4出力マトリックススイッチャー

    イメージニクス
    619,800税込681,780
    1台
    17日以内出荷
    12G-SDI対応12入力4出力のマトリックススイッチャー。12G-SDIに対応した12入力4出力のSDIマトリックススイッチャー。12G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASIなど多様なフォーマットに対応。標準で電源二重化。シーケンシャル機能やチェンジオーバー機能を搭載。イメージニクス社製ISA-U1616の仕様変更品
    仕様●信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時5.5CUHD同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、6G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、3G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 150 mまで自動補償、HD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 230 mまで自動補償、SD-SDI(パソロジカル信号)入力時5C2V同軸ケーブル相当にて 370 mまで自動補償●基準同期入力:2 値・3 値同期信号またはブラックバースト信号 0.3 V(p-p) ~ 0.6 V(p-p)(12G-SDI、3G-SDIはブラックバースト信号のみ対応)、1 系統 BNCx2 ループスルー ハイインピーダンス●外部制御:10Base-T / 100Base-TX RJ-45 RS-232C (D-sub9ピン オス 勘合ネジ:インチ)、RS-422A (D-sub9ピン メス 勘合ネジ:インチ)●対応規格:SMPTE ST 2082-1準拠 (12G-SDI)、SMPTE ST 2081-1準拠 (6G-SDI)、SMPTE ST 424準拠 (3G-SDI)、SMPTE ST 292-1準拠 (HD-SDI)、SMPTE ST 259-C準拠 (SD-SDI)、DVB-ASI準拠 (270Mb/s)付属品EIA19型ラックマウント金具 1組(1U)、国内専用電源ケーブル(3P-3SL)ロック機構付き 2本、電源3P-2P変換プラグ 2個質量(kg)約3.7電源(V)AC90~AC250 (50/60Hz)消費電力(W)35外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42244230(突起物を含まず)機能SDI信号のリクロック機能入力信号の自動判別による出力スルーレート切り替え機能、入力選択情報のバックアップ機能及び32パターンメモリーを搭載、基準同期によるブランキングスイッチ機能 (SMPTE RP168-2002準拠)(DVB-ASIはブランキングスイッチ機能の使用はできません)、12G/6G/3G/HD/SDの混在入力が可能 (フォーマット変換はできません)、電源の2重化、ハードウェアアラーム出力機能 (ミニD-sub15ピン メス 勘合ネジ:インチ)、SNMPトラップ送信機能(電源監視、ファン監視、入出力キャリア監視、レファレンス監視)、切替イベント保存機能、禁止クロスポイント設定機能、シーケンシャル機能、チェンジオーバー機能、基板増設によるチャンネル数の拡張が可能(最大 16 入力 16 出力)、入出力基板のみ稼働中交換可能動作温湿度範囲0℃~40℃20%RH~90%RH(但し結露無きこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃20%RH~90%RH(但し結露無きこと)
  • 12G-SDI対応8入力4出力マトリックススイッチャー イメージニクス

    12G-SDI対応8入力4出力マトリックススイッチャー

    イメージニクス
    539,800税込593,780
    1台
    17日以内出荷
    12G-SDI対応8入力4出力のマトリックススイッチャー。12G-SDIに対応した8入力4出力のSDIマトリックススイッチャー。12G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASIなど多様なフォーマットに対応。標準で電源二重化。シーケンシャル機能やチェンジオーバー機能を搭載。イメージニクス社製ISA-U1616の仕様変更品
    仕様●信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時5.5CUHD同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、6G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、3G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 150 mまで自動補償、HD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 230 mまで自動補償、SD-SDI(パソロジカル信号)入力時5C2V同軸ケーブル相当にて 370 mまで自動補償●基準同期入力:2 値・3 値同期信号またはブラックバースト信号 0.3 V(p-p) ~ 0.6 V(p-p)(12G-SDI、3G-SDIはブラックバースト信号のみ対応)、1 系統 BNCx2 ループスルー ハイインピーダンス●外部制御:10Base-T / 100Base-TX RJ-45 RS-232C (D-sub9ピン オス 勘合ネジ:インチ)、RS-422A (D-sub9ピン メス 勘合ネジ:インチ)●対応規格:SMPTE ST 2082-1準拠 (12G-SDI)、SMPTE ST 2081-1準拠 (6G-SDI)、SMPTE ST 424準拠 (3G-SDI)、SMPTE ST 292-1準拠 (HD-SDI)、SMPTE ST 259-C準拠 (SD-SDI)、DVB-ASI準拠 (270Mb/s)付属品EIA19型ラックマウント金具 1組(1U)、国内専用電源ケーブル(3P-3SL)ロック機構付き 2本、電源3P-2P変換プラグ 2個質量(kg)約3.7電源(V)AC90~AC250 (50/60Hz)消費電力(W)35外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42244230(突起物を含まず)機能SDI信号のリクロック機能入力信号の自動判別による出力スルーレート切り替え機能、入力選択情報のバックアップ機能及び32パターンメモリーを搭載、基準同期によるブランキングスイッチ機能 (SMPTE RP168-2002準拠)(DVB-ASIはブランキングスイッチ機能の使用はできません)、12G/6G/3G/HD/SDの混在入力が可能 (フォーマット変換はできません)、電源の2重化、ハードウェアアラーム出力機能 (ミニD-sub15ピン メス 勘合ネジ:インチ)、SNMPトラップ送信機能(電源監視、ファン監視、入出力キャリア監視、レファレンス監視)、切替イベント保存機能、禁止クロスポイント設定機能、シーケンシャル機能、チェンジオーバー機能、基板増設によるチャンネル数の拡張が可能(最大 16 入力 16 出力)、入出力基板のみ稼働中交換可能動作温湿度範囲0℃~40℃20%RH~90%RH(但し結露無きこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃20%RH~90%RH(但し結露無きこと)
  • 12G-SDI対応12入力12出力マトリックススイッチャー イメージニクス

    12G-SDI対応12入力12出力マトリックススイッチャー

    イメージニクス
    739,800税込813,780
    1台
    17日以内出荷
    12G-SDI対応12入力12出力のマトリックススイッチャー。12G-SDIに対応した12入力12出力のSDIマトリックススイッチャー。12G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASIなど多様なフォーマットに対応。標準で電源二重化。シーケンシャル機能やチェンジオーバー機能を搭載。イメージニクス社製ISA-U1616の仕様変更品
    仕様●信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時5.5CUHD同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、6G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、3G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 150 mまで自動補償、HD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 230 mまで自動補償、SD-SDI(パソロジカル信号)入力時5C2V同軸ケーブル相当にて 370 mまで自動補償●基準同期入力:2 値・3 値同期信号またはブラックバースト信号 0.3 V(p-p) ~ 0.6 V(p-p)(12G-SDI、3G-SDIはブラックバースト信号のみ対応)、1 系統 BNCx2 ループスルー ハイインピーダンス●外部制御:10Base-T / 100Base-TX RJ-45 RS-232C (D-sub9ピン オス 勘合ネジ:インチ)、RS-422A (D-sub9ピン メス 勘合ネジ:インチ)●対応規格:SMPTE ST 2082-1準拠 (12G-SDI)、SMPTE ST 2081-1準拠 (6G-SDI)、SMPTE ST 424準拠 (3G-SDI)、SMPTE ST 292-1準拠 (HD-SDI)、SMPTE ST 259-C準拠 (SD-SDI)、DVB-ASI準拠 (270Mb/s)付属品EIA19型ラックマウント金具 1組(1U)、国内専用電源ケーブル(3P-3SL)ロック機構付き 2本、電源3P-2P変換プラグ 2個質量(kg)約3.7電源(V)AC90~AC250 (50/60Hz)消費電力(W)35外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42244230(突起物を含まず)機能SDI信号のリクロック機能入力信号の自動判別による出力スルーレート切り替え機能、入力選択情報のバックアップ機能及び32パターンメモリーを搭載、基準同期によるブランキングスイッチ機能 (SMPTE RP168-2002準拠)(DVB-ASIはブランキングスイッチ機能の使用はできません)、12G/6G/3G/HD/SDの混在入力が可能 (フォーマット変換はできません)、電源の2重化、ハードウェアアラーム出力機能 (ミニD-sub15ピン メス 勘合ネジ:インチ)、SNMPトラップ送信機能(電源監視、ファン監視、入出力キャリア監視、レファレンス監視)、切替イベント保存機能、禁止クロスポイント設定機能、シーケンシャル機能、チェンジオーバー機能、基板増設によるチャンネル数の拡張が可能(最大 16 入力 16 出力)、入出力基板のみ稼働中交換可能動作温湿度範囲0℃~40℃20%RH~90%RH(但し結露無きこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃20%RH~90%RH(但し結露無きこと)