28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC電源用アレスタ。 AC電源に入ってくる衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から機器を保護します。
仕様●収容回線数:2回線 使用方法ACKのアース端子(E)にアース線を接続します。(E端子は必ず接地して下さい。)接地抵抗:E端子(10Ω以下) 寸法(mm)92×48×165 電流容量(A)(トータル)10
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

AC電源用アレスタ。 AC電源に入ってくる衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から機器を保護します。
仕様●収容回線数:1回線 使用方法ACKのアース端子(E)にアース線を接続します。(E端子は必ず接地して下さい。)接地抵抗:E端子(10Ω以下) 寸法(mm)68×42×92 電流容量(A)(トータル)3
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷

AC電源用のアレスタ。 AC電源に誘導した衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から機器を保護します。 また、充電器・家電製品(インバータ)などから発生したノイズを低減し通信速度の低下を抑止します。
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

KD-8000シリーズのアレスターモジュール引抜工具。 パネルへ挿入したモジュールを引抜く場合に使用します。
適合機種KD-8000
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷

KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 デジタル回線を保護するアレスタモジュール。
仕様●電流保護素子:ヒューズ(アラーム付) 直流抵抗17±0.5Ω(外線-機器端子間) 耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:500A 電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV:200・1.2/50μs、2kV:220V(1kV)(Up)・最大連続使用電圧:DC120
1個
4,298 税込4,728
9日以内出荷

KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 アナログ、デジタル回線を保護する自己復帰型モジュール。
仕様●電流保護素子:ポリスイッチ(自復型) 直流抵抗3.5~7Ω(外線-機器端子間) 耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:1kA 電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV: 240(5kV)・1.2/50μs、2kV: 210・最大連続使用電圧: DC 120
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷

KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 データ線、内線電話回線を保護するアレスタモジュール。
直流抵抗0.2Ω以下(外線-機器端子間) 耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:1kA 電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV:90・1.2/50μs、2kV:170・最大連続使用電圧:DC30
1個
4,798 税込5,278
9日以内出荷

KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 デジタル回線を保護するアレスタモジュール。
仕様●電流保護素子:ヒューズ(アラーム付) 直流抵抗2.3±0.7Ω(外線-機器端子間) 耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:500A 電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV:200・1.2/50μs、2kV:220V(1kV)(Up)・最大連続使用電圧:DC120
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

川口電機製作所KD-8010P アレスタパネル
KD-8000シリーズの10回線パネル。 結線方法は外線、機器側ともにワイヤラッピング方式でマルチ接続が可能。
1個
8,398 税込9,238
9日以内出荷

KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 データ線、内線電話回線を保護するアレスタモジュール。
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷

川口電機製作所KD-8000P アレスタパネル
KD-8000シリーズの100回線パネル。 結線方法は外線、機器側ともにワイヤラッピング方式でマルチ接続が可能。
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷

KDSW31及び32試験引込用コード用のジャック付きモジュール。 アレスタ機能付き。
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷

川口電機製作所KD-8050P アレスタパネル
KD-8000シリーズの50回線パネル。 結線方法は外線、機器側ともにワイヤラッピング方式でマルチ接続が可能。
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷

KD10シリーズのアレスタモジュール。 KD10TSSに挿入して使用する1回線用の自己復帰型のアレスタモジュール。
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷

KD-8000シリーズの1回線パネル。 結線方法はネジ端子接続でマルチ接続が可能。
幅(mm)40.5 高さ(mm)31 質量(g)約90 取付高(mm)42 種類1回線 奥行(m)43.6(パネル単体)、80.6(モジュール装着時)
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

KD10シリーズのアレスタモジュール。 KD10TSSに挿入して使用する1回線用の自己復帰型のアレスタモジュール。
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷

KD10シリーズのアレスタモジュール。 KD10TSSに挿入して使用する1回線用の自己復帰型のアレスタモジュール。
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷

KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 一般的なアナログ回線を保護するアレスタモジュール。
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

KDαシリーズの64回線試験弾器機能付き保安器。 衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から交換機等の通信機器を保護します。
1個
97,980 税込107,778
9日以内出荷

KDαシリーズの8回線試験弾器機能付き保安器。 衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から交換機等の通信機器を保護します。
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

KDαシリーズの64回線試験弾器機能付き保安器。 衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から交換機等の通信機器を保護します。
1個
97,980 税込107,778
9日以内出荷

KDαシリーズの8回線試験弾器機能付き保安器。 衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から交換機等の通信機器を保護します。
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 一般的なアナログ回線を保護するアレスタモジュール。
仕様●電流保護素子:ヒューズ(アラーム付) 直流抵抗12±0.6Ω(外線-機器端子間) 耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:1kA 電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV:240・1.2/50μs、2kV:380・最大連続使用電圧:DC120
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

KDαシリーズの8回線試験弾器機能付き保安器モジュール。 衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から交換機等の通信機器を保護します。 取付には別途ベースユニットが必要。
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 アナログ、デジタル回線を保護する自己復帰型モジュール。 国土交通省公共建築工事標準仕様書H28年版適合品。
1個
4,898 税込5,388
9日以内出荷

KDαシリーズの8回線試験弾器機能付き保安器モジュール。 衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から交換機等の通信機器を保護します。 取付には別途ベースユニットが必要。
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

川口電機製作所監視カメラ用保安器
監視カメラ用アレスタ。 同軸ケーブル上に誘導した衝撃性過電圧(サージ)からカメラ本体、レコーダー(サーバー)等を保護します。
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KD10シリーズの50回線試験弾器。 アレスタモジュールを挿入することで保安器として使用できます。
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷