1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
KD-8000シリーズのアレスタモジュール。
一般的なアナログ回線を保護するアレスタモジュール。
仕様●電流保護素子:ヒューズ(アラーム付)
直流抵抗12±0.6Ω(外線-機器端子間)
耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:1kA
電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV:240・1.2/50μs、2kV:380・最大連続使用電圧:DC120
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
非常電話ボックス用。
AC電源線を直接接続して使用。
消費電力(W)6
電球の種類LED
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
AC電源用アレスタ。
AC電源に入ってくる衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から機器を保護します。
仕様●収容回線数:1回線
使用方法ACKのアース端子(E)にアース線を接続します。(E端子は必ず接地して下さい。)接地抵抗:E端子(10Ω以下)
寸法(mm)68×42×92
電流容量(A)(トータル)3
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
KD-8000シリーズのアレスタモジュール。
アナログ、デジタル回線を保護する自己復帰型モジュール。
仕様●電流保護素子:ポリスイッチ(自復型)
直流抵抗3.5~7Ω(外線-機器端子間)
耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:1kA
電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV: 240(5kV)・1.2/50μs、2kV: 210・最大連続使用電圧: DC 120
1個
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
KDαシリーズの心線挿抜の押切工具。
工具先端に心線をカットするはさみと、心線を引き抜くフックがあります。
適合機種KDαシリーズ
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
KDαシリーズの試験用プラグ。
切り分け型になっている為、回線を断にして試験を行う。
タイプ切分型
クリップ付
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
KD-8000シリーズのアレスタモジュール。
データ線、内線電話回線を保護するアレスタモジュール。
直流抵抗0.2Ω以下(外線-機器端子間)
耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:1kA
電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV:90・1.2/50μs、2kV:170・最大連続使用電圧:DC30
1個
¥4,798
税込¥5,278
9日以内出荷
光通信回線の保守作業時の誤挿抜による障害を防止。
取付け、取外しがワンタッチで、素材が柔らかいので心線に悪影響を与えず傷つけません。
1セット
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
KD-8000シリーズのアレスタモジュール。
アナログ、デジタル回線を保護する自己復帰型モジュール。
国土交通省公共建築工事標準仕様書H28年版適合品。
1個
¥4,898
税込¥5,388
9日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
9日以内出荷
LEDライトと電池BOXの間に接続する延長コード。
LEDライト部と電池部を分離させて使用する事が出来るので架に電池部を固定しての使用も出来ます。
電球の種類LED
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
AC電源用のアレスタ。
AC電源に誘導した衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から機器を保護します。
また、充電器・家電製品(インバータ)などから発生したノイズを低減し通信速度の低下を抑止します。
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
KD-8000シリーズの取付金物。
10回線パネルをP2MDF(VB側)に取り付ける際に使用。
1個
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
KD10シリーズの50回線試験弾器。
アレスタモジュールを挿入することで保安器として使用できます。
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
1組
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
KDαシリーズの保安器、試験弾器、端子板のサブモジュールを搭載する金物。
最大8サブモジュール搭載可能。
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
KD-8000シリーズの試験引込用コード。
ジャック付モジュールに挿入し、外線側と交換機側の試験に使用。
1本
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
KDSW31及び32試験引込用コード用のジャック付きモジュール。
アレスタ機能付き。
1個
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
KD-8000シリーズの50回線パネル。
結線方法は外線、機器側ともにワイヤラッピング方式でマルチ接続が可能。
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
KD-8000シリーズの1回線パネル。
結線方法はネジ端子接続でマルチ接続が可能。
幅(mm)40.5
高さ(mm)31
質量(g)約90
取付高(mm)42
種類1回線
奥行(m)43.6(パネル単体)、80.6(モジュール装着時)
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
LEDライト用電池BOX。
単4電池3本使用。
電球の種類LED
1個
¥4,498
税込¥4,948
9日以内出荷
LEDライト用電池BOX。
単3電池3本使用。
電球の種類LED
1個
¥4,498
税込¥4,948
9日以内出荷
LEDライト。電池BOXに接続して使用。
FTM、IDM作業にて薄暗いコネクタ部分を照らしたり、BOX等への夜間立ち入り等にも便利です。
電球の種類LED
1個
¥7,598
税込¥8,358
9日以内出荷
監視カメラ用アレスタ。
同軸ケーブル上に誘導した衝撃性過電圧(サージ)からカメラ本体、レコーダー(サーバー)等を保護します。
KD10シリーズのアレスタモジュール。
KD10TSSに挿入して使用する1回線用の自己復帰型のアレスタモジュール。
1個
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
KDαシリーズの8回線試験弾器機能付き保安器。
衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から交換機等の通信機器を保護します。
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
KDαシリーズの64回線試験弾器機能付き保安器。
衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から交換機等の通信機器を保護します。
1個
¥97,980
税込¥107,778
9日以内出荷
加入者ケーブル及び局内機器等の成端用100回線試験弾器。
結線方式はラッピングでマルチ接続が可能。
仕様●収容回線数:100回線
付属品・示名条片 14-A×1個・プロテクター×1個・本体取付ネジ×4個
絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V印加)
1個
¥44,980
税込¥49,478
9日以内出荷
加入者ケーブル及び局内機器等の成端用50回線試験弾器。
結線方式は半田でマルチ接続が可能。
仕様●収容回線数:50回線
付属品・示名条片 14-A×1個・本体取付ネジ×2個
絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V印加)
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
KD-8000シリーズのアレスターモジュール引抜工具。
パネルへ挿入したモジュールを引抜く場合に使用します。
適合機種KD-8000
1個
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
KD-8000シリーズの取付金物。
50回線パネルをP2MDF(VA側)に取り付ける際に使用。
1個
¥3,598
税込¥3,958
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ