KD-8000シリーズのアレスタモジュール。
一般的なアナログ回線を保護するアレスタモジュール。
仕様●電流保護素子:ヒューズ(アラーム付)
直流抵抗12±0.6Ω(外線-機器端子間)
耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:1kA
電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV:240・1.2/50μs、2kV:380・最大連続使用電圧:DC120
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
KD-8000シリーズのアレスタモジュール。
デジタル回線を保護するアレスタモジュール。
仕様●電流保護素子:ヒューズ(アラーム付)
直流抵抗2.3±0.7Ω(外線-機器端子間)
耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:500A
電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV:200・1.2/50μs、2kV:220V(1kV)(Up)・最大連続使用電圧:DC120
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
KD-8000シリーズの10回線パネル。
結線方法は外線、機器側ともにワイヤラッピング方式でマルチ接続が可能。
1個
¥8,398
税込¥9,238
9日以内出荷
KD10シリーズのアレスタモジュール。
KD10TSSに挿入して使用する1回線用の自己復帰型のアレスタモジュール。
1個
¥3,500
税込¥3,850
9日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
KDαシリーズの試験用プラグ。
モニタ型になっている為、回線を断にすることなく試験が可能。
タイプモニタ型
クリップ付
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
1個
¥5,698
税込¥6,268
9日以内出荷
KD-8000シリーズの取付金物。
100回線パネルをP2MDF(VA側)に取り付ける際に使用。
1個
¥4,198
税込¥4,618
9日以内出荷
KD-8000シリーズのアレスタモジュール。
データ線、内線電話回線を保護するアレスタモジュール。
1個
¥4,498
税込¥4,948
9日以内出荷
KD-8000シリーズの100回線パネル。
結線方法は外線、機器側ともにワイヤラッピング方式でマルチ接続が可能。
1個
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
KDαシリーズの8回線試験弾器機能付き保安器モジュール。
衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から交換機等の通信機器を保護します。
取付には別途ベースユニットが必要。
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
KDαシリーズの保安器、試験弾器、端子板のサブモジュールを搭載する金物。
1サブモジュール搭載。
1個
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
KDαシリーズの8回線試験弾器モジュール。
取付には別途ベースユニットが必要。
1個
¥4,498
税込¥4,948
9日以内出荷
AC電源用アレスタ。
AC電源に入ってくる衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から機器を保護します。
仕様●収容回線数:1回線
使用方法ACKのアース端子(E)にアース線を接続します。(E端子は必ず接地して下さい。)接地抵抗:E端子(10Ω以下)
寸法(mm)68×42×92
電流容量(A)(トータル)3
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
KD-8000シリーズのアレスタモジュール。
アナログ、デジタル回線を保護する自己復帰型モジュール。
国土交通省公共建築工事標準仕様書H28年版適合品。
1個
¥4,898
税込¥5,388
9日以内出荷
AC電源用のアレスタ。
AC電源に誘導した衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から機器を保護します。
また、充電器・家電製品(インバータ)などから発生したノイズを低減し通信速度の低下を抑止します。
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
KD-8000シリーズの取付金物。
10回線パネルをP2MDF(VB側)に取り付ける際に使用。
1個
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
KD10シリーズの50回線試験弾器。
アレスタモジュールを挿入することで保安器として使用できます。
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
1組
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
KDαシリーズの保安器、試験弾器、端子板のサブモジュールを搭載する金物。
最大8サブモジュール搭載可能。
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
KD-8000シリーズの試験引込用コード。
ジャック付モジュールに挿入し、外線側と交換機側の試験に使用。
1本
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
KDSW31及び32試験引込用コード用のジャック付きモジュール。
アレスタ機能付き。
1個
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
KD-8000シリーズの50回線パネル。
結線方法は外線、機器側ともにワイヤラッピング方式でマルチ接続が可能。
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
KD-8000シリーズのアレスタモジュール。
アナログ、デジタル回線を保護する自己復帰型モジュール。
仕様●電流保護素子:ポリスイッチ(自復型)
直流抵抗3.5~7Ω(外線-機器端子間)
耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:1kA
電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV: 240(5kV)・1.2/50μs、2kV: 210・最大連続使用電圧: DC 120
1個
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
KDαシリーズの心線挿抜の押切工具。
工具先端に心線をカットするはさみと、心線を引き抜くフックがあります。
適合機種KDαシリーズ
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
KDαシリーズの試験用プラグ。
切り分け型になっている為、回線を断にして試験を行う。
タイプ切分型
クリップ付
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
KD-8000シリーズのアレスタモジュール。
データ線、内線電話回線を保護するアレスタモジュール。
直流抵抗0.2Ω以下(外線-機器端子間)
耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:1kA
電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV:90・1.2/50μs、2kV:170・最大連続使用電圧:DC30
1個
¥4,798
税込¥5,278
9日以内出荷
KD-8000シリーズのアレスタモジュール。
デジタル回線を保護するアレスタモジュール。
仕様●電流保護素子:ヒューズ(アラーム付)
直流抵抗17±0.5Ω(外線-機器端子間)
耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:500A
電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV:200・1.2/50μs、2kV:220V(1kV)(Up)・最大連続使用電圧:DC120
1個
¥4,298
税込¥4,728
9日以内出荷
KD-8000シリーズのアレスタモジュール。
一般的なアナログ回線を保護するアレスタモジュール。
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
KD-8000シリーズの1回線パネル。
結線方法はネジ端子接続でマルチ接続が可能。
幅(mm)40.5
高さ(mm)31
質量(g)約90
取付高(mm)42
種類1回線
奥行(m)43.6(パネル単体)、80.6(モジュール装着時)
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
KD10シリーズのアレスタモジュール。
KD10TSSに挿入して使用する1回線用の自己復帰型のアレスタモジュール。
1個
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
KDαシリーズの8回線試験弾器機能付き保安器。
衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から交換機等の通信機器を保護します。
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
KDαシリーズの64回線試験弾器機能付き保安器。
衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から交換機等の通信機器を保護します。
1個
¥97,980
税込¥107,778
9日以内出荷
加入者ケーブル及び局内機器等の成端用100回線試験弾器。
結線方式はラッピングでマルチ接続が可能。
仕様●収容回線数:100回線
付属品・示名条片 14-A×1個・プロテクター×1個・本体取付ネジ×4個
絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V印加)
1個
¥44,980
税込¥49,478
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ