・特殊接着剤で取り付けるので、針穴をあけずにしっかり固定でき、はがすときにも壁紙を傷めにくい優れものフックです。・壁紙(ビニール製)を傷めないので、賃貸住宅の方でも安心して使用できます。・貼り付け後、接着剤が完全に硬化するまで約24時間(冬場はそれ以上)経過後使用できます。
用途貼れる面:ビニル製壁紙、ステンレス、タイル、ガラス面。はれない面:ビニル製以外の壁紙、模様のあるステンレス・タイル・レンジ・ストーブなど高温になる場所、コンクリート壁、漆喰、布、繊維、ブロック、レンガやその他凹凸の激しい面やザラザラした面
材質フック:ポリエチレン 接着剤:変成シリコン
寸法(mm)99×150×20(パッケージ込)
・粘着部にアクリルフォームを使用しているので、耐水性に優れキッチン・浴室などの水回りでも使用できます。・テープを引き伸ばすことで、設置面を傷めずにフックを取り外すことができます。・抗菌剤入りのフックなので衛生的です。・一般的な浴室乾燥使用時の最高室内温度80℃にも対応していますので安心です。
用途貼り付け可能な面:光沢のある平らな面(鉄、ステンレス、ガラス、メラミン化粧板)。貼り付け不可能な面:壁紙、凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、プリント合板、レンガ壁
材質本体:ABS 両面テープ:アクリルフォーム
質量(g)28
耐荷重(kg)約1
入数フック2個入
関連キーワード