「シャワー便座」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
前広便座、ケアシャワー付き。病院や施設、駅やデパート、リラックスして過ごしたい自宅でも。オストメイトの方や介護の方に使いやすい、すべての人にやさしく快適トイレです。一般家庭向けモデルは、補高便座付き。
用途温水洗浄便座、一般家庭用(介護用)
仕様ケアシャワー:流量調整3段階、温水温度3段階・ノズル位置調整:5段階(最大550ml/分)・便座シート処理:抗菌、抗ウイルス処理
付属品給水ホース(1m)、分岐金具、リモコン取付金具、シャワーホースセット(1m/1.8m)
幅(mm)507
高さ(mm)146
奥行(mm)549
本体質量(kg)4.4
材質(ノズル)ステンレス
最大消費電力(W)655
関連資料(0.29MB)
年間消費電力量(kWh/年)140
1台
¥150,000
税込¥165,000
5日以内出荷
前広便座、ケアシャワー付き。病院や施設、駅やデパート、リラックスして過ごしたい自宅でも。オストメイトの方や介護の方に使いやすい、すべての人にやさしく快適トイレです。パブリックモデルは盗難防止機能、管理者モード付き。
用途温水洗浄便座、パブリック用
仕様ケアシャワー:流量調整3段階、温水温度3段階・ノズル位置調整:5段階(最大550ml/分)・便座シート処理:抗菌、抗ウイルス処理
付属品給水ホース(1m)、分岐金具、リモコン取付金具、シャワーホースセット(1m/1.8m)
幅(mm)507
高さ(mm)140
奥行(mm)540
本体質量(kg)3.7
材質(ノズル)ステンレス
最大消費電力(W)655
関連資料(0.29MB)
1台
¥170,000
税込¥187,000
5日以内出荷
便座を高くすることで、立ち座りが楽になり、膝や股関節にかかる負担を軽減
リモコンのボタンはシンプルで分かりやすい操作性
板とボルトで補強することで、便座に移乗する際など、力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途一般家庭用(介護用)
付属品補高便座・標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具
形状前丸
質量(kg)製品本体 約4.4/補高便座 約1.0
使用温度範囲(℃)3~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×549×146
電源コード(m)1.2
機能温水洗浄・暖房便座・脱臭・流水音・ふた付き
最大消費電力(W)655(本体595/便座60)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)140
最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
1セット
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
温水や便座の温度変更、節電モードのON/OFFは、管理者のみ設定が可能
便座についても、取り外しボタンに、いたずら防止カバー付き
金属板と金属ボルトで補強することで、車いすから便座に移乗する際など、強い力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途貯湯式
付属品標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具・リモコン取付金具
形状前丸
質量(kg)製品本体 約4.2
使用温度範囲(℃)3~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×540×140
電源コード(m)1.2
機能リモコン・温水洗浄・暖房便座・脱臭
最大消費電力(W)1070(本体1010/便座60)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
1セット
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
便座を高くすることで、立ち座りが楽になり、膝や股関節にかかる負担を軽減
リモコンのボタンはシンプルで分かりやすい操作性
板とボルトで補強することで、便座に移乗する際など、力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途一般家庭用(介護用)
付属品補高便座・標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具・リモコン取付金具
形状前丸
質量(kg)製品本体 約4.5/補高便座 約1.0
使用温度範囲(℃)3~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×549×146
電源コード(m)1.2
機能リモコン・温水洗浄・暖房便座・脱臭・ふた付き
最大消費電力(W)1070(本体1010/便座60)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)188
最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
1セット
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
便座についても、取り外しボタンに、いたずら防止カバー付き
金属板と金属ボルトで補強することで、車いすから便座に移乗する際など、強い力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途パブリック用
付属品標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具
形状前丸
質量(kg)製品本体 約3.7
使用温度範囲(℃)3~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×540×140
電源コード(m)1.2
機能温水洗浄・暖房便座・脱臭・流水音
最大消費電力(W)655(本体595/便座60)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
1セット
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
関連キーワード