4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファームエイジパワーボックス
片手で持てる携帯型パワフル電気柵本器(乾電池タイプ)です。最大電圧7500V・実働推奨距離最大400mの携帯型電気柵本器です。無負荷時延長距離(最大距離)は約2kmです。
用途携帯型パワフル電気柵本器(乾電池タイプ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×200×90 質量(g)620(乾電池を入れると1.2kg) エネルギー(J)最大出力:0.12ジュール 付属品12Vバッテリーケーブル、通電ケーブル
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ファームエイジ12Vバッテリー充電器
パワーボックスの充電に。携帯型電気柵本器への充電が行えます。
用途パワーボックス専用充電器 配線長2.4m 質量(g)260 入力電圧AC100~240V 50/60Hz 出力電圧DC 13.8V 出力電流1A 使用電池12V蓄電池(12Vバッテリー専用)
1台
7,898 税込8,688
5日以内出荷

片手で持てる携帯型パワフル電気柵本器(乾電池タイプ)です。本器は乾電池単一4本で最大40日間作動することができます。最大電圧7500V・実働推奨距離最大400mの携帯型電気柵本器です。
用途必要な資材がセットになった猪・熊用電気柵周囲100mセット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)91×16×21 質量(kg)4.5 セット内容パワーボックスF400:1台/ホワイトワイヤーライトX200m:1巻/グラファイポール10型(900mm):25本/クリップ10型:50個/リング碍子:10個/危険表示板:2枚/ゲートハンドル:2個
1セット
28,980 税込31,878
5日以内出荷

ファームエイジ基本アースセット
アース設置のための基本となるセットです
用途野生動物被害対策(電気柵用アースセット) 適合パワーボックス(本器):X1S・X2S・X3S/CBシリーズ/SXシリーズ セット内容アース棒(90cm/短いリード線付):3本・ジョイントクランプ:1個・被覆ケーブル(緑色):5m (パワーボックス接続用)
1セット
5,898 税込6,488
5日以内出荷