絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

WATERS

WATERSのページです。WATERSは、切削工具・研磨材、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在37件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Waters 平行ねじ用プラグゲージ(G) WATERS

    Waters 平行ねじ用プラグゲージ(G)

    WATERS
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    管用平行ねじゲージでISO 228-2に規定されています。Gは耐密性を必要としない部品の機械的結合を目的とする管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。ねじプラグゲージには等級の区別はありません。ねじリングゲージには通りはGRで止まりはA級とB級の区別があります。
    適合規格ISO 228-2
  • Watersテーパーねじ用プラグゲージ(NPT) WATERS

    Watersテーパーねじ用プラグゲージ(NPT)

    WATERS
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アメリカ規格(ANSI)に規定されている管用テーパーねじゲージです。NPTは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部品の管用テーパーねじ部(NPT)の検査に使用します。
    適合規格ANSI/ASME B1.20.1
  • Waters ユニファイねじ用リングゲージ(UNF) WATERS

    Waters ユニファイねじ用リングゲージ(UNF)

    WATERS
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
    ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。
    適合規格ANSI B1.2ねじの種類UNF
  • Waters ユニファイねじ用プラグゲージ(UNF) WATERS

    Waters ユニファイねじ用プラグゲージ(UNF)

    WATERS
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。
    適合規格ANSI B1.2ねじの種類UNF
  • Watersテーパーねじ用リングゲージ(NPT) WATERS

    Watersテーパーねじ用リングゲージ(NPT)

    WATERS
    48,980税込53,878
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    アメリカ規格(ANSI)に規定されている管用テーパーねじゲージです。NPTは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部品の管用テーパーねじ部(NPT)の検査に使用します。
    適合規格ANSI/ASME B1.20.1
  • Waters メートルねじ用リングゲージ(ISO=新JIS) WATERS

    Waters メートルねじ用リングゲージ(ISO=新JIS)

    WATERS
    9,798税込10,778
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
  • Waters メートルねじ用プラグゲージ(ISO=新JIS) WATERS

    Waters メートルねじ用プラグゲージ(ISO=新JIS)

    WATERS
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
  • エアーライン 2m WATERS

    エアーライン 2m

    WATERS
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    用途ミニクール交換部品 エアー供給用長さ(m)2
  • サイフォンライン 2m WATERS

    サイフォンライン 2m

    WATERS
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    用途ミニクール シングルノズルタイプ交換部品 切削液供給用長さ(m)2
  • スプレーユニット(19セグメント、320mm) WATERS

    スプレーユニット(19セグメント、320mm)

    WATERS
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    用途ミニクール交換部品長さ(mm)320
  • WTS HSS-C5 TiAlN 90°カウンターシンク WATERS

    WTS HSS-C5 TiAlN 90°カウンターシンク

    WATERS
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    高い硬度と耐摩耗性を備えたコバルトハイス鋼に、TiAlNコーティングを施しています。幅広い材料に対応でき、特にステンレス鋼・高クローム合金鋼系に適しています。
    材質コバルトハイス鋼刃数3先端角(°)90表面処理TiAlNコーティング
  • WTS HSS-C5 TiAlN 90°5本組 カウンターシンクセット WATERS

    WTS HSS-C5 TiAlN 90°5本組 カウンターシンクセット

    WATERS
    28,980税込31,878
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    高い硬度と耐摩耗性を備えたコバルトハイス鋼に、TiAlNコーティングを施しています。幅広い材料に対応でき、特にステンレス鋼・高クローム系合金鋼に適しています。
    トラスコ品番714-4396セット内容6.3、10.4、16.5、20.5、25.0材質コバルトハイス鋼刃数3先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングセット数5本
  • Watersミニクール32kgfオンオフマグネット付(250mm14肢) WATERS

    Watersミニクール32kgfオンオフマグネット付(250mm14肢)

    WATERS
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    ウォーターズ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。
    用途切削液の吹き付け用タイプオンオフマグネットタイプ吸着力マグネット(kgf.):32スプレーユニット長さ(mm)250
  • Watersミニクールダブルノズルタイプ(250mm14肢)x2本 WATERS

    Watersミニクールダブルノズルタイプ(250mm14肢)x2本

    WATERS
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    ウォーターズ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。
    用途切削液の吹き付け用タイプオンオフマグネットタイプ吸着力マグネット(kgf.):32スプレーユニット長さ(mm)250(x2本)
  • サイフォンライン 1m WATERS

    サイフォンライン 1m

    WATERS
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    用途ミニクール シングルノズルタイプ交換部品 切削液供給用長さ(m)1
  • ユニファイねじ用プラグゲージ(UNC)並目 WATERS

    ユニファイねじ用プラグゲージ(UNC)並目

    WATERS
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    ユニファイねじ用のプラグゲージです。片側が通り(GO)でもう一方が止まり(NOT GO)になっています。
    用途ねじの精度検査用。仕様ゲージ方式:ANSI B1.2トラスコ品番250-1735材質OHNS(JIS SKS3 相当)寸法(mm)使用サイズ:24ピッチ(mm)24等級2B呼び寸法(mm)NO.12ゲージ通り/止まり
  • ユニファイねじ用リングゲージ(UNC)並目 WATERS

    ユニファイねじ用リングゲージ(UNC)並目

    WATERS
    23,980税込26,378
    1式
    翌々日出荷
    ユニファイねじ用のリングゲージ、通り(GO)/止まり(NOT GO)のセットです。
    用途ねじの精度検査用。仕様ゲージ方式:ANSI B1.2トラスコ品番250-1755材質OHNS(JIS SKS3 相当)ピッチ(mm)24等級2A呼び寸法(mm)NO.12ゲージ通り/止まり
  • ユニファイねじ用リングゲージ(UNF)細目 WATERS

    ユニファイねじ用リングゲージ(UNF)細目

    WATERS
    23,980税込26,378
    1式
    翌々日出荷
    ユニファイねじ用のリングゲージ、通り(GO)/止まり(NOT GO)のセットです。
    用途ねじの精度検査用。仕様ゲージ方式:ANSI B1.2トラスコ品番251-9394材質OHNS(JIS SKS3 相当)ピッチ(mm)28等級2A呼び寸法(mm)NO.12ゲージ通り/止まり
  • ユニファイねじ用プラグゲージ(UNF)細目 WATERS

    ユニファイねじ用プラグゲージ(UNF)細目

    WATERS
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    ユニファイねじ用のプラグゲージです。片側が通り(GO)でもう一方が止まり(NOT GO)になっています。
    用途ねじの精度検査用。仕様ゲージ方式:ANSI B1.2トラスコ品番250-1741材質OHNS(JIS SKS3 相当)ピッチ(mm)28等級2B呼び寸法(mm)NO.12ゲージ通り/止まり
  • Waters 平行ねじ用リングゲージ(G) WATERS

    Waters 平行ねじ用リングゲージ(G)

    WATERS
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    管用平行ねじゲージでISO 228-2に規定されています。Gは耐密性を必要としない部品の機械的結合を目的とする管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。ねじプラグゲージには等級の区別はありません。ねじリングゲージには通りはGRで止まりはA級とB級の区別があります。
    適合規格ISO 228-2
  • Watersテーパーねじ用リングゲージ(R) WATERS

    Watersテーパーねじ用リングゲージ(R)

    WATERS
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷
    管用ねじテーパーゲージでJIS規格に規定されています。Rは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部分の管用テーパーねじ部(R)の検査に使用します。テーパーリングゲージをRとテーパープラグゲージをRcと区別します。
    適合規格JIS B0253(付属書)
  • Watersテーパーねじ用プラグゲージ(Rc) WATERS

    Watersテーパーねじ用プラグゲージ(Rc)

    WATERS
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    管用ねじテーパーゲージでJIS規格に規定されています。Rは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部分の管用テーパーねじ部(R)の検査に使用します。テーパーリングゲージをRとテーパープラグゲージをRcと区別します。
    適合規格JIS B0253(付属書)
  • Waters テーパーねじ用リングゲージ(PT) WATERS

    Waters テーパーねじ用リングゲージ(PT)

    WATERS
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    管用テーパーゲージでJIS規格(付属書)に区分されて規定されています。PTは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部品の管用テーパーねじ部(PT)の検査に使用します。
    適合規格JIS B0253(付属書)
  • Waters テーパーねじ用プラグゲージ(PT) WATERS

    Waters テーパーねじ用プラグゲージ(PT)

    WATERS
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    管用テーパーゲージでJIS規格(付属書)に区分されて規定されています。PTは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部品の管用テーパーねじ部(PT)の検査に使用します。
    適合規格JIS B0253(付属書)
  • Waters ユニファイねじ用リングゲージ(UNC) WATERS

    Waters ユニファイねじ用リングゲージ(UNC)

    WATERS
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
    ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。
    適合規格ANSI B1.2ねじの種類UNC
  • Waters ユニファイねじ用プラグゲージ(UNC) WATERS

    Waters ユニファイねじ用プラグゲージ(UNC)

    WATERS
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から43日以内出荷
    ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。
    適合規格ANSI B1.2ねじの種類UNC
  • Waters メートルねじ 工作用リングゲージ(旧JIS) WATERS

    Waters メートルねじ 工作用リングゲージ(旧JIS)

    WATERS
    32,980税込36,278
    1セット
    4日以内出荷
    ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
  • Waters メートルねじ 工作用プラグゲージ(旧JIS) WATERS

    Waters メートルねじ 工作用プラグゲージ(旧JIS)

    WATERS
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
  • Watersミニクール32kgfオンオフマグネット付(460mm29肢) WATERS

    Watersミニクール32kgfオンオフマグネット付(460mm29肢)

    WATERS
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    ウォーターズ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。
    用途切削液の吹き付け用タイプオンオフマグネットタイプ吸着力マグネット(kgf.):32スプレーユニット長さ(mm)460
  • Watersミニクール32kgfオンオフマグネット付(320mm19肢) WATERS

    Watersミニクール32kgfオンオフマグネット付(320mm19肢)

    WATERS
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    ウォーターズ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。
    用途切削液の吹き付け用タイプオンオフマグネットタイプ吸着力マグネット(kgf.):32スプレーユニット長さ(mm)320
  • エアーライン 1m WATERS

    エアーライン 1m

    WATERS
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    用途ミニクール交換部品 エアー供給用長さ(m)1
  • ノズルナット WATERS

    ノズルナット

    WATERS
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    用途ミニクール交換部品
  • バルブステム WATERS

    バルブステム

    WATERS
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    用途ミニクール交換部品
  • スプレーユニット(29セグメント、460mm) WATERS

    スプレーユニット(29セグメント、460mm)

    WATERS
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    用途ミニクール交換部品長さ(mm)460
  • スプレーユニット(14セグメント、250mm) WATERS

    スプレーユニット(14セグメント、250mm)

    WATERS
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
    用途ミニクール交換部品長さ(mm)250
  • サイフォンライン 2m(ダブルノズル,WTMC3000用) WATERS

    サイフォンライン 2m(ダブルノズル,WTMC3000用)

    WATERS
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    用途ミニクール ダブルノズルタイプ交換部品 切削液供給用長さ(m)2
  • サイフォンライン 1m(ダブルノズル,WTMC3000用) WATERS

    サイフォンライン 1m(ダブルノズル,WTMC3000用)

    WATERS
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    用途ミニクール ダブルノズルタイプ交換部品 切削液供給用長さ(m)1