WATERS
WTS HSS-C5 TiAlN 90°カウンターシンク
高い硬度と耐摩耗性を備えたコバルトハイス鋼に、TiAlNコーティングを施しています。
幅広い材料に対応でき、特にステンレス鋼・高クローム合金鋼系に適しています。
材質
コバルトハイス鋼
刃数
3
先端角(°)
90
表面処理
TiAlNコーティング
内容量
1本
全9種類を絞り込む
有効刃径(Φmm)
選択してください
4.3
6.3
8.3
10.4
12.4
16.5
20.5
25
31
全長(mm)
選択してください
40
45
50
56
60
63
67
71
先端径(mm)
選択してください
1.3
1.5
2
2.5
2.8
3.2
3.5
3.8
4.2
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
先端径(mm)
シャンク径(mm)
有効刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02516286
WT2051TA
714-4397
63
3.5
10
20.5
¥
8,700
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
02516311
WT0635TA
714-4395
45
1.5
5
6.3
¥
3,560
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
02517029
WT0836TA
714-4398
50
2
6
8.3
¥
3,990
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
02517406
WT1046TA
714-4392
50
2.5
6
10.4
¥
4,480
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
02517528
WT2501TA
714-4393
67
3.8
10
25
¥
10,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
02517641
WT1248TA
714-4400
56
2.8
8
12.4
¥
4,950
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
02517860
WT1651TA
714-4391
60
3.2
10
16.5
¥
6,650
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
02518167
WT3112TA
714-4394
71
4.2
12
31
¥
14,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
02518508
WT0434TA
714-4399
40
1.3
4
4.3
¥
3,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください