- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- MCP
- 4ページ目
4ページ目: MCPのすべての商品
ハイコストパフォーマンス
質量(kg)2
チャンネル数1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×195
出力波形正弦/方形/三角
出力レベル最大20Vp-p
周波数帯域(Hz)0.2~2
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
RS232C・HANDLEインターフェース
仕様テストレベル:0.1V,0.3v,1.0V
質量(kg)3.5
チャンネル数1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×140×360
パラメータL/Q, C/D, R/Q, |Z|/θ, C/R, L/R
RF出力
仕様変調機能:AM, FM, FSK, PSK, スイープ, バースト
質量(kg)4
チャンネル数1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×170×370
出力レベル-127dBm~+13dBm
DDS, CPLD変調
仕様変調機能:FM, AM, FSK
質量(kg)3
チャンネル数1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×120×400
出力レベル-117dBm~+13dBm(<250MHz), -117dBm~+13dBm(>250MHz)
FFT機能付
質量(kg)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)313×108×142
サンプリング1GSa/s
ロジアナ機能付
質量(kg)2.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)315×142×110
サンプリング1GSa/s
DPO, 2CH
質量(kg)3.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×164×105
サンプリング1GSa/s(1CH), 500MSa/s(2CH), 250MSa/s(4CH)
仕様CRTサイズ:8×10div(1div=10mm)
付属品取扱説明書, 電源ケーブル×1 ヒューズ×1, プローブ×2
幅(mm)316
質量(kg)7.8
高さ(mm)132
奥行(mm)410
電源AC100V±10%, 50Hz/60Hz
感度5mV/div~20V/div
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×132×410mm
入力インピーダンス1MΩ±3% 30pF±5pF
確度±3%
表示モードCH1, CH2, DUAL(CHOP, ALT), ADD
最大入力定格400V(DC+ACピーク)
入力結合方式DC, GND, AC
トリガモードAUTO, NORM, TV
仕様CRTサイズ:8×10div(1div=6mm)
付属品取扱説明書, 電源ケーブル×1 ヒューズ×1, プローブ×1
幅(mm)225
質量(kg)3
高さ(mm)91
奥行(mm)290
電源AC100V±10%, 50Hz/60Hz
感度5mV/div~5V/div±3%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×91×290mm
入力インピーダンス1MΩ±3% 30pF±5pF
最大入力定格400V(DC+ACピーク)
入力結合方式DC, GND, AC
トリガモードAUTO, NORM, TV
1個
¥53,980
税込¥59,378
欠品中
4チャンネル可変出力/低リップルノイズ/
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×160×310
入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
3チャンネル出力(可変出力x2, 固定出力x1)/低リップルノイズ/全負荷16時間連続出力/オートトラッキング出力
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×135×300
入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
2チャンネル出力/低リップルノイズ/全負荷16時間連続出力/オートトラッキング出力
入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)