高感度測定と大量測定の両方に役立ちます
DC:30uA~30A、0.3V~300V
AC:0.5mA~25A、3V~300V
ロングスケールでミラーリングされているため、正確に簡単に読み取ることができます
片手持ちサイズで軽量
長さ(mm)(スケール)約110(たわみ角90°)
寸法(mm)約185×135×70
質量(kg)約0.5
電圧電気回路とケースの間VAC200で5秒間
電圧(V)Between electrical circuit and the case AC1000
湿度(%RH)25~80(保管)
定格周波数(Hz)50/60
針形状刃針(黒)
絶縁抵抗(MΩ)電気回路とケースの間DC500V、10以上
動作原理Permanent magnet moving coil with spring-jewel type、AC Rectifier type(approximating RMS rectifier type for 10V~300V)
保管温湿度範囲25~80%RH
動作温度、湿度範囲0~40℃、25~80% RH
保管温度範囲(℃)-10~50
クラス1.5
絶縁抵抗電気回路とケースの間DC500V, 10MΩ以上
操作位置水平(7°スロープ)
動作湿度(%RH)25~80
動作温度範囲(℃)0~40
測定範囲3レンジ、0~50mA、0~500mA、0~5A
精度(%)2.5
端子バインディングポスト
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
高レベル、高品質のアナログトレーニングシステム
アナログ実験のすべての必須機能を組み合わせ
アナログメータ、デジタルメータ、ファンクションジェネレータ、
ポテンショメータ、スピーカ、DC電源搭載
用途1.アナログメーター:
A. 交流電流計:0~1A~5A
B. 交流電圧計:0~30V
C. 直流電流計:0~100mA~1A
D. 直流電圧計:0~30V
2. 3 1/2桁デジタルメーター:
A. 直流電流計:0~2000μA~2000mA
B. 直流電圧計:0~2V~200V
3.ファンクションジェネレータ:
(A)周波数範囲:
1Hz~10Hz
10Hz~100Hz
100Hz~1kHz
1kHz~10kHz
10kHz~100kHz
(B)振幅
正弦波出力:0~10Vp-p可変
三角波出力:0~10Vp-p可変
方形波出力:0~10Vp-p可変
4.ポテンショメータ:
A. 可変抵抗VR1=100Ω
B. 可変抵抗VR2=1kΩ
C. 可変抵抗VR2=10kΩ
D. 可変抵抗VR2=100kΩ
5.スピーカー:
負荷のために使用される直径2-1/2インチ、8Ω/0.5W
6.電源:
A. 固定DC出力:+ 5V、500A
B. 固定DC出力:-5V、500mA
C. 可変DC出力:0~+ 15V、1A
D. 可変DC出力:0~-15V、1A
E. 固定AC出力:12V-6V-0-6V-12V
7.他の標準付属品:
(1)電源コード
(2)取扱説明書
仕様【1.アナログメーター】A.交流電流計:0~1A~5A、B.交流電圧計:0~30V、C.直流電流計:0~100mA~1A、D.直流電圧計:0~30V【2.3 1/2桁デジタルメーター】A.直流電流計:0~2000μA~2000mA、B.直流電圧計:0~2V~200V【3.ファンクションジェネレータ】(A)周波数範囲:1Hz~10Hz、10Hz~100Hz、100Hz~1kHz、1kHz~10kHz、10kHz~100kHz(B)振幅/正弦波出力:0~10Vp-p可変、三角波出力:0~10Vp-p可変、方形波出力:0~10Vp-p可変【4.ポテンショメータ】A.可変抵抗VR1=100Ω、B.可変抵抗VR2=1kΩ、C.可変抵抗VR2=10kΩ、D.可変抵抗VR2=100kΩ【5.スピーカー】負荷のために使用される直径2-1/2インチ、8Ω/0.5W【6.電源】A.固定DC出力:+5V、500A、B.固定DC出力:-5V、500mA、C.可変DC出力:0~+15V、1A、D.可変DC出力:0~-15V、1A、E.固定AC出力:12V~6V~0~6V~12V
付属品(1)電源コード、(2)取扱説明書
質量(kg)4.5
電源(V)AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×95×334
1個
¥85,980
税込¥94,578
52日以内出荷
シンプル・コンパクトで授業・実験に適しています。バナナプラグ・Yプラグ・ケーブルを接続できます。
サイズ約140×105×100mm
質量(g)220
精度±2.5%
接続端子バインディングポスト
関連キーワード