アルミ製の室内用ロフトステップで、白基調でスタイリッシュなエコノミータイプ。
はしご両側に取り付ける専用手摺が付属しているので、安全に昇り降りができます。
また、はしごを引っかけるための専用パイプとブラケットも付属しております。
長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現場で切断可能です。
ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを
通しています。また、ハシゴ受け金具に対して横ズレが起きにくいため安全です。
ゴム脚は壁掛け収納時の壁紙キズ付け防止になります。
用途室内ロフト用はしご
最大使用荷重(kg)120
踏ざん間隔(mm)250
正面踏ざん有効幅(mm)320
材質アルミ製
使用角度(°)70
付属品専用パイプ・ブラケット(2set)、専用手摺 ( 左右1set)、倒れ防止ベルト(1set)
色ホワイト
角度(°)立て掛け:70
寸法B(mm)ハシゴ受け金具取り付け高さロフト面より-100
許容荷重(N[kgf])1176[120]
材質(部品)調整脚:木製
関連キーワード