メーカー製品スマホホルダー「オートピックQi」専用オプション品となります。
エアコン吹き出し口をふさぐことなくスマホホルダーの装着が可能となる専用アタッチメント。
位置や角度に調整可能。
用途D-2143,D-2144,D-2182スマートホンホルダー設置オプション
取付方式エアコン吹出口
1セット
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
スマホホルダーとコードレス充電器の機能を兼ね備えたスマホホルダーです。
便利なエアコン吹き出し口ホルダーも付属。
置くだけで充電を開始。スマホ本体に充電コードを差込む手間が省けます。
スマホ脱着は、安全なセンサータッチによるオート開閉。センサータッチで開き、スマホ本体を置くと自動でアームが閉じてしっかりとホールドします。
Qi規格対応、QC2.0、3.0対応
キャパシタ内蔵タイプにリニューアル。うっかりエンジンをOFFにしてもアーム開閉が可能、エンジンをかけなくてくてもスマートフォンをホルダーから外すことができます。
用途Qi(チ―)充電車載用スマートホンホルダー
取付方式エアコン吹き出し口
適合寸法(mm)スマホ:最大幅約80、最小幅約67
USBタイプタイプC
スマホホルダーとコードレス充電器の機能を兼ね備えたスマホホルダー、スポーティーマインドをくすぐるバケットシート(スポーツシート)型。
便利なエアコン吹き出し口ホルダーも付属。
置くだけで充電を開始。スマホ本体に充電コードを差込む手間が省けます。
スマホ脱着は、安全なセンサータッチによるオート開閉。センサータッチで開き、スマホ本体を置くと自動でアームが閉じてしっかりとホールドします。
Qi規格対応
QC2.0、3.0対応
スマホ対応幅サイズ:最大 幅約80mm、最小 幅約67mm
USB仕様:タイプC
用途Qi(チ―)充電車載用スマートホンホルダー
付属品吸盤付き伸縮ホルダー×1、吹き出し口用ホルダー×1、USB充電コード×1
色ブラック&レッド
取付方式吸盤、エアコン吹出口
1セット
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
・iPhone Magsafe/Androidワイヤレス充電対応スマホホルダーです。・確かな品質 Qi2認証製品です。当製品はWPC(Qiシステム管理団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格(互換性/品質など)「Qi2」に準拠した正規認証品です。・車内のインテリアに馴染む シンプルデザインを追求しました。・最大15Wの急速充電に対応しています。・強力な磁石を搭載し、最大2000gの磁力を実現!磁力で瞬時にガッチリとホールドします。・便利なUSB3.0変換アダプタ付属。お手持ちのUSB-タイプAのシガーソケットをそのままご使用いただけます。
用途Qi2 Magsafe対応 ワイヤレス充電 急速充電対応 車載用スマホホルダー
セット内容ワイヤレス充電ホルダー、 クリップアダプター、エアコン吹出し延長アーム、USBタイプCケーブル、USB変換アダプター(タイプC→タイプA)、マグネットリング、スケールシート
材質ABS/ガラス/亜鉛合金
出力(W)15/7.5/5
入力DC9V/1A-2.5A, 5V/2A
機能電力変換80%以内
充電方式充電距離10mm以内
各種認証Qi認証番号:23232
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
・iPhone Magsafe/Androidワイヤレス充電対応スマホホルダーです。・確かな品質 Qi2認証製品です。当製品はWPC(Qiシステム管理団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格(互換性/品質など)「Qi2」に準拠した正規認証品です。・車内のインテリアに馴染む シンプルデザインを追求しました。・最大15Wの急速充電に対応しています。・強力な磁石を搭載し、最大2000gの磁力を実現!磁力で瞬時にガッチリとホールドします。・便利なUSB3.0変換アダプタ付属。お手持ちのUSB-タイプAのシガーソケットをそのままご使用いただけます。
用途Qi2 Magsafe対応 ワイヤレス充電 急速充電対応 車載用スマホホルダー
セット内容ワイヤレス充電ホルダー、 クリップアダプター、エアコン吹出し延長アーム、USBタイプCケーブル、USB変換アダプター(タイプC→タイプA)、マグネットリング、スケールシート
材質ABS/ガラス/亜鉛合金
出力(W)15/7.5/5
入力DC9V/1A-2.5A, 5V/2A
対応フルサポート:D-2321本体、吸盤付き伸縮ホルダー、PD対応急速充電シガーソケット
機能電力変換80%以内
充電方式充電距離10mm以内
各種認証Qi認証番号:23232
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
関連キーワード