59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DELTA(デルタ)CREE G18 S WH
高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。G18規格の電球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途ナンバー球・ウィンカー球・その他 タイプG18シングル球 LED色ホワイト 電圧(V)DC12(対応) 差込口ピン角度:180℃ 電球の種類LED
1セット(2個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
用途ストップ&テール球 タイプT20ダブル球 電圧(V)DC12(対応) 消費電力(W)1.7 極性無極性 電球の種類LED
1セット(2個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球 電圧(V)12
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
用途H8/H9/H11/H16ヘッドライト・フォグランプのLED化に セット内容2灯分 種別LEDバルブ タイプH8/H9/H11/H16 消費電力(W)25 使用電圧(V)12/24 色温度(K)6500 明るさ(Lm)3600
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

・全方位照射LEDバックランプです。・高輝度LEDを合計トップ3チップ、側面15チップを配置。後退灯としてムラのない照射を実現。・ハイブリッド車・電気自動車・アイドリングストップ車対応。
用途T16バックランプ(後退灯)をLEDに バルブ形式T16 電圧(V)DC12 色温度(K)6000 明るさ(Lm)1200
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。 発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。 防水仕様・12V/24V車専用
用途PSX26WフォグランプのLED化に セット内容2灯分 種別LEDバルブ タイプPSX26W 消費電力(W)30 使用電圧(V)12/24 発光色ホワイト/イエロー 色温度(K)6500/3000 明るさ(Lm)3000
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。 発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。 防水仕様・12V/24V車専用
用途H8/H11/H16フォグランプのLED化に セット内容2灯分 種別LEDバルブ タイプH8/H11/H16 消費電力(W)30 使用電圧(V)12/24 発光色ホワイト/イエロー 色温度(K)6500/3000 明るさ(Lm)3000
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

1個ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直視厳禁!アルミヒートシンク仕様。脅威の1200ルーメンを実現。 角度調整可能なLEDバックランプです。
消費電力(W)25 定格電圧(V)DC12 全光束(Lm)1200 色温度(K)6500 保証期間3年間 極性無極性
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックランプに最適な配光設計に、クリー社製LEDを採用し、バックカメラの映像が鮮明に!
バルブ型式T20 ホワイト 電圧(V)DC12 全長(mm)45 タイプT20 消費電力(W)3.5 口金その他 全光束(Lm)720 色温度(K)6500 保証期間3年間 極性無極性 直径(mm)17.5
1セット(2個)
5,298 税込5,828
4日以内出荷

明るさ2倍。超コンパクト設計でほとんどの車に取り付け可能。ハイビーム・ロービームヘッドライトはもちろんフォグランプにも取り付けOK。
タイプH7 電圧(V)DC12 消費電力(W)25 口金その他 全光束(Lm)3800 色温度(K)6000 保証期間1年間 極性無極性
1セット(2個)
8,698 税込9,568
4日以内出荷

LEDステルスバルブで装着時の印象が変わる。LEDチップのレンズへの映り込みがなくスタイリッシュに。
用途バック球・ストップ球 バルブ型式T20 ホワイト 電圧(V)DC12 種別シングル球 全長(mm)44 タイプT20 消費電力(W)25 口金その他 保証期間1年間 極性無極性 直径(mm)19
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

・全方位照射LEDバックランプです。・高輝度LEDを側面に24チップを配置し、TOPに超小型冷却ファン搭載すること強発光・長寿命を実現。・ハイブリッド車・電気自動車・アイドリングストップ車対応。
用途T16バックランプ(後退灯)をLEDに バルブ形式T16 電圧(V)DC12 色温度(K)6000 明るさ(Lm)2800
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
用途HB3/HB4ヘッドライト・フォグランプのLED化に セット内容2灯分 種別LEDバルブ タイプHB3/HB4 消費電力(W)25 使用電圧(V)12/24 色温度(K)6500 明るさ(Lm)3600
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
タイプT20シングル球 電圧(V)DC12(対応) 消費電力(W)1.7 極性無極性 電球の種類LED
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。 発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。 防水仕様・12V/24V車専用
用途HB4フォグランプのLED化に セット内容2灯分 種別LEDバルブ タイプHB4 消費電力(W)30 使用電圧(V)12/24 発光色ホワイト/イエロー 色温度(K)6500/3000 明るさ(Lm)3000
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1セット(2個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メーター・エアコンパネルなどの透過照明専用LED交換バルブ。拡散型LEDで透過照明を明るくドレスアップ(2個入り)
用途メーター球な車内表示灯
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
ホワイト 定格電圧(V)12
1セット(3個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

24V専用LEDルームランプバルブ。12チップの高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。
用途T10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)のバルブ規格に対応。 タイプT10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ) LED色ホワイト 厚さ(mm)7 寸法(mm)45×25(LED) 電圧(V)DC24 LED使用数(個)12 電球の種類LED
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

メーター・エアコンパネルの透過照明専用LEDバルブ。
用途T4.2タイプのメーター球・エアコンパネルに タイプT4.2(M) 電圧(V)DC12(対応) 極性極性あり 電球の種類LED
1セット(2個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
用途H4ヘッドライトのLED化に セット内容2灯分 種別LEDバルブ タイプH4(HI/LOW切替) 消費電力(W)25 使用電圧(V)12/24 色温度(K)6500 明るさ(Lm)3600(HI)-3200(LO)
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
用途ウィンカー球 タイプT20シングル球(ピンチ部違い) LED色アンバー 電圧(V)DC12(対応) 消費電力(W)1.7 極性無極性 電球の種類LED
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。圧倒的な明るさで直視厳禁!HIDが暗くて不満だった方におすすめです。
用途HIDのD2R/D2S、D4R/D4SをLED化 適合保安基準:適合 内容2個セット 入力電圧(V)DC12/24対応 色温度6500K(ケルビン) 保証期間1年 明るさ(Lm)9200(ルーメン・2灯合計)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
用途車種専用ルームランプセット 電圧(V)DC12 極性極性あり 光色ホワイト
1セット
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DELTA(デルタ)LEDヘッドライト
・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。・LEDの角度調節が可能。8段階調節機能つき。
用途ハロゲンヘッドライトをLEDに バルブ形式H4HI/LO 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)50 色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応 明るさ(Lm)6000
1セット(2個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

10連SMD 360度拡散照射 サムスン社製高品質LEDチップ搭載。6700k。
用途T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応 タイプT10 電圧(V)DC12(対応) 色温度(K)6700 電球の種類LED
1セット(2個)
3,490 税込3,839
4日以内出荷

メーター・エアコンパネルなどの透過照明専用LED交換バルブ。拡散型LEDで透過照明を明るくドレスアップ
定格電圧(V)12
1セット(2個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

車1台(4球)をキャンセラー2個で対応が可能な2in1タイプLEDハイフラ防止キャンセラーです。 ウィンカー前後どちらかに抵抗器1個を左右(1台につき合計2個)に付属のエレクトロタップで接続して付属のステーでお取付けください。
用途ウィンカーのLED化に 電圧(V)DC12 抵抗値(Ω)3.6(50W)
1セット
2,498 税込2,748
3日以内出荷

1セット
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DELTA(デルタ)CREE T10 WH 2W
高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ポジションを今流行りの省電力、強発光LED化。
用途T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応 タイプT10シングル球 電圧(V)DC12(対応) 消費電力(W)2 色温度(K)6000 電球の種類LED
1セット(2個)
3,490 税込3,839
4日以内出荷

高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ストップ球やバックランプ球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途バック球・ストップ球 タイプT20シングル球 LED色ホワイト 電圧(V)DC12(対応) 消費電力(W)5 電球の種類LED
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

クリー社製LEDチップ搭載。驚異の明るさ340ルーメンを実現。明るさ120%UP (比較:純正バルブ 280Lm)。バックランプに最適です。
用途バックランプ球 タイプT16シングル球 LED色ホワイト 全長(mm)40 直径(Φmm)16 電圧(V)DC12(対応) 消費電力(W)10 全光束(Lm)340(純正バブル:280) 色温度(K)6000 電球の種類LED
1セット(2個)
6,498 税込7,148
4日以内出荷

クリー社製LEDチップ搭載。驚異の明るさ450ルーメンを実現。明るさ160%UP (比較:純正バルブ 280Lm)バックランプに最適です。
用途バックランプ球 タイプT16シングル球 LED色ホワイト 全長(mm)48 直径(Φmm)15.5 電圧(V)DC12(対応) 消費電力(W)14 全光束(Lm)450(純正バブル:280) 色温度(K)6000 電球の種類LED
1セット(2個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ストップ球やバックランプ球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途バック球・ストップ球 タイプS25シングル球 LED色ホワイト 電圧(V)DC12(対応) 消費電力(W)5 差込口ピン角度:180℃ 電球の種類LED
1セット(2個)
4,998 税込5,498
当日出荷

高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ウィンカー球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途ウィンカー球 タイプT20シングル球(ピンチ部違い) LED色アンバー 電圧(V)DC12(対応) 電球の種類LED
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

純正HIDバーナーD3R・D3Sどちらにも適合するD3C。視認性、ファッション性を高い次元で兼ね備える。ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。 国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
タイプD3S/D3R共通 電圧(V)DC12(対応) 消費電力(W)35 全光束(Lm)2500 色温度(K)6500 保証期間2年 電球の種類LED
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷

純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。視認性を優先しながら、さりげないファッション性も備える。 国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
タイプD4S/D4R共通 電圧(V)DC12(対応) 消費電力(W)35 全光束(Lm)D4S:2800/D4R:2600 色温度(K)6000 保証期間2年 電球の種類LED
1セット(2個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ポジション球・ナンバー灯に最適。高輝度かつ広域な照射角度を合わせもつLED素子をトップはもちろん、側面にも配置。ホワイト色でファッション性もUP!!
用途T10規格のポジションバルブ・ライセンスランプ・ルームランプに タイプT10 LED色ホワイト 種別COB 電圧(V)DC12(対応) 消費電力(W)0.5 極性極性あり 電球の種類LED
1セット(2個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷