カテゴリ
- 自動車補修部品(41)
- バイク部品(21)
絞り込み
ブランド
- DELTA(デルタ)
- IDEC(和泉電気)(236)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(48)
- MTO(26)
- omron(オムロン)(129)
- Qlight(85)
- RS PRO(90)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(28)
- オーム電機(26)
- カシムラ(77)
- カーメイト(32)
- シュナイダーエレクトリック(29)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(59)
- ブロードウォッチ(308)
- マリンテック(170)
- 塚本無線(40)
- 富士電機(45)
- 日恵製作所(43)
- 槌屋ヤック(25)
- ブランドをもっと見る
「led dc12v」の検索結果
特価

イージエクスチェンジLEDユニット
DELTA(デルタ)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から3日以内出荷簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。圧倒的な明るさで直視厳禁!HIDが暗くて不満だった方におすすめです。用途HIDのD2R/D2S、D4R/D4SをLED化適合保安基準:適合内容2個セット入力電圧(V)DC12/24対応色温度6500K(ケルビン)保証期間1年明るさ(Lm)9200(ルーメン・2灯合計)
ウルトラバック LEDバルブ 3rd
DELTA(デルタ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷・全方位照射LEDバックランプです。・高輝度LEDを側面に24チップを配置し、TOPに超小型冷却ファン搭載すること強発光・長寿命を実現。・ハイブリッド車・電気自動車・アイドリングストップ車対応。用途T16バックランプ(後退灯)をLEDにバルブ形式T16電圧(V)DC12色温度(K)6000明るさ(Lm)2800
LEDヘッドライト
DELTA(デルタ)¥13,980税込¥15,3781セット(2個)3日以内出荷・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。・LEDの角度調節が可能。8段階調節機能つき。用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDにバルブ形式H7電圧(V)DC12/24消費電力(W)50色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応明るさ(Lm)6000
LEDヘッドライト
DELTA(デルタ)¥13,980税込¥15,3781セット(2個)3日以内出荷・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDに電圧(V)DC12/24消費電力(W)50色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応明るさ(Lm)6000
360°LED タイプⅡ T20 ダブル
DELTA(デルタ)¥4,998税込¥5,4981セット(2個)当日出荷27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光用途ストップ&テール球タイプT20ダブル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性電球の種類LED
MOTO LEDヘッド ミニ
DELTA(デルタ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷交流車にも対応、ミニバイク用LEDユニット用途PH7ヘッドライトのLED化にタイプPH7対応AC・DC12V色温度(K)6000明るさ(Lm)2000
MOTO LEDヘッドライト
DELTA(デルタ)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。明るくてきれいなイエロー発光色で旧車などに最適、抜群の視認性。用途H4・HS1ハロゲンバルブのLED化仕様保安基準:2005年12月31日以前に初年度登録適合適合H4・HS1内容1個入り消費電力20W/約1.5A入力電圧(V)DC12対応色温度3000K(ケルビン)明るさ(Lm)1600(ルーメン)
MOTO LEDヘッド ミニ
DELTA(デルタ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷交流車にも対応、ミニバイク用LEDユニット用途HS5ヘッドライトのLED化にタイプHS5対応AC・DC12V色温度(K)6000明るさ(Lm)2000
MOTO LEDヘッドライト
DELTA(デルタ)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。用途H7ハロゲンバルブのLED化仕様保安基準適合適合H7内容1個入り消費電力15W/約1.1A入力電圧(V)DC12対応色温度6000K(ケルビン)明るさ(Lm)1300(ルーメン)
MOTO LEDヘッドライト
DELTA(デルタ)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。落ち着いたハロゲンバルブ風の発光色で旧車など雰囲気を壊さず、抜群の視認性。用途H4・HS1ハロゲンバルブのLED化仕様保安基準適合適合H4・HS1内容1個入り消費電力20W/約1.5A入力電圧(V)DC12対応色温度4500K(ケルビン)明るさ(Lm)1800(ルーメン)
MOTO LEDヘッドライト
DELTA(デルタ)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。トップファン冷却で明るさと長寿命を両立。用途H7ハロゲンバルブのLED化仕様保安基準適合適合H7内容1個入り消費電力24W/約1.9A入力電圧(V)DC12対応色温度6000K(ケルビン)明るさ(Lm)1900(ルーメン・2灯合計)
MOTO LEDヘッド ミニ
DELTA(デルタ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷交流車にも対応、ミニバイク用LEDユニット用途PH12ヘッドライトのLED化にタイプPH12対応AC・DC12V色温度(K)6000明るさ(Lm)2000
MOTO LEDヘッド ミニ
DELTA(デルタ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷交流車にも対応、ミニバイク用LEDユニット用途PH11ヘッドライトのLED化にタイプPH11対応AC・DC12V色温度(K)6000明るさ(Lm)2000
MOTO LEDヘッドライト
DELTA(デルタ)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷ハロゲンヘッドライトをLEDに用途H4、HS1ヘッドライトのLED化にタイプH4/HS1消費電力(W)18対応DC12V冷却方式ヒートシンク色温度(K)6000明るさ(Lm)1600
MOTO LEDヘッドライト パッシングチェンジャー
DELTA(デルタ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷パッシング毎にケルビンチェンジ。点灯時ロービームが6000K(ケルビン)で点灯、 パッシング操作毎にハイビームが3000K(ケルビン)・6000K(ケルビン)切り替わります。 明るさは2000lm(ルーメン)を実現。用途H4ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ電圧(V)DC12色温度(K)3000、6000光束(Lm)2000バルブH4/HS1専用
MOTO LEDヘッドライト カラーズ
DELTA(デルタ)(5件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷ファンレスでコンパクト化取り付け機種拡大。実用域2000lm(ルーメン) LEDヘッドライトバルブ。 色温度は車検対応6000K、付属のカラーフィルムで3000K・6700Kに自在にケルビンチェンジ。 アルミヒートシンクと冷却効率を考え抜いたフィン形状で冷却ファンを搭載しないファンレスを実現。 フランジ根元のピロボールで照射角度を8段階調整。取り付けライトユニットのリフレクターによって配光調整する事ができます。 実消費電力は25w(ワット)。用途H4/HS1ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ電圧(V)DC12消費電力(W)25色温度(K)3000、6000、6700光束(Lm)2000バルブH4/HS1専用
EVOLVA LED BACKLAMP S25
DELTA(デルタ)¥5,298税込¥5,8281セット(2個)4日以内出荷バックランプに最適な配光設計に、クリー社製LEDを採用し、バックカメラの映像が鮮明に!全長(mm)50色ホワイトタイプS25バルブ型式S25電圧(V)DC12消費電力(W)3.5口金その他全光束(Lm)720色温度(K)6500保証期間3年間極性無極性直径(mm)17.5
EVOLVA LED BACKLAMP T20
DELTA(デルタ)¥5,298税込¥5,8281セット(2個)4日以内出荷バックランプに最適な配光設計に、クリー社製LEDを採用し、バックカメラの映像が鮮明に!全長(mm)45色ホワイトタイプT20バルブ型式T20電圧(V)DC12消費電力(W)3.5口金その他全光束(Lm)720色温度(K)6500保証期間3年間極性無極性直径(mm)17.5
MOTO LEDヘッド ミニ
DELTA(デルタ)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷交流車にも対応、ミニバイク用LEDユニット用途H4ヘッドライトのLED化にタイプH4/HS1対応AC・DC12V色温度(K)6000明るさ(Lm)2000
キャンセラー内蔵LEDウィンカーバルブ
DELTA(デルタ)¥6,798税込¥7,4781セット(2個)3日以内出荷適合ウィンカー専用定格電圧(V)DC12LED色アンバー保証期間1年間極性無極性フィラメントシングル
車種別LEDルームランプSET
DELTA(デルタ)¥2,898~税込¥3,188~1セット3日以内出荷車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。用途車種専用ルームランプセット電圧(V)DC12極性極性あり光色ホワイト
ウルトラバック LEDバルブ 2nd
DELTA(デルタ)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷・全方位照射LEDバックランプです。・高輝度LEDを合計トップ3チップ、側面15チップを配置。後退灯としてムラのない照射を実現。・ハイブリッド車・電気自動車・アイドリングストップ車対応。用途T16バックランプ(後退灯)をLEDにバルブ形式T16電圧(V)DC12色温度(K)6000明るさ(Lm)1200
MOTO LEDヘッドライト カラーズ
DELTA(デルタ)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷ファンレスでコンパクト化取り付け機種拡大。実用域2000lm(ルーメン) LEDヘッドライトバルブ。 色温度は車検対応6000K、付属のカラーフィルムで3000K・6700Kに自在にケルビンチェンジ。 アルミヒートシンクと冷却効率を考え抜いたフィン形状で冷却ファンを搭載しないファンレスを実現。 フランジ根元のピロボールで照射角度を8段階調整。お取り付けライトユニットのリフレクターによって配光調整する事ができます。 実消費電力は25w(ワット)。H7アダプター標準付属。用途H7ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ電圧(V)DC12消費電力(W)25色温度(K)3000、6000、6700光束(Lm)2000バルブH7 専用
MOTO LEDヘッドライト YZF-R25/YZF-R3 車種専用LEDキット
DELTA(デルタ)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷車種専用LEDキット用途YZF-R25/R3専用LEDセット仕様保安基準適合適合[R25]年式:2014~2018、型式:RG10/43J・[R3]年式:2015~2018、型式:RG17/13Jセット内容LEDヘッドライト×2、LEDポジション×1、専用防水カバー×2電圧(V)DC12消費電力(W)25色温度(K)6000明るさ(Lm)2000
MOTO LEDフォグランプ スクエアライト
DELTA(デルタ)¥4,088税込¥4,4971個4日以内出荷バイク用イルミネーションライト付きフォグランプ用途バイク用フォグランプ仕様保安基準適合寸法(mm)75×65(mm)タイプスクエアータイプ消費電力(W)20対応DC12V(直流電圧専用)色温度(K)6000明るさ(Lm)1800
イルミネーションLEDバルブ T4.2M
DELTA(デルタ)¥1,398税込¥1,5381セット(2個)4日以内出荷メーター・エアコンパネルの透過照明専用LEDバルブ。用途T4.2タイプのメーター球・エアコンパネルにタイプT4.2(M)電圧(V)DC12(対応)極性極性あり電球の種類LED
MOTO LEDフォグランプ サークルライト
DELTA(デルタ)(1件のレビュー)¥4,088税込¥4,4971個4日以内出荷バイク用イルミネーションライト付きフォグランプ用途バイク用フォグランプ仕様保安基準適合タイプサークルタイプ消費電力(W)20寸法(Φmm)76対応DC12V(直流電圧専用)色温度(K)6000明るさ(Lm)1800
高輝度LED ウルトラバックランプバルブ
DELTA(デルタ)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷直視厳禁!アルミヒートシンク仕様。脅威の1200ルーメンを実現。 角度調整可能なLEDバックランプです。消費電力(W)25定格電圧(V)DC12全光束(Lm)1200色温度(K)6500保証期間3年間極性無極性
MOTO LEDヘッドライト
DELTA(デルタ)¥4,088税込¥4,4971個6日以内出荷ハロゲンヘッドライトをLEDに用途H4、HS1ヘッドライトのLED化にタイプH4/HS1消費電力(W)25対応DC12V冷却方式インナーサーキュレーションファン色温度(K)6500明るさハロゲンバルブの約2倍
360°LED タイプⅡ S25 ダブル
DELTA(デルタ)¥4,898税込¥5,3881セット(2個)4日以内出荷27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光用途ストップ&テール球タイプS25ダブル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性極性有り電球の種類LED
360°LED タイプⅡ S25 シングル
DELTA(デルタ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(2個)4日以内出荷27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光タイプS25シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性電球の種類LED
360°LED タイプⅡ T20 シングル
DELTA(デルタ)¥4,998税込¥5,4981セット(2個)4日以内出荷から5日以内出荷27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光タイプT20シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性電球の種類LED
MOTO LEDゼロ T10全方向マルチ
DELTA(デルタ)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷特殊カバーを採用し、全方向ムラのない明るさで照射。純正バルブと同等サイズで交換も簡単に。用途ポジション・ライセンスなどT10バルブをLED化仕様保安基準適合適合T10内容2個セット入力電圧(V)DC12対応明るさ(Lm)300(ルーメン・2灯合計)
MOTO LEDゼロ T10全方向マルチ
DELTA(デルタ)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷特殊カバーを採用し、全方向ムラのない明るさで照射。純正バルブと同等サイズで交換も簡単に。用途ポジション・ライセンスなどT10バルブをLED化仕様保安基準適合適合T10内容1個入り入力電圧(V)DC12対応明るさ(Lm)150(ルーメン・1灯)
ステルスLEDバルブ S25 S WH
DELTA(デルタ)¥4,698税込¥5,1681セット(2個)4日以内出荷LEDステルスバルブで装着時の印象が変わる。LEDチップのレンズへの映り込みがなくスタイリッシュに。用途バック球・ストップ球種別シングル球全長(mm)50色ホワイトタイプS25バルブ型式S25電圧(V)DC12消費電力(W)25口金その他保証期間1年間極性無極性直径(mm)24.5
高輝度LED T10 側面照射
DELTA(デルタ)¥2,698税込¥2,9681セット(2個)4日以内出荷ポジション球・ナンバー灯に最適。高輝度かつ広域な照射角度を合わせもつLED素子をトップはもちろん、側面にも配置。ホワイト色でファッション性もUP!!用途T10規格のポジションバルブ・ライセンスランプ・ルームランプに種別COBタイプT10電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)0.5LED色ホワイト極性極性あり電球の種類LED
ハイフラキャンセラー内蔵 LEDウィンカーバルブ
DELTA(デルタ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷バイク用 キャンセラー内蔵 ウインカーバルブ G18 180° 10W/15W対応用途抵抗内蔵ウィンカーLEDバルブ消費電力(W)10/15角度(°)ピン:180対応DC12V専用極性無極性バルブ種類G18車検対応保安基準適合
アタッチLEDヘッド H7 6000k
DELTA(デルタ)(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681セット(2個)4日以内出荷明るさ2倍。超コンパクト設計でほとんどの車に取り付け可能。ハイビーム・ロービームヘッドライトはもちろんフォグランプにも取り付けOK。タイプH7電圧(V)DC12消費電力(W)25口金その他全光束(Lm)3800色温度(K)6000保証期間1年間極性無極性
ハイフラキャンセラー内蔵 LEDウィンカーバルブ
DELTA(デルタ)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷バイク用 キャンセラー内蔵 ウインカーバルブ G18 150° 10W/15W対応用途抵抗内蔵ウィンカーLEDバルブ消費電力(W)10/15角度(°)ピン:150対応DC12V専用極性無極性バルブ種類G18車検対応保安基準適合
360°LED タイプⅡ S25 シングル アンバー ピン角180°
DELTA(デルタ)¥4,998税込¥5,4981セット(2個)4日以内出荷27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光用途ウィンカー球タイプS25シングル球(ピン角180°)電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7LED色アンバー極性無極性差込口ピン角度:180℃電球の種類LED