27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,398 税込3,738
欠品中

変形グリップで、腰を下ろさずに作業OK左右回転ともに3段階のスピード調整可。 24PMカプラ付
全長(mm)492 質量(kg)7.5 差込角(mm)25.4(1”) 最大トルク(N・m)2441 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 空気消費量(L/min)282 騒音レベル(dB(A))96 実用トルク範囲(N・m)271~2033
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷

操作性向上のためのサイドサポートハンドル。 ツインハンマー機構。 左右回転ともに3段階のスピード調整可。 24PMカプラ付
全長(mm)527 質量(kg)11 差込角(mm)25.4(1”) 最大トルク(N・m)3390 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 空気消費量(L/min)282 実用トルク範囲(N・m)542~2441 適合ホースサイズ(mm)13
1台
96,980 税込106,678
4日以内出荷

1/1インパクトレンチ3点セット変形グリップで、腰を下ろさずに作業OK! 安さ、軽さ、作業性、耐久力に自信があります。
全長(mm)492、トラック用トルクレンチ(プレセット型):1234、40cmエクステンションバー:400 質量(kg)7.5、トラック用トルクレンチ(プレセット型):約6 差込角(mm)25.4(1”) 最大トルク(N・m)2441 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 空気消費量(L/min)282 騒音レベル(dB(A))96 実用トルク範囲(N・m)271~2033 トルク設定範囲(N・m)トラック用トルクレンチ(プレセット型):200~1000
1セット
139,800 税込153,780
4日以内出荷

1セット
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1セット
1,998 税込2,198
欠品中

SUNMATCHの3/4インパクトレンチに景品がついた商品です。 ウレタンホースセット 日東タイプ8.5Φ×10m
全長(mm)215 質量(kg)3.4 差込角(mm)19(3/4”) 最大トルク(N・m)2034 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 空気消費量(L/min)198 騒音レベル(dB(A))90 実用トルク範囲(N・m)271~1627
1セット
49,980 税込54,978
7日以内出荷

二輪車・自動車の整備に。 狭い場所での作業に最適。 足回り・エンジンルームの作業に。 22PMカプラ付
全長(mm)150 質量(kg)0.9 差込角(mm)9.5(3/8”) 最大トルク(N・m)101 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 空気消費量(L/min)85 実用トルク範囲(N・m)7~68
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷

自動車の足回り等の狭所作業に、農機具の爪の交換に最適。 シングルハンマー採用。左右回転ともに無段階のスピード調整可。 22PMカプラ付
長さ(mm)237 質量(kg)1.16 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 空気消費量(L/min)113 実用トルク範囲(N・m)27~231 差込角(sq.)12.7(1/2”)
1個
29,980 税込32,978
欠品中

ダブルアクションサンダー用
内径(Φmm)25.4 全長(m)1.8 外径(Φmm)33.4
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

サンディング工具の必需品 振動軽減 安定したバランス 非吸塵式 22PMカプラ付 1年保証
長さ(mm)300 質量(kg)1.9 回転数(min-1[r.p.m])フリー:900 空気消費量(L/min)90 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)125 ねじサイズ【エアーインレット(NPT)】1/4”
1台
52,980 税込58,278
7日以内出荷

硬質なタングステンカーバイトの3枚刃の形状になります。 SM-71-7802専用ドリルビット。
サイズ(mm)Φ8.3×47
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

22PMカプラ付
全長(mm)343 質量(kg)0.8 空気圧力(MPa)0.62(推奨) ストローク数(回/分)5000 ストローク長(mm)25
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷

驚異的な軽さで作業が楽々! 右回転のみ3段階のスピード調整可能。 22PMカプラ付
全長(mm)157 質量(kg)1.24 差込角(mm)9.5(3/8") 最大トルク(N・m)583 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 空気消費量(L/min)113 実用トルク範囲(N・m)34~338
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

SUNMATCH(サンマッチ)ストリッピングツール(SM-645)用替えパッド
厚さ(mm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])4000以下 ねじ径5/16-24 パッドサイズ(mm)88
1袋(3個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

SUNMATCH(サンマッチ)4インチアングルグラインダー(SM-5B-6192PS/M10)用砥石
1袋(5枚)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

22PMカプラ付
全長(mm)239 質量(kg)2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 空気消費量(L/min)113 空気圧力(MPa)0.62(推奨) 騒音値(dB)83 スピンドルM10×1.5 パッドサイズ(mm)100
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷

22PMカプラ付
全長(mm)208 質量(kg)0.45 空気圧力(MPa)0.62(推奨) ストローク数(回/分)10000 ストローク長(mm)10
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

軽量!ツールハンド仕様で、快適にワックス掛けができます。 バフ1個付 1年保証
質量(kg)1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×206×132 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500 空気消費量(L/min)110 パッド寸法(mm)150 ねじサイズ【スピンドル】5/16”-24、【エアーインレット(NPT)】1/4” 適合ホースサイズ(mm)10
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

22PMカプラ付 #60砥石付
全長(mm)129 質量(kg)0.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(L/min)113 空気圧力(MPa)0.62(推奨) 騒音値(dB)81 パッドサイズ(mm)50
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷

コンパクト設計細かな切削に最適 22PMカプラ付
軸径(Φmm)3・6 全長(mm)121 質量(kg)0.3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(L/min)113 空気圧力(MPa)0.62(推奨)
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

SUNMATCH(サンマッチ)ニードルスケーラー(SG-2110NS)用ニードル
ニードル数19 ニードル長さ(mm)Φ3×180
1袋
1,998 税込2,198
7日以内出荷

22PMカプラ付
付属品ヤスリ:三角・丸・半月・平各1本 全長(mm)180 質量(kg)1 空気圧力(MPa)0.62(推奨) ストローク数(回/分)3700 ストローク長(mm)9
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

弾力性に優れたポリッシングバフセンター穴なしスポンジ目は、荒目~中目になります。バフの接着部は、ベルクロ(マジック式)になります。
厚さ(mm)25 タイプ荒目~中目 外径(Φmm)150 危険物の類別非危険物
1枚
2,498 税込2,748
7日以内出荷