10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
22PMカプラ付
全長(mm)343 質量(kg)0.8 空気圧力(MPa)0.62(推奨) ストローク数(回/分)5000 ストローク長(mm)25
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷

22PMカプラ付
全長(mm)239 質量(kg)2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 空気消費量(L/min)113 空気圧力(MPa)0.62(推奨) 騒音値(dB)83 スピンドルM10×1.5 パッドサイズ(mm)100
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷

22PMカプラ付
全長(mm)208 質量(kg)0.45 空気圧力(MPa)0.62(推奨) ストローク数(回/分)10000 ストローク長(mm)10
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

22PMカプラ付
付属品ヤスリ:三角・丸・半月・平各1本 全長(mm)180 質量(kg)1 空気圧力(MPa)0.62(推奨) ストローク数(回/分)3700 ストローク長(mm)9
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

22PMカプラ付 #60砥石付
全長(mm)129 質量(kg)0.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(L/min)113 空気圧力(MPa)0.62(推奨) 騒音値(dB)81 パッドサイズ(mm)50
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷

コンパクト設計細かな切削に最適 22PMカプラ付
軸径(Φmm)3・6 全長(mm)121 質量(kg)0.3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(L/min)113 空気圧力(MPa)0.62(推奨)
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

驚異的な軽さで作業が楽々! 右回転のみ3段階のスピード調整可能。 22PMカプラ付
全長(mm)157 質量(kg)1.24 差込角(mm)9.5(3/8") 最大トルク(N・m)583 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 空気消費量(L/min)113 実用トルク範囲(N・m)34~338
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

二輪車・自動車の整備に。 狭い場所での作業に最適。 足回り・エンジンルームの作業に。 22PMカプラ付
全長(mm)150 質量(kg)0.9 差込角(mm)9.5(3/8”) 最大トルク(N・m)101 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 空気消費量(L/min)85 実用トルク範囲(N・m)7~68
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷

サンディング工具の必需品 振動軽減 安定したバランス 非吸塵式 22PMカプラ付 1年保証
長さ(mm)300 質量(kg)1.9 回転数(min-1[r.p.m])フリー:900 空気消費量(L/min)90 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)125 ねじサイズ【エアーインレット(NPT)】1/4”
1台
52,980 税込58,278
7日以内出荷

自動車の足回り等の狭所作業に、農機具の爪の交換に最適。 シングルハンマー採用。左右回転ともに無段階のスピード調整可。 22PMカプラ付
長さ(mm)237 質量(kg)1.16 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 空気消費量(L/min)113 実用トルク範囲(N・m)27~231 差込角(sq.)12.7(1/2”)
1個
29,980 税込32,978
欠品中