22PMカプラ付
全長(mm)343
質量(kg)0.8
空気圧力(MPa)0.62(推奨)
ストローク数(回/分)5000
ストローク長(mm)25
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
22PMカプラ付
付属品ヤスリ:三角・丸・半月・平各1本
全長(mm)180
質量(kg)1
空気圧力(MPa)0.62(推奨)
ストローク数(回/分)3700
ストローク長(mm)9
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
22PMカプラ付
全長(mm)239
質量(kg)2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
空気消費量(L/min)113
空気圧力(MPa)0.62(推奨)
騒音値(dB)83
スピンドルM10×1.5
パッドサイズ(mm)100
1台
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
22PMカプラ付
全長(mm)208
質量(kg)0.45
空気圧力(MPa)0.62(推奨)
ストローク数(回/分)10000
ストローク長(mm)10
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
22PMカプラ付
#60砥石付
全長(mm)129
質量(kg)0.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(L/min)113
空気圧力(MPa)0.62(推奨)
騒音値(dB)81
パッドサイズ(mm)50
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
コンパクト設計細かな切削に最適
22PMカプラ付
軸径(Φmm)3・6
全長(mm)121
質量(kg)0.3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(L/min)113
空気圧力(MPa)0.62(推奨)
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
二輪車・自動車の整備に。
狭い場所での作業に最適。
足回り・エンジンルームの作業に。
22PMカプラ付
全長(mm)150
質量(kg)0.9
差込角(mm)9.5(3/8”)
最大トルク(N・m)101
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)85
実用トルク範囲(N・m)7~68
1台
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
驚異的な軽さで作業が楽々!
右回転のみ3段階のスピード調整可能。
22PMカプラ付
全長(mm)157
質量(kg)1.24
差込角(mm)9.5(3/8")
最大トルク(N・m)583
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
空気消費量(L/min)113
実用トルク範囲(N・m)34~338
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
サンディング工具の必需品
振動軽減
安定したバランス
非吸塵式
22PMカプラ付
1年保証
長さ(mm)300
質量(kg)1.9
回転数(min-1[r.p.m])フリー:900
空気消費量(L/min)90
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)125
ねじサイズ【エアーインレット(NPT)】1/4”
1台
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
自動車の足回り等の狭所作業に、農機具の爪の交換に最適。
シングルハンマー採用。左右回転ともに無段階のスピード調整可。
22PMカプラ付
長さ(mm)237
質量(kg)1.16
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
空気消費量(L/min)113
実用トルク範囲(N・m)27~231
差込角(sq.)12.7(1/2”)
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
関連キーワード