カテゴリ

  • 住設機器(2)
さらに商品を絞り込む
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 三菱電機(3)
  • 明治機械製作所(3)
  • 東芝キヤリア(3)
  • 渡辺製作所
  • 日本キヤリア(2)
  • サンエス(1)
  • ナカトミ(1)
  • ヤマダコーポレーション(1)
  • LION (ライオン事務器)(1)

「排気ファンスイッチ」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
レンジフード 渡辺製作所レンジフード渡辺製作所(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。 スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。 整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。
仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明、排気L/R、整流板付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/壁取付金具セット材質本体/整流板/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト周波数(Hz)50/60スイッチ4連押ボタン電球(W)25(白熱電球)口金E17(レセプタクル)温度上昇巻線:75K以下入力電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:101/102、ノッチ弱:75/75絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V)電動機4極コンデンサー誘導モーター絶縁種別型式E種電源コード2芯 機外長1m以上定格時間連続周囲温度(℃)-5~40騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/43、ノッチ弱:35/35風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:550/510、ノッチ弱:340/340耐電圧(V/min)AC1000
レンジフード 渡辺製作所レンジフード渡辺製作所(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。 スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。 整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。 排気の芯を背面から325mmに設定し、梁の多い集合物件でもマルチに活躍します。
仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、排気L/R、整流板付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/壁取付金具セット材質本体/整流板/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト周波数(Hz)50/60スイッチ4連押ボタン電球(W)25(白熱電球)口金E17(レセプタクル)温度上昇巻線:75K以下入力電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:101/102、ノッチ弱:75/75絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V)電動機4極コンデンサー誘導モーター絶縁種別型式E種電源コード2芯 機外長1m以上定格時間連続周囲温度(℃)-5~40騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/43、ノッチ弱:35/35風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:550/510、ノッチ弱:340/340耐電圧(V/min)AC1000
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら