「浅型レンジフード 600」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質鋼板
タイプシロッコファン、排気専用型
スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱)
照明照明:25W、白熱球、口金E-17、1灯
排気方式風圧排気シャッター
材質鋼板
タイプターボファン、排気専用型
スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱)
照明照明:60W、白熱球、口金E-26、1灯
排気方式風圧排気シャッター
材質鋼板
タイプシロッコファン、排気専用型
スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱)
照明照明:25W、白熱球、口金E-17、1灯
排気方式風圧排気シャッター
排気を5方向から選択できる、リフォームのキッチンで実力を発揮する浅型ターボファン。
排気方向を現場で変更可能。
仕様ターボファン、押しボタンスイッチ2連、照明
付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/塞ぎ板
材質本体/閉じ板/ランプカバー/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト
周波数(Hz)50/60
スイッチ4連押ボタン
電球(W)60(白熱電球)
口金E26(レセプタクル)
温度上昇巻線:75K以下
入力電圧(V)100
消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:72/85、ノッチ弱:51/52
絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V)
電動機4極コンデンサー誘導
モーター絶縁種別型式E種
電源コード2芯 機外長1m以上
定格時間連続
周囲温度(℃)-5~40
騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/45、ノッチ弱:35/35
風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:540/540、ノッチ弱:380/330
耐電圧(V/min)AC1200
リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。
スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。
整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。
仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明、排気L/R、整流板
付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/壁取付金具セット
材質本体/整流板/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト
周波数(Hz)50/60
スイッチ4連押ボタン
電球(W)25(白熱電球)
口金E17(レセプタクル)
温度上昇巻線:75K以下
入力電圧(V)100
消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:101/102、ノッチ弱:75/75
絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V)
電動機4極コンデンサー誘導
モーター絶縁種別型式E種
電源コード2芯 機外長1m以上
定格時間連続
周囲温度(℃)-5~40
騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/43、ノッチ弱:35/35
風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:550/510、ノッチ弱:340/340
耐電圧(V/min)AC1000
関連キーワード