18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレー後、サッと塗り込むだけ!汚れを落として同時にWAXがけ完了。天然カルナバロウ配合で鮮やかな光沢を実現します。
対応ボディー色全色 形状液体 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
849 税込934
当日出荷

塗り込み、拭き取りも軽く、すっきりと仕上ります。カルナバロウ配合で、手軽に美しい艶を実現。 ノーコンパウンド。
対応ボディー色全色 形状固形 危険物の類別非危険物
1個(250g)
799 税込879
当日出荷

洗うだけで艶が出る! 新車にも安心なノーコンパウンド! 高性能ワックスインシャンプーだから、洗車するだけでワックス効果を発揮します。カルナバワックスとシリコーンエマルジョンを配合することにより、鮮やかなツヤと心地よい水ハジキを実現しました。 ※ニューディンプルスポンジ付き
用途自動車ボディの洗浄及び保護・つや出し用 タイプ原液使用 性質撥水、ワックスイン、ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物
1本(750mL)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASIポリマーを配合し、より深い艶を与えます。撥水効果も抜群で、美しさを維持できます。
特性撥水 形状固形 危険物の類別非危険物
1個(240g)
1,098 税込1,208
当日出荷

ダッシュボードについた手アカ、ヤニ汚れを強力に分解して洗浄し、サラッとしたナチュラルなツヤを出し、抗菌、保護します。タイヤ、バンパー等のツヤ出しにも最適です。
形状液体 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
869 税込956
当日出荷

ASIポリマーを配合し、より深い艶を与えます。撥水効果も抜群で、美しさを維持できます。さらにライトカラーは、クリーナー成分配合で、ボディのくすみや汚れを除去し、美しさを際立たせます。
対応ボディー色ホワイト&ライトカラー 特性撥水 形状ハンネリ 危険物の類別非危険物
1個(250g)
1,398 税込1,538
当日出荷

すべらないツヤ出し剤。 スリップ防止成分配合でシートがすべらず、安心。 約1ヶ月ツヤが持続。 特殊樹脂がシートを保護し、砂ボコリや汚れから愛車のシートを守ります。美しいツヤが1ヶ月程度持続します。 紫外線カット!変色・劣化防止! シート保護成分が紫外線をカットし、変色・劣化を防ぎます。
用途バイク専用 タイプ艶出しコートタイプ 危険物の類別非危険物
1本(150mL)
859 税込945
当日出荷

ツヤ長持ち+劣化防止効果。タイヤ、ダッシュボード、ルーフ、レザーシートの艶出し、その他ゴム製品、ウレタンバンパー等の老化防止、静電防止に絶大な効果があり、ホコリや汚れがつきにくくなります。潤滑性があるので、あらゆるキシミ止め、錆止め、又錆びついたネジをゆるめる等にもご使用ください。スプレータイプ
用途自動車用タイヤ・レザーのつや出し用 成分シリコーンオイル タイプスプレー 液性油性 形式エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量41mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
639 税込703
当日出荷

キズが消えてボディが輝く! 光学レンズ磨き用の超微粒子パウダーが、細かいキズ・洗車キズ、ボディのシミ、水アカ汚れをみるみる消します。 鏡面光沢樹脂により、もう一度新車の輝きがよみがえります。 ノビ、拭き取りが軽いので、ワックスがけが簡単です。 グリップ付スポンジで、手を汚さずにラクに磨けます。
用途自動車塗装の保護及びつやだし 特性傷消し 危険物の類別非危険物
1個(250g)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級綿100%使用でボディに優しく、ワックスを仕上げた後のツヤ出しに最適です。ビッグサイズで使いやすく、3枚セットで経済的です。
材質ネル 寸法(mm)450×400 危険物の類別非危険物
1セット(3枚)
639 税込703
当日出荷

固体フッ素による高滑性、高耐久、高艶、高撥水を実現。商品改良によりさらに艶持続性が上がりました。
用途自動車用塗装面の保護及び艶出し用 セット内容本体、高密度スポンジ、保護手袋、拭き上げ用タオル(白)、仕上げ用タオル(青)、取扱説明書 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 推奨車体色全塗装色対応
1個(60mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固体フッ素による高耐久、密着性のシリコーンによる高艶、高撥水を実現。ボディの被膜が厚くなり艶持続性が上がりました。
用途自動車用塗装面の保護及び艶出し用 セット内容本体1本、拭き上げ用タオル1枚、仕上げ用クロス1枚、塗布スポンジ1個、取扱説明書、保護手袋1個 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 推奨車体色全塗装色対応
1個(58mL)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウイルソン艶 Max GOLD
固体フッ素×超強化被膜シリコーンが強力被膜を形成します。紫外線・汚れ・雨からボディを強力にガードします。
用途自動車用塗装面の保護及び艶出し用 セット内容本体1本、拭き上げ用タオル1枚、仕上げ用クロス1枚、塗布スポンジ1個、取扱説明書、保護手袋1個 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 推奨車体色全塗装色対応
1個(53mL)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本格派なのに簡単施工の初心者にもおすすめコーティングです。
用途自動車用塗装面の保護及び艶出し用 セット内容本体1本、拭き上げ用タオル1枚、塗布スポンジ1個、取扱説明書、保護手袋1個 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 推奨車体色全塗装色対応
1個(58mL)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固体フッ素が強力被膜を形成します。ムースタイプの簡単コーティング剤。紫外線・汚れ・雨からボディを強力にガードします。ボディがつるつるになり、汚れのこびりつきも防止します!
用途自動車用塗装面の保護及び艶出し用 セット内容本体1本、拭き上げ用タオル1枚 危険物の類別非危険物 推奨車体色全塗装色対応
1個(220mL)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ワックス拭きとり後のツヤ出しに。さっとひと拭き鏡面仕上げ。ワックス面の光沢をいっそう引き出します。超ソフトな肌ざわりの超極細繊維使用
用途ワックス拭きとり後のツヤ出し、最終仕上げ 材質マイクロファイバー 寸法(mm)350×450 危険物の類別非危険物
1枚
599 税込659
4日以内出荷

新原料クラッシュパウダーが水アカ・小キズを落とす!。塗り込み、拭き取りが軽いのでワックスがけが簡単!。ボディにやさしいシリコーン系溶剤配合
特性傷消し 形式半ねり 危険物の類別非危険物
1個(320g)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナノダイヤを配合。シリーズで使うことでガンコな水アカなど小キズなどを消し、きれいなボディに。
用途自動車、バイク等の塗装面の洗浄、キズ消し 危険物の類別非危険物 推奨車体色全塗装色対応
1個(125mL)
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)