ホイールにもタイヤにもやさしい中性タイプ。泡立ち泡切れ抜群!タイヤ&ホイールをイッキに洗浄します。ホイールにもやさしい中性タイプです。
形状液体
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥539
税込¥593
当日出荷
M型ヘッドがナットや隙間にフィットし、すみずみまで洗えます。両面洗いでスピーディーに仕上がり、洗いやすさ抜群!弾力性のあるスポンジでタイヤも洗えます!
適合用途ホイール洗浄
寸法(mm)175×120×45(スポンジ部最長)
全長(mm)330
危険物の類別非危険物
1個
¥619
税込¥681
欠品中
分散剤AC配合により、ポリマー被膜を落とさず汚れスッキリ
ワックス、コート剤のメンテナンス用としても最適
ノーコンパウンド
用途自動車用ボディ、タイヤ、その他の外装洗浄用
容量(mL)750
液性中性
対応ボディー色全塗装色対応
性質ノーコンパウンド
希釈水2Lに対して、30mL前後(キャップ1杯 約12mL)約66倍
危険物の類別非危険物
1本(750mL)
¥719
税込¥791
4日以内出荷
豊かな香りときめ細やかな泡で新しい洗車体験を実現。従来品より香り立ちをアップし、泡立ちを20%アップしました。超濃縮タイプ25回洗車可能。
用途自動車ボディ、タイヤ、その他の外装の洗浄用
使用の目安洗車回数:25
危険物の類別非危険物
特性計量キャップ付き
推奨車体色全塗装色対応
雨の日の走行や、洗車にも負けない強い被膜がタイヤをコーティング。黒々としたツヤが長時間持続します。表面が乾燥しベタつかないため、ホコリや汚れを巻き込みません。
成分被膜樹脂、シリコーン、石油系溶剤
タイプスプレー
液性油性
形状エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量127mL
危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
¥859
税込¥945
3日以内出荷
関連キーワード