17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級綿100%使用で、デリケートな車のボディに最適です。3色のカラーバリエーションなので、洗車後の水滴の拭き取り用とワックスの拭き取り用の区別がしやすく大変便利!
材質綿100% 寸法(mm)830×320 寸法(cm)83×32 危険物の類別非危険物
1セット(3枚)
558 税込614
当日出荷

触媒硬化型ガラス状透明被膜で1年間ノーワックス!反応型シラン化合物で形成された、厚くて硬い強密着のガラス状透明被膜が1年以上持続!さらに、ガラス状被膜に撥水基を組み込み、長期間の撥水持続を可能にしました。厚くて硬いガラス状被膜が、キズつき・汚れ・水アカをシャットアウトし1年間ノーワックスを実現しました。
特性撥水、耐傷、防汚 セット内容A液ビン(70mL)×1、B液ビン(4.5mL)×1、塗り広げ用スポンジ×1個、粗拭き用タオル×1枚、仕上げ用クロス×1枚、保護手袋×1双 種別ガラス系 形状液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量74.5mL 危険物の性状非水溶性
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

天然素材レーヨン100%なので柔らかく使いやすい。大判サイズなのでワックスの拭き取り、ダッシュボードのホコリとり等に最適です。
材質レーヨン100% 寸法(mm)360×1000 危険物の類別非危険物
1セット(6枚)
399 税込439
4日以内出荷

触媒硬化型ガラス状透明被膜で1年間ノーワックス!反応型シラン化合物で形成された、厚くて硬い強密着のガラス状透明被膜が1年以上持続!さらに、ガラス状被膜に撥水基を組み込み、長期間の撥水持続を可能にしました。厚くて硬いガラス状被膜が、キズつき・汚れ・水アカをシャットアウトし1年間ノーワックスを実現しました。
対応ボディー色ダークカラー 特性撥水、耐傷、防汚 セット内容A液ビン(140mL)×1、B液ビン(4.5mL)×1、塗り広げ用スポンジ×1個、粗拭き用タオル×1枚、仕上げ用クロス×1枚、保護手袋×1双 種別ガラス系 形状液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量144.5mL 危険物の性状非水溶性
1セット
4,298 税込4,728
3日以内出荷

ガラスの艶が1年以上続き、高濃度の被膜が、紫外線による色あせや、酸化による塗装の劣化からボディをしっかりと守ります。また強力な水ハジキが長期間持続し、メンテナンスも快適にできます。
特性撥水、耐紫外線 セット内容1液ビン(55mL)×1、2液ビン(4.5mL)×1、塗り広げ用スポンジ×1個、粗拭き用タオル×1枚、仕上げ用クロス×1枚、保護手袋×1双 種別ガラスコート 形状液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量59.5mL 危険物の性状非水溶性
1セット
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ガラスの艶が1年以上続き、高濃度の被膜が、紫外線による色あせや、酸化による塗装の劣化からボディをしっかりと守ります。また強力な水ハジキが長期間持続し、メンテナンスも快適にできます。
特性撥水、耐紫外線 セット内容1液ビン(85mL)×1、2液ビン(4.5mL)×1、塗り広げ用スポンジ×1個、粗拭き用タオル×1枚、仕上げ用クロス×1枚、保護手袋×1双 種別ガラスコート 形状液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量89.5mL 危険物の性状非水溶性
1セット
2,698 税込2,968
5日以内出荷

触媒硬化型ガラス状透明被膜で1年間ノーワックス! 反応型シラン化合物で形成された、厚くて硬い強密着のガラス状透明被膜が1年以上持続! さらに、ガラス状被膜に撥水基を組み込み、長期間の撥水持続を可能にしました。 厚くて硬いガラス状被膜が、キズつき・汚れ・水アカをシャットアウトし1年間ノーワックスを実現しました。
対応ボディー色ホワイト&ライトカラー 特性撥水、耐傷、防汚 セット内容A液ビン(140mL)×1、B液ビン(4.5mL)×1、塗り広げ用スポンジ×1個、粗拭き用タオル×1枚、仕上げ用クロス×1枚、保護手袋×1双 種別ガラス系 形状液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量144.5mL 危険物の性状非水溶性
1セット
4,298 税込4,728
7日以内出荷

触れるだけでどんどん吸水!。「抜群の吸水力!」。超極細繊維だから、綿タオルの約2倍の水分をしっかり吸収します。「ソフトな素材」。超極細ふんわり素材なので、ボディにも安心してお使いいただけます。「汚れのかき取り」。チリや汚れ、軽い水アカをしっかりと落とします。
材質ナイロン80%、ポリエステル20% 寸法(mm)320×700 危険物の類別非危険物
1枚ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くもり・黄ばみを除去し、ヘッドライト本来のクリアな透明感が甦ります。2種類のUVカット成分配合で、紫外線からヘッドライトを守ります。
特性耐紫外線 付属品綿タオル 形状液体 危険物の類別非危険物
1本(70mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

固体フッ素による高滑性、高耐久、高艶、高撥水を実現。商品改良によりさらに艶持続性が上がりました。
用途自動車用塗装面の保護及び艶出し用 セット内容本体、高密度スポンジ、保護手袋、拭き上げ用タオル(白)、仕上げ用タオル(青)、取扱説明書 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 推奨車体色全塗装色対応
1個(60mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウイルソン瞬間WAX
タオルにスプレーして拭き上げるだけで、汚れ落としとワックスがけが一度に完了できます。いつでもスピーディーに作業でき、大変便利です。
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
999 税込1,099
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くすみを消してUVコート!ヘッドライトのくすみや黄ばみを消して透明感を取り戻します。仕上げのコーティング剤で透明感が長続きします。
用途自動車用ヘッドライトカバー・テールランプ・バイザー等のくもり・黄ばみ・小キズの除去及び保護 セット内容下地クリーナー1本、DXコーティング1本、青ブロック1個、赤ブロック1個、拭き上げ用タオル1枚、クロス6枚 使用方法【下地クリーナー】1、水拭き:レンズ部分を水拭きし、砂やホコリを落として下さい。2、準備:容器をよく振ってください。(ボトルを強く握ると液が飛び出る恐れがあります。)また、クロスを青いブロックに巻きつけて下さい。3、磨き:クロスを巻いた青いブロックに下地クリーナーを適量とり、やや力を入れながら磨いて下さい。4、拭き上げ:乾燥する前に、付属のタオルで綺麗に拭き上げて下さい。【DXコーティング】1、準備:クロスを赤いブロックに巻きつけてください。2、塗り:クロスを巻いた赤いブロックにDXコーティングを適量とり、一方向にムラが無いように塗り伸ばして下さい。使用後30分はふれたり、水で濡らさないようにしてください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
1個(50mL)
999 税込1,099
翌々日出荷

固体フッ素による高耐久、密着性のシリコーンによる高艶、高撥水を実現。ボディの被膜が厚くなり艶持続性が上がりました。
用途自動車用塗装面の保護及び艶出し用 セット内容本体1本、拭き上げ用タオル1枚、仕上げ用クロス1枚、塗布スポンジ1個、取扱説明書、保護手袋1個 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 推奨車体色全塗装色対応
1個(58mL)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウイルソン艶 Max GOLD
固体フッ素×超強化被膜シリコーンが強力被膜を形成します。紫外線・汚れ・雨からボディを強力にガードします。
用途自動車用塗装面の保護及び艶出し用 セット内容本体1本、拭き上げ用タオル1枚、仕上げ用クロス1枚、塗布スポンジ1個、取扱説明書、保護手袋1個 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 推奨車体色全塗装色対応
1個(53mL)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固体フッ素が強力被膜を形成します。ムースタイプの簡単コーティング剤。紫外線・汚れ・雨からボディを強力にガードします。ボディがつるつるになり、汚れのこびりつきも防止します!
用途自動車用塗装面の保護及び艶出し用 セット内容本体1本、拭き上げ用タオル1枚 危険物の類別非危険物 推奨車体色全塗装色対応
1個(220mL)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

本格派なのに簡単施工の初心者にもおすすめコーティングです。
用途自動車用塗装面の保護及び艶出し用 セット内容本体1本、拭き上げ用タオル1枚、塗布スポンジ1個、取扱説明書、保護手袋1個 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 推奨車体色全塗装色対応
1個(58mL)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガンコな霜・氷をズバッと解氷! 特殊シリコーンによる撥水効果で再凍結も防止します! グリコール系溶剤が入っていないのでフロントガラスがギラつかずクリアな視界を確保します。
用途自動車ガラス用解氷、撥水剤 成分アルコール類95%、シリコーン 使用温度(℃)-40まで
1個(300mL)
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)