カテゴリ

  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(4)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(7)
  • 作業工具/電動・空圧工具(9)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
  • 自動車用品(1,899)
  • バイク用品(112)
  • 農業資材・園芸用品(38,372)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • シュアラスター
  • モノタロウ(4,586)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,154)
  • エスコ(42,664)
  • メディアカバーマーケット(35,761)
  • 大阪魂(27,123)
  • Panasonic(パナソニック)(20,582)
  • スバル(14,758)
  • TRUSCO(12,355)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,362)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,719)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,927)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,427)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(118)
  • 以上(127)
  • 以上(131)
  • 以上(132)
価格
  • 1,500円以下(20,998)
  • 1,500-10,000円(14,830)
  • 10,000-50,000円(6,322)
  • 50,000-100,000円(1,154)
  • 100,000円以上(535)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
40,401件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
カーシャンプー1000 80倍希釈タイプ シュアラスターカーシャンプー1000 80倍希釈タイプシュアラスター(78件のレビュー)
879税込967
1本(1L)
当日出荷
最大80倍まで希釈して使用可能。 ワックス・コーティングを落とさず汚れがとれる 研磨剤を含まないシャンプーでコーティングした車にも使えるシャンプーです。
内容量(L)1液性中性対応ボディー色全塗装色対応種類液体、コンパウンドなし希釈倍率水4Lに対して本液50mLの割合で希釈危険物の類別非危険物
ウルトラ BF DOT4 ホンダウルトラ BF DOT4ホンダ(46件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪規格DOT4
ウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30 ホンダウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(1L)
当日出荷
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISLSAE10W-30危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ワックスシャンプー シュアラスターワックスシャンプーシュアラスター(77件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(850mL)
当日出荷
シュアラスターより洗うだけで瞬間撥水&長期間の持続力を実現したワックスシャンプー登場! 瞬間撥水!シャンプー泡を流し始めた瞬間からボディにほとばしる撥水パワーを発揮します。 持続性が違う!撥水効果は1.5ヶ月持続(メーカーテストによる) 抜群の泡立ち!希釈タイプで豊かな泡立ちを実現!ボディーに優しく、ホコリ汚れを泡でしっかり包み込みやさしく落とします。 全塗装色全対応。ノーコンパウンドで全てのボディーカラーに対応します。
希釈倍率24倍。本液125mlに対し、3Lの水で薄めます。性質撥水、ワックスイン、ノーコンパウンド希釈本液125mlに対し、3Lの水で薄めます。危険物の類別非危険物対応ボディー色全色適合塗装色全塗装色全対応
ウルトラ GR2 ホンダウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30 ホンダウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ホンダ純正スプレーペイント ホンダホンダ純正スプレーペイントホンダ(73件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
マンハッタンゴールドワックス シュアラスターマンハッタンゴールドワックスシュアラスター(43件のレビュー)
2,698税込2,968
1個(100g)
当日出荷
艶(ツヤ)・光沢を極めた本物の”こだわり派”にお薦め。良質で純度の高い天然カルナバロウを高度な技術でブレンドした、他の追随を許さないカーワックスの傑作です。 全塗装色対応・ノーコンパウンド・濡れたまま施工可
対応ボディー色全色付属品専用スポンジ形状固形
ゼロウォッシャー 超純水クリアータイプ シュアラスターゼロウォッシャー 超純水クリアータイプシュアラスター(7件のレビュー)
859税込945
1本(2000mL)
当日出荷
逆浸透膜ろ過した「超純水」を使用!不純物をほとんど含まない水質グレード「A3」相当の精製水を使用。ウォッシャー使用時に液あとが残らず、クリアーなフロントガラスを維持。洗浄剤(界面活性剤)不使用! 跡残りしない「特殊気化性清浄成分」がすばやく汚れを除去します。ワイパーやゴム、塗装にも優しい成分です。-30℃まで不凍、オールシーズンに対応。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液凍結温度(℃)-30液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
ゼロウォーター シュアラスターゼロウォーターシュアラスター(23件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(150mL)ほか
当日出荷
洗車後の水滴の拭き上げ前にボディにスプレーして拭くだけ。ムラの心配も少ないので安心です。 浸透していくガラス成分が、繰り返し使用するたびにボディを覆い、艶が深まっていきます。 使用を繰り返すことで、水洗いだけで汚れが落ちるボディになっていきます。 ホイール汚れが落としやすくなり、未塗装樹脂パーツの劣化を防止します。 ウインドウは透明感が上がり、ダッシュボードは汚れが付きにくくなります。 浸透定着型のゼロウォーターは、ガラス成分がクリア層等の塗装表面に浸透・結晶化し、塗装表面自体をガラス化していきます。 繰り返し施工することでガラスの結晶はどんどん増えていくので、艶が増し、汚れが付きにくくなっていきます。 また、劣化することがなく塗装ごと剥がれ落ちない限り定着し続けます。
用途自動車塗装面の保護及びつや出し対応ボディー色全色仕様NANO+配合、紫外線吸収剤配合、ノーコンパウンド種別ガラス系コート種類液体危険物の類別非危険物
タイヤワックス シュアラスタータイヤワックスシュアラスター(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(200mL)
当日出荷
タイヤがくすんでいると、何となくスッキリしない印象になります。シュアラスター タイヤワックスは塗って乾かすだけでタイヤ本来の自然な艶が手に入ります。 塗りこみタイプなので、ボディやホイールに飛び散る心配がない タイヤ本来の自然な艶に!
用途タイヤワックス付属品専用スポンジ危険物の類別非危険物
プラスチッククリーナー ホンダプラスチッククリーナーホンダ(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(200mL)
当日出荷
特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
ゼロリバイブ(ヘッドライトクリーナー) シュアラスターゼロリバイブ(ヘッドライトクリーナー)シュアラスター(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(70mL)
当日出荷
黄ばみを素早く分解し、くすみや小キズもスッキリ除去。ヘッドライトの透明感を復活させます!界面活性剤と光沢復元剤の効果により、塗り込み擦るだけで黄ばみを浮かして分解除去。極細微粒子研磨剤(コンパウンド)の効果により、くすみ・小キズを消し、透明感のあるクリアな仕上がりに。水引き効果のコーティング被膜でヘッドライトを長期間保護し、汚れや黄ばみから守ります。UVカット効果のあるトリプルコーティングで紫外線を防ぎ、3つの機能(反射・放出・吸収)で劣化反応を抑え、黄ばみを防止し、透明感を持続させます。
用途各種ライトカバー、バイザーなどのクリアパーツ表面の黄ばみ、くすみ、小キズの除去及び保護特性傷消し、耐紫外線付属品マイクロファイバークロス液性アルカリ性危険物の類別非危険物
ウォッシングスポンジ シュアラスターウォッシングスポンジシュアラスター(15件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
二重構造でボディへのやさしさと洗浄性を追求。塗装にやさしい、キメ細かく柔らかなウレタンスポンジ素材を採用し、細かな波形(プロファイル)加工を施した、塗装面がデリケートなコーティング施工車にも最適なスポンジです。また、洗浄力を追求したゴム面はこびり付いた虫など落ちづらい汚れに効果的です。
材質ポリウレタン、EPDMゴム寸法(mm)約185×133×60危険物の類別非危険物適合用途洗車
シリコーン液体パッキン1216E ホンダシリコーン液体パッキン1216Eホンダ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(120g)
当日出荷
クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。
灰色
LOOPパワーショット シュアラスターLOOPパワーショットシュアラスター(12件のレビュー)
799税込879
1本(80mL)ほか
当日出荷
燃焼室・インジェクター・吸気バルブに付着した汚れを除去・燃焼効率の向上。潤滑保護コーテイング成分配合。
用途燃料タンクに入れるだけの燃料系パワーUPクリーナーです。主な用途燃焼室クリーナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ゼロプレミアム シュアラスターゼロプレミアムシュアラスター(18件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(150mL)ほか
当日出荷
ゼロシリーズ最上級モデルのコーティング剤(撥水性)。ゼロシリーズコーティング最高の艶・光沢・耐久性を実現。 専用に開発したガラス系特殊シリコーンにより、高級ワックスのような艶・光沢・上質な滑らかさを実現。 繰り返し使用するたびに艶が深まっていきます。強力な耐久性被膜により長期間汚れから愛車を保護します。 汚れが付きにくく落ちやすくなるのでパーツの劣化も防ぎます。ボディー以外にも、樹脂製のライトやダッシュボードなどの内装パーツ、ホイールにも使用可能。ノーコンパウンドなのでコーティング施工車にも安心して使用できます。
タイプスプレータイプ耐久性約6ヶ月危険物の類別非危険物適合塗装色全塗装色特性艶・光沢
エネポ (ガスパワー発電機) ホンダエネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)
118,900税込130,790
1台
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
プロ用カーシャンプー 業務用途 ボディ全色対応 コック付 シュアラスタープロ用カーシャンプー 業務用途 ボディ全色対応 コック付シュアラスター
8,998税込9,898
1箱(20L)
当日出荷
泡立ちのよい20Lサイズの業務用カーシャンプー業務用に新開発! クリーミーな泡立ちで汚れを落とす。中性・ノーコンパウンドなので全塗装色、コーティング施工車にも対応。コストパフォーマンスに優れたお得な大容量 20L
用途自動車ボディ・タイヤ・その他の外装洗浄用成分両性界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、防腐剤内容量(L)20容器バックインボックス液性中性性質ノーコンパウンド希釈本液50mlを4Lの水で薄めてください危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色対応
マイクロファイバークロス シュアラスターマイクロファイバークロスシュアラスター(9件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
どこでも使える万能クロス。ボディ、ガラス、内装まで細かな所もしっかり拭ける!洗車後の水滴やクリーナー・コーティングの拭き取りから仕上げまで。使い易いサイズ(40×40cm)厚手でやわらかくボディにやさしい。高い拭き取り性でしっかり拭き取れる。超極細繊維使用。
寸法(cm)40×40危険物の類別非危険物
ウルトララジエター液 原液 ホンダウルトララジエター液 原液ホンダ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
ストレーナーASSY ホンダストレーナーASSYホンダ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ネンドクリーナーソフト シュアラスターネンドクリーナーソフトシュアラスター(16件のレビュー)
999税込1,099
1個(100g)
当日出荷
塗装面に付いたザラザラをすっきり落とす。輝きに差がつく下地処理。シャンプーやクリーナーでも落とせない汚れを、研磨剤を使わずに落とすネンドクリーナーソフトは、新車やコーティング車にも使用可能です。
寸法(mm)82×27×110危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応
レザーケアフォーム シュアラスターレザーケアフォームシュアラスター(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(250mL)
当日出荷
レザー本来の色を取り戻し、柔らかく仕上げます。 汚れ落としと保湿効果のあるクリーナー&コンディショナーです。 カルナバ蝋配合でしっとりした仕上がりを実現し、シリコンを使用していないのでツルツル滑りません。パンチングレザーにも対応しており、スプレータイプで作業も簡単です。
タイプスプレータイプ危険物の類別非危険物
インパクト マスターフィニッシュ シュアラスターインパクト マスターフィニッシュシュアラスター(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1個(100g)
当日出荷
伸びと耐久性に優れたワックスです。繊細な輝きを要求するパール塗装、メタリック塗装車にお薦めです。もちろん研磨剤ゼロで塗装面に優しく耐久性も抜群です。
用途塗装の保護及びつや出し対応ボディー色全色付属品専用スポンジ形状固形危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
マジックフォーム シャンプー シュアラスターマジックフォーム シャンプーシュアラスター(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
フォームガン専用に開発されたシャンプーです。キメ細かい泡が汚れを包み込んでやさしく汚れを落とします。洗車が楽しくなる魔法の泡立ち!全色対応コーティング車対応ノーコンパウンド中性ユーカリの香り【商品特徴】手洗い洗車を効率的にしたい方洗車キズを防ぎたい方コーティング施工車に乗っている方大型車など洗車が大変な車に乗っている方【特長】クリーミーな泡で優しく汚れを落とす!フォームガン専用に開発されたシャンプーだから、キメ細かいクリーミーな泡を簡単に作り出せます。泡が汚れを包み込んで浮かせることで、ボディを傷つけずにやさしく洗浄!泡が長持ち!乾燥によるシミを防ぐ泡の密着性が高いから、すぐに流れ落ちずしっかり汚れをキャッチ。乾燥しにくいので、水分が蒸発してできるシミの発生を抑えます。一度に車全体に泡をかけられるので、洗車もスムーズに効率よく作業ができます。泡切れが良く、すすぎもスピーディー泡が素早く流れる設計だから、すすぎ時間を短縮でき、効率よく洗車が可能に。時短で仕上げたい方にもおすすめです!蓄圧・高圧タイプなどあらゆるフォームガンに対応フォームガンにはシュアラスター フォームガンシリーズがおすすめです。
成分陰イオン系界面活性剤、香料、防錆剤寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×112×68内容量(mL)800危険物の類別非危険物
ゼロフィニッシュ シュアラスターゼロフィニッシュシュアラスター(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(300mL)
当日出荷
車・バイク・自転車など、いろんな乗り物のお手入れに最適なクリーナー。スプレーして拭くだけで頑固な汚れをしっかり落としてつやつやになります。HGSクリーナーが頑固な汚れを浮かしてしっかり落とします。ハイブリッドコートはつやつやになるだけでなく、汚れが付きにくくなるので、きれいな状態を保ちます。耐熱検査300℃までクリアしているのでマフラーにもOK。シールドへの施工では、撥水効果で雨の日の運転もストレスが軽減されます。
用途スプレーして拭くだけで汚れを落としてガラスコーティングがかかります。付属品マイクロファイバークロス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL特性撥水危険物の性状非水溶性
タイヤコーティング+R シュアラスタータイヤコーティング+Rシュアラスター(12件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(100mL)
当日出荷
驚きのツヤ、耐久力を実現!タイヤ本来の自然な黒さを保持し、潤いのある艶・光沢を与えます。新開発の特殊変性シリコーンの耐久力は驚きの6か月間!劣化や汚れからタイヤを守ります。タイヤに害の無い水性タイプなので、安心して使用でき、液ダレしづらい乳液状の塗りこみタイプなので、ボディやホイールへ飛び散る心配もありません。未塗装樹脂パーツにも使用が可能です。普通車のタイヤ 約24本分
付属品専用スポンジタイプ乳液状液性水性危険物の類別非危険物
鏡面仕上げクロス シュアラスター鏡面仕上げクロスシュアラスター(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
光沢仕上げに最適な毛足の長い超極細繊維を使用し、ボディを鏡のように仕上げる。 ソフトなタッチで塗装面にやさしく、塗装本来の艶・光沢を引き出す。 ダッシュボードやガラスのホコリ取りにも最適。 吸収性にも優れているので、洗車後の水のふき取りにも使用可能
用途ワックス仕上げ用クロス材質ポリエステル80%ナイロン20%寸法(mm)約450×340危険物の類別非危険物
インパクト シュアラスターインパクトシュアラスター(29件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(100g)
欠品中
自動車用つや出し固形ワックス天然カルナバロウのもつ自然な輝きを十分に堪能し、シュアラスターの「磨く快感」を実感いただけるベーシックワックスです。
用途塗装の保護及びつや出し対応ボディー色全色付属品専用スポンジ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ゼロウォータースライダー シュアラスターゼロウォータースライダーシュアラスター
1,098税込1,208
1個(750mL)
4日以内出荷
水引き効果により洗車後の水滴残りを抑え、拭き取りの手間を軽減。爽やかな香りに包まれる新しい洗車体験を。洗車が楽になる『水引きシャンプー』”水引き効果”により洗車後の水滴残りを低減。拭き取りの手間をほとんど必要としないため、日中の暑い時間帯でもシミができにくく、快適に作業が行えます。簡単・スピーディーな洗車体験で、新たな顧客層の開拓につながります。コーティング施工車・全塗装色に対応ノーコンパウンド・中性処方で、塗装やコーティングを傷めずにやさしく洗浄。ワックスやコーティング被膜を落としません。洗車をしながらリラックス清潔感と自然な爽やかさを感じる『ハーバルグリーンの香り』で、洗車中も快適に。ゼロウォーターとの相性抜群親水性のゼロウォーター施工車に使用すると、水引き効果がさらにアップ。洗うほどにスーッと水が引く、感動の仕上がりを体感いただけます。
危険物の類別非危険物
ゼロドロップ シュアラスターゼロドロップシュアラスター(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(150mL)ほか
当日出荷
スプレーして拭くだけでスパっと水はじき。 洗車後の水滴拭き上げ前にボディにスプレーして拭くだけで、ボディを覆い艶が深まります。 ムラの心配も少なく誰にでも簡単、手間がかかりません。 ガラス系特殊シリコーンによる撥水コーティングは、滑水性が高いため水滴が流れやすく、汚れがつきにくくなります。 ボディ以外にも使用でき、ホイール汚れが落としやすくなり、未塗装樹脂パーツの劣化防止、ウインドウ、ダッシュボードなどでも大活躍。
用途自動車塗装面の保護及びつや出し仕様NANO+配合、紫外線吸収剤配合、ノーコンパウンド種類液体対応ボディー色全色種別ガラス系コート危険物の類別非危険物特性撥水
ホンダ ATF DW-1 ホンダホンダ ATF DW-1ホンダ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4L)
6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。 始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ゼロウォッシャー 撥水タイプ シュアラスターゼロウォッシャー 撥水タイプシュアラスター(1件のレビュー)
969税込1,066
1本(2L)
当日出荷
撥水効果でしっかり視界確保!ウィンドウコーティングの撥水効果が低下してきた際のメンテナンスにもおすすめです。原液でも希釈してもしっかり撥水! 3倍まで水で希釈しても撥水力を発揮します。最大6L分のウォッシャー液として使用可能。-30℃まで不凍、オールシーズンに対応。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる撥水・洗浄液凍結温度(℃)-30(原液)液性中性危険物の類別非危険物
ゼロウィンドウ シュアラスターゼロウィンドウシュアラスター(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(100mL)
当日出荷
時速35~50kmでフロントガラスの水滴が飛び視界が確保されるので、雨の日でもストレスなく運転ができる。スプレーして付属のクロスで拭き上げるだけで強力な撥水コーティングが完成。乾いていても、濡れていても使えます。フロントガラス約30枚分利用可能。
タイプスプレータイプ付属品クロス質量(g)163寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×41×216危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
洗車水滴拭き取りクロス シュアラスター洗車水滴拭き取りクロスシュアラスター(5件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
ソフトなタッチで塗装面にやさしく保水性に優れたPVAS素材を使用。 ディンプル加工で水滴を素早く強力吸収。ふき残しが少なく作業性抜群 タオル使用時に残ってしまう水滴のふき跡が残らない。 耐久性に優れているので、長時間繰り返し使用可能
用途ボディやガラス面の水滴ふき取り用クロス材質PVAS、ポリエステル寸法(mm)約430×325危険物の類別非危険物
...