水滴が、飛んで、流れて、残りにくく 雨天時の視界良好!
撥水力No.1のウィンドウ撥水剤。
新開発BRMシリコーンが平滑な被膜を形成し水滴の摩擦抵抗を低減!
巾の広い楕円ヘッドで隅々までラクラク施工。
撥水長持ち3か月。
フロントガラス15枚分。
用途フロントガラス撥水加工
不適合プラスチックガラス、超撥水ガラス、特殊表面処理されたミラー(着色・防眩・親水処理等)及び 輸入車等に使用されている表面鏡(一部国産車を含む)、窓ガラスの内側、ヘルメットシールド、眼鏡、ゴーグルなど
使用可能回数約15枚分(フロントガラス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×59×218
内容量(mL)100
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.1L
危険物の性状水溶性
1本(100mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スプレーして拭くだけでスパっと水はじき。
洗車後の水滴拭き上げ前にボディにスプレーして拭くだけで、ボディを覆い艶が深まります。
ムラの心配も少なく誰にでも簡単、手間がかかりません。
ガラス系特殊シリコーンによる撥水コーティングは、滑水性が高いため水滴が流れやすく、汚れがつきにくくなります。
ボディ以外にも使用でき、ホイール汚れが落としやすくなり、未塗装樹脂パーツの劣化防止、ウインドウ、ダッシュボードなどでも大活躍。
用途自動車塗装面の保護及びつや出し
仕様NANO+配合、紫外線吸収剤配合、ノーコンパウンド
種類液体
対応ボディー色全色
種別ガラス系コート
危険物の類別非危険物
特性撥水
関連キーワード