「ゼロウォーター 詰め替え」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
洗車後の水滴の拭き上げ前にボディにスプレーして拭くだけ。ムラの心配も少ないので安心です。
浸透していくガラス成分が、繰り返し使用するたびにボディを覆い、艶が深まっていきます。
使用を繰り返すことで、水洗いだけで汚れが落ちるボディになっていきます。
ホイール汚れが落としやすくなり、未塗装樹脂パーツの劣化を防止します。
ウインドウは透明感が上がり、ダッシュボードは汚れが付きにくくなります。
浸透定着型のゼロウォーターは、ガラス成分がクリア層等の塗装表面に浸透・結晶化し、塗装表面自体をガラス化していきます。
繰り返し施工することでガラスの結晶はどんどん増えていくので、艶が増し、汚れが付きにくくなっていきます。
また、劣化することがなく塗装ごと剥がれ落ちない限り定着し続けます。
用途自動車塗装面の保護及びつや出し
対応ボディー色全色
仕様NANO+配合、紫外線吸収剤配合、ノーコンパウンド
種別ガラス系コート
種類液体
危険物の類別非危険物
ゼロシリーズ最上級モデルのコーティング剤(撥水性)。ゼロシリーズコーティング最高の艶・光沢・耐久性を実現。 専用に開発したガラス系特殊シリコーンにより、高級ワックスのような艶・光沢・上質な滑らかさを実現。 繰り返し使用するたびに艶が深まっていきます。強力な耐久性被膜により長期間汚れから愛車を保護します。 汚れが付きにくく落ちやすくなるのでパーツの劣化も防ぎます。ボディー以外にも、樹脂製のライトやダッシュボードなどの内装パーツ、ホイールにも使用可能。ノーコンパウンドなのでコーティング施工車にも安心して使用できます。
タイプスプレータイプ
耐久性約6ヶ月
危険物の類別非危険物
適合塗装色全塗装色
特性艶・光沢
スプレーして拭くだけでスパっと水はじき。
洗車後の水滴拭き上げ前にボディにスプレーして拭くだけで、ボディを覆い艶が深まります。
ムラの心配も少なく誰にでも簡単、手間がかかりません。
ガラス系特殊シリコーンによる撥水コーティングは、滑水性が高いため水滴が流れやすく、汚れがつきにくくなります。
ボディ以外にも使用でき、ホイール汚れが落としやすくなり、未塗装樹脂パーツの劣化防止、ウインドウ、ダッシュボードなどでも大活躍。
用途自動車塗装面の保護及びつや出し
仕様NANO+配合、紫外線吸収剤配合、ノーコンパウンド
種類液体
対応ボディー色全色
種別ガラス系コート
危険物の類別非危険物
特性撥水
撥水効果でしっかり視界確保!。ウィンドウコーティングの撥水効果が低下してきた際のメンテナンスにもおすすめです。原液でも希釈してもしっかり撥水! 3倍まで水で希釈しても撥水力を発揮します。最大6L分のウォッシャー液として使用可能。-30℃まで不凍、オールシーズンに対応。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる撥水・洗浄液
凍結温度(℃)-30(原液)
液性中性
危険物の類別非危険物
1本(2L)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
最大80倍まで希釈して使用可能。
ワックス・コーティングを落とさず汚れがとれる
研磨剤を含まないシャンプーでコーティングした車にも使えるシャンプーです。
内容量(L)1
液性中性
対応ボディー色全塗装色対応
種類液体、コンパウンドなし
希釈倍率水4Lに対して本液50mLの割合で希釈
危険物の類別非危険物
1本(1L)
¥879
税込¥967
当日出荷
艶(ツヤ)・光沢を極めた本物の”こだわり派”にお薦め。良質で純度の高い天然カルナバロウを高度な技術でブレンドした、他の追随を許さないカーワックスの傑作です。
全塗装色対応・ノーコンパウンド・濡れたまま施工可
対応ボディー色全色
付属品専用スポンジ
形状固形
自動車用つや出し固形ワックス。天然カルナバロウのもつ自然な輝きを十分に堪能し、シュアラスターの「磨く快感」を実感いただけるベーシックワックスです。
用途塗装の保護及びつや出し
対応ボディー色全色
付属品専用スポンジ
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
車・バイク・自転車など、いろんな乗り物のお手入れに最適なクリーナー。スプレーして拭くだけで頑固な汚れをしっかり落としてつやつやになります。HGSクリーナーが頑固な汚れを浮かしてしっかり落とします。ハイブリッドコートはつやつやになるだけでなく、汚れが付きにくくなるので、きれいな状態を保ちます。耐熱検査300℃までクリアしているのでマフラーにもOK。シールドへの施工では、撥水効果で雨の日の運転もストレスが軽減されます。
用途スプレーして拭くだけで汚れを落としてガラスコーティングがかかります。
付属品マイクロファイバークロス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量300mL
特性撥水
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
逆浸透膜ろ過した「超純水」を使用!。不純物をほとんど含まない水質グレード「A3」相当の精製水を使用。ウォッシャー使用時に液あとが残らず、クリアーなフロントガラスを維持。洗浄剤(界面活性剤)不使用! 跡残りしない「特殊気化性清浄成分」がすばやく汚れを除去します。ワイパーやゴム、塗装にも優しい成分です。-30℃まで不凍、オールシーズンに対応。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液
凍結温度(℃)-30
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
1本(2000mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
関連キーワード