2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Marantz ProfessionalUSB PODCASTマイク
Podcast、ライブストリーミング、ボイスチャット、DAWでの ボーカルレコーディング用USBコンデンサーマイク。 音量調節ノブ付き3.5mmヘッドホン出力端子搭載。 マイク入力音量ノブ、ミュートボタン。 オーディオインターフェース機能。 単一指向性。(カーディオイド) 低遅延レコーディング/モニタリングを可能にするUSB-C接続。 様々なシーンでの録音に耐える堅牢な設計。
仕様最大SPL:130dB (@ 1kHz =< 1 % THD)、ビット深度:16bit、【A/Dコンバーター】サンプリングレート: 8、11.025、16、22.05、32、44.1、48kHz、THD+N:0.01%、SNR:89dB、ダイナミックレンジ:89dB、【D/Aコンバーター】サンプリングレート:32、44.1、48kHz、THD+N:0.005%、SNR:96dB、ダイナミックレンジ:93dB 付属品マイク三脚スタンド、マイククリップ、USBケーブル同梱、音楽製作ソフトウェア MPC Beats付属 寸法(奥行D×長さL)(mm)46×168(マイク本体) 質量(g)約370(マイク本体) タイプ14mm・コンデンサー 対応OSWindows/MacOS/Androidデバイス/iOSデバイス対応 接続方式USB Type-C 感度-32dB (0dB = 1V/Pa @ 1kHz) 周波数特性30Hz~18kHz 指向性カーディオイド
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

USBカーディオイド・コンデンサーマイクロフォン。 完全スチール設計。 安定性を保つデュアルサスペンションを搭載。 柔軟なポジション設定が可能なブームスタンド。 様々なデスクに設置可能なクランプ。
仕様ロードインピーダンス:> 1000Ω、セルフ・ノイズ:16dBA、最大SPL:132dB(THD ~ 1%, 1 kHz)、伸縮レンジ:40cm ~ 70cm 付属品USBケーブル付属 質量(g)890(マイク:270、スタンド:620) タイプΦ13mmバック・エレクトレット・コンデンサー サイズ(cm)40~70(スタンド) 電源USBバスパワー 接続方式USB 感度-34dB ± 2dB(0dB = 1V/Pa @ 1kHz) 周波数特性20Hz~17kHz 出力インピーダンス(Ω)100 ±30%(at 1 kHz) S/N比78 dB サイズ(mm)170×53(マイク) 指向性カーディオイド
1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ