「インフォメックス松本」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
日本初!ミリ波レーダーセンサーを採用!
4つの動作モードを1台に搭載!
時間表示が短縮、見える効果でイライラ解消!
設定は親機だけ、子機は自動設定でラクラク!
見通し300mまで設置が可能
無線リモコンで離れた場所から操作可能(オプション)
用途自動調整による交通渋滞の緩和、省人化対策に!
その他センサー検知状況をLED表示部で確認可/遮光ルーパーなし/待ち時間表示付き
幅(mm)600
質量(kg)約45(バッテリー含む)
高さ(mm)2020(アンテナ長170含む)
奥行(mm)600
電源電源電圧:12V、商用電源:AC100V 50/60Hz
センサーミリ波レーダー 24GHz(防水仕様IP67)
構成信号灯部+センサー部+スタンド+ソーラー電源部
使用距離範囲(m)見通し:300、検知距離:6/10/20
電池太陽電池:40W相当、鉛蓄電池:38Ah
本体部鉄製筐体、無線モジュール内蔵
動作時間無日照動作日数:約4~6日(38Ahバッテリー満充電時運用状況により異なります)
動作モードA:GPS+青時間調整/B:GPS+割込み動作/C:両側 -赤/D:通常片側 -青
取扱説明書(3.54MB)
1セット(2台)
¥1,398,000
税込¥1,537,800
91日以内出荷
より明るく、多彩な表示で視認性向上
矢印部が7色点灯、夜間の注目度アップ
特殊レンズ効果で幅広い角度をカバー
材質変更と内部構造の見直しで強度向上
ソーラーパネル+バッテリーで電源要らず
持ち運び、設置は簡単
簡単操作
仕様ソーラー・バッテリー:一体型、点灯パターン機能:1標準2回転(eco)3フラッシュ
質量(kg)約8(本体のみ)
電源鉛蓄電池6V/9Ah+太陽電池4.5W(別売ACアダプター)
本体寸法(mm)600×600×250(最大)
表示部フィン表示部×8
機能昼夜輝度調整オート機能
LED色赤、緑、白
ソーラーパネル出力高効率結晶セル/17.5V/4.5W
充電時間(時間)AC:約5
動作時間(無日照)標準:約1週間/回転(eco):約2週間 ※無日照点灯時間はバッテリーの充電状態で異なります。
表示素子超高輝度LED 赤、緑、白
1セット
¥119,800
税込¥131,780
91日以内出荷
GPS衛星の電波受信で、表示機間の正確な同期運転を実現。
取扱説明書(4.2MB)
消費電力(W)2以下、商用電源充電時:最大50
表示【信号灯】赤点灯時[×]抜き、青点滅時[↑]抜き、(超高輝度砲弾型LED)赤:630nm以下、青:470nm前後、黄:591nm前後
制御方法自動運転:GPS衛星電波による同期方式、手動操作:外部接点信号入力による信号等切替
機能メーカーGPS連動対応機器とケーブルレス同期可能、青時間調整:最大40%で増減・時間帯入替、任意設定時間入力、三叉路、四叉路対応、信号灯切替連動信号出力(メーカーLED表示板と連動可能)、輝度の昼夜2段階自動切換
タイプ大容量ソーラー・バッテリータイプ
仕様GPS、太陽光発電、AC充電、省エネ
関連資料取扱説明書(4.2MB)
GPS衛星の電波受信で、表示機間の正確な同期運転を実現。
用途設置場所を選ばない
仕様GPS、太陽光発電、AC充電、省エネ、2文字、橙単色、多言語
その他昼夜の輝度切り替え、IPX4相当、同型機またはメーカーIGSシリーズメーカー信号機・IGM(IGSM)シリーズ表示機とケーブルレス連動可能
質量(kg)本体:約12.5
タイプ可搬型ポータブルタイプ
使用温度範囲(℃)通常:-10~+40(結露なきこと)
消費電力(W)通常表示持:1、最大:2.5
電源使用電源:リチウムイオン電池(リン酸鉄)、【充電電源】専用ACアダプター:入力100~240V、充電電圧:20.5V、充電時間 100%:約6時間 ※空の状態から、50%:約3時間 ※空の状態から
表示【文字表示部】350mm角2文字、16×16ドット/文字、光源:超高輝度LED 橙(605nm)、表示パターン:約137種類から選択組み合わせ表示、外部入力:USB記憶媒体からの表示データ読込、4画面切替表示用の無電圧接点入力
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×55×440
連続動作時間【無日射無充電】約4日間 満充電より、ECOモード:約5日間 満充電より
関連資料取扱説明書(4.3MB)
取扱説明書(4.3MB)
1セット
¥399,800
税込¥439,780
欠品中
関連キーワード