GPS衛星の電波受信で、表示機間の正確な同期運転を実現。
取扱説明書(4.2MB)
消費電力(W)2以下、商用電源充電時:最大50
表示【信号灯】赤点灯時[×]抜き、青点滅時[↑]抜き、(超高輝度砲弾型LED)赤:630nm以下、青:470nm前後、黄:591nm前後
制御方法自動運転:GPS衛星電波による同期方式、手動操作:外部接点信号入力による信号等切替
機能メーカーGPS連動対応機器とケーブルレス同期可能、青時間調整:最大40%で増減・時間帯入替、任意設定時間入力、三叉路、四叉路対応、信号灯切替連動信号出力(メーカーLED表示板と連動可能)、輝度の昼夜2段階自動切換
タイプ大容量ソーラー・バッテリータイプ
仕様GPS、太陽光発電、AC充電、省エネ
関連資料取扱説明書(4.2MB)
日本初!ミリ波レーダーセンサーを採用!
4つの動作モードを1台に搭載!
時間表示が短縮、見える効果でイライラ解消!
設定は親機だけ、子機は自動設定でラクラク!
見通し300mまで設置が可能
無線リモコンで離れた場所から操作可能(オプション)
用途自動調整による交通渋滞の緩和、省人化対策に!
その他センサー検知状況をLED表示部で確認可/遮光ルーパーなし/待ち時間表示付き
幅(mm)600
質量(kg)約45(バッテリー含む)
高さ(mm)2020(アンテナ長170含む)
奥行(mm)600
電源電源電圧:12V、商用電源:AC100V 50/60Hz
センサーミリ波レーダー 24GHz(防水仕様IP67)
構成信号灯部+センサー部+スタンド+ソーラー電源部
使用距離範囲(m)見通し:300、検知距離:6/10/20
電池太陽電池:40W相当、鉛蓄電池:38Ah
本体部鉄製筐体、無線モジュール内蔵
動作時間無日照動作日数:約4~6日(38Ahバッテリー満充電時運用状況により異なります)
動作モードA:GPS+青時間調整/B:GPS+割込み動作/C:両側 -赤/D:通常片側 -青
取扱説明書(3.54MB)
1セット(2台)
¥1,398,000
税込¥1,537,800
91日以内出荷
関連キーワード