「LED信号灯」の検索結果
特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
GPS衛星の電波受信で、表示機間の正確な同期運転を実現。
取扱説明書(4.2MB)
消費電力(W)2以下、商用電源充電時:最大50
表示【信号灯】赤点灯時[×]抜き、青点滅時[↑]抜き、(超高輝度砲弾型LED)赤:630nm以下、青:470nm前後、黄:591nm前後
制御方法自動運転:GPS衛星電波による同期方式、手動操作:外部接点信号入力による信号等切替
機能メーカーGPS連動対応機器とケーブルレス同期可能、青時間調整:最大40%で増減・時間帯入替、任意設定時間入力、三叉路、四叉路対応、信号灯切替連動信号出力(メーカーLED表示板と連動可能)、輝度の昼夜2段階自動切換
タイプ大容量ソーラー・バッテリータイプ
仕様GPS、太陽光発電、AC充電、省エネ
関連資料取扱説明書(4.2MB)
関連キーワード