Aruba AP-534/535/555用 802.11bt対応 60W PoEインジェクター
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
デュアル無線 8×8:8/4×4:4 802.11ax内蔵アンテナ統合キャンパスAP。
マウンティングブラケットは、APの背面に事前に取り付けられています。
このブラケットは、Arubaマウントキット (別売) にAPを固定するときに使用します。
質量(kg)1.57
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)260×260×58
最大消費電力(W)PoE給電 (802.3btまたはデュアル802.3at): 38.2、PoE給電 (802.3at、IPM対応):25.1、DC給電: 38.5
ポートHPE SmartRate RJ-45ポート×2 (ネゴシエーション速度は最大5Gbps)
入力電圧IEEE 802.3bt (クラス5)、802.3at PoE、または直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
1台
¥239,800
税込¥263,780
8日以内出荷
デュアル無線4×4:4 802.11ax内蔵アンテナ統合キャンパスAP。
マウンティングブラケットは、APの背面に事前に取り付けられています。
このブラケットは、Arubaマウントキット (別売) にAPを固定するときに使用します。
質量(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)270×270×80
最大消費電力(W)PoE給電 (802.3btまたはデュアル802.3at): 30、PoE給電 (802.3at、IPM対応):25、DC給電:29
ポートHPE SmartRate RJ-45ポート×2 (ネゴシエーション速度は最大5Gbps)
入力電圧IEEE 802.3bt (クラス5)、802.3at PoE、または直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
デュアル無線4×4:4 802.11ax外部アンテナ統合キャンパスAP。
マウンティングブラケットは、APの背面に事前に取り付けられています。
このブラケットは、Arubaマウントキット (別売) にAPを固定するときに使用します。
質量(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)240×240×57
最大消費電力(W)PoE給電 (802.3btまたはデュアル802.3at): 30、PoE給電 (802.3at、IPM対応):25、DC給電:29
ポートHPE SmartRate RJ-45ポート×2 (ネゴシエーション速度は最大5Gbps)
入力電圧IEEE 802.3bt (クラス5)、802.3at PoE、または直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
デュアル無線 802.11ax 2×2 Unified Hospitality AP、1+4 Ethernet、PSE、USB。
Aruba505HシリーズHospitalityアクセスポイントは、中密度の屋内環境において、高パフォーマンスかつ高コスト効率の接続を実現します。
IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、Ethernet、カスタムアプリケーションなど、多数の無線/有線メディアをサポートします。
AirSliceやWi-Fi6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。
これは日本の規制区域向けのSKUです。
マウントオプションのマウントキット:適切なマウントキット(別途注文)を使用することで、APをシングルまたはデュアルのギャングウォールボックスに取り付けたり、壁面に直接取り付けたり、デスクに設置したりすることができます。
質量(g)360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)86×47×150
最大消費電力(W)50
ポートHPESmartRateRJ-45ポート×1、リンク速度00/1000/2500BASE-T)およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、0/100/1000BASE-T(RJ-45)ポート×4、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング
入力電圧IEEE802.3atクラス4PoE、IEEE802.3btクラス6PoE、または直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
1台
¥73,980
税込¥81,378
8日以内出荷
デュアル無線2×2:2 802.11ax外部アンテナ統合キャンパスAP。
Aruba 500シリーズワイヤレスアクセスポイントは、中密度の屋内環境において高パフォーマンスでコスト効率に優れた接続を提供します。
IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、Zigbee、カスタム アプリケーションなどの複数のワイヤレスメディアをサポートします。
AirSliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能を搭載しており、外部デュアルバンドアンテナ用RP-SMAコネクター×2。
これは日本の規制区域向けのSKUです。
マウントオプションのマウントキット:適切なマウントキット(別途注文)を使用することで、APをシングルまたはデュアルのギャングウォールボックスに取り付けたり、壁面に直接取り付けたり、デスクに設置したりすることができます。
質量(g)360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)86×47×150
最大消費電力(W)50
ポートHPESmartRateRJ-45ポート×1、リンク速度00/1000/2500BASE-T)およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、0/100/1000BASE-T(RJ-45)ポート×4、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング
入力電圧IEEE802.3atクラス4PoE、IEEE802.3btクラス6PoE、または直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
1台
¥84,980
税込¥93,478
8日以内出荷
関連キーワード