「aruba ap-305」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

デュアルラジオ4×4:4 +2×2:2 802.11ax アンテナ内蔵統合キャンパスAP。
質量(g)810 消費電力(W)POE給電 (802.3at): 19、(802.3at PoE)13.5、(802.3af PoE)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)200×200×46 マウントマウンティングブラケットを設置済み (オプションのマウントキット用) ポートHPE SmartRate RJ-45ポート (最大ネゴシエーション速度は2.5Gbps)×1、10/100/1000BASE-T Ethernet×1 入力電圧PoE/PoE+またはダイレクトDC電源 (オプションの電源装置経由)
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

デュアル無線2×2:2 802.11ax内蔵アンテナ統合キャンパスAP Aruba 500シリーズワイヤレスアクセスポイントは、中密度の屋内環境において高パフォーマンスでコスト効率に優れた接続を提供します。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、Zigbee、カスタム アプリケーションなどの複数のワイヤレスメディアをサポートします。 AirSliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能を搭載しており、2×2 MIMO対応のデュアルバンドダウンチルト全方向性アンテナ×2が内蔵されています。 これは日本の規制区域向けのSKUです。
質量(g)500 消費電力(W)POE給電 (802.3at): 11.0/16.5、POE給電 (802.3af): 11.0/13.5、DC給電:8.9/14.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×161×37 ポート10/100/1000BASE-T ×1 入力電圧IEEE 802.3af、802.3at PoE、または直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
欠品中

デュアル無線 802.11ax 2×2 Unified Hospitality AP、1+4 Ethernet、PSE、USB。 Aruba505HシリーズHospitalityアクセスポイントは、中密度の屋内環境において、高パフォーマンスかつ高コスト効率の接続を実現します。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、Ethernet、カスタムアプリケーションなど、多数の無線/有線メディアをサポートします。 AirSliceやWi-Fi6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。 これは日本の規制区域向けのSKUです。 マウントオプションのマウントキット:適切なマウントキット(別途注文)を使用することで、APをシングルまたはデュアルのギャングウォールボックスに取り付けたり、壁面に直接取り付けたり、デスクに設置したりすることができます。
質量(g)360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)86×47×150 最大消費電力(W)50 ポートHPESmartRateRJ-45ポート×1、リンク速度00/1000/2500BASE-T)およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、0/100/1000BASE-T(RJ-45)ポート×4、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング 入力電圧IEEE802.3atクラス4PoE、IEEE802.3btクラス6PoE、または直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
1台
73,980 税込81,378
8日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

デュアル無線4×4:4 802.11ax内蔵アンテナ統合キャンパスAP。 マウンティングブラケットは、APの背面に事前に取り付けられています。 このブラケットは、Arubaマウントキット (別売) にAPを固定するときに使用します。
質量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)270×270×80 最大消費電力(W)PoE給電 (802.3btまたはデュアル802.3at): 30、PoE給電 (802.3at、IPM対応):25、DC給電:29 ポートHPE SmartRate RJ-45ポート×2 (ネゴシエーション速度は最大5Gbps) 入力電圧IEEE 802.3bt (クラス5)、802.3at PoE、または直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷

デュアル無線 802.11ax 2×2 Unified Hospitality AP。 Aruba 503Hシリーズ Hospitalityアクセスポイントは、中密度の屋内環境において、高パフォーマンスかつ高コスト効率の接続を実現します。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、Ethernet、カスタムアプリケーションなど、多数の無線/有線メディアをサポートします。 AirSliceやWi-Fi6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。 これは日本の規制区域向けのSKUです。 オプションのマウントキット:適切なマウントキット(別途注文)を使用することで、APをシングルまたはデュアルのギャングウォールボックスに取り付けたり、壁面に直接取り付けたり、デスクに設置したりすることができます。
質量(g)360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)86×47×150 最大消費電力(W)50 ポート10/100/1000BASE-TRJ-45ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング、10/100/1000BASE-TRJ-45ポート×4、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング 入力電圧IEEE802.3afクラス3PoEまたは直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
1台
52,980 税込58,278
8日以内出荷