大径125mmベアリング入り防塵カバー付シズかるスーパーキャスター
車輪径(Φmm)125
質量(g)636
タイプ固定車
車輪幅(mm)27(ベアリング入り車輪)
取付高(mm)150
取付寸法(mm)63×40
取付穴径(Φmm)9
取付座(mm)81×61
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
大径125mmベアリング入り防塵カバー付シズかるスーパーキャスター
用途メーカー100品番の台車に取付可能。
車輪径(Φmm)大径125
タイプ自在車
取付高(mm)150
取付穴径(Φmm)9
取付ピッチ(mm)63×40
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
上段下段の前後網は取り外しや1/2開閉ができます。
ワンタッチで操作できるフットブレーキを装備しています。
静かで軽くて滑らかに走行する大径Φ125mmしずかる(R)スーパーキャスターを使用しています。
床面汚染に配慮したグレーゴム車輪を使用しています。
材質荷台・押し手・支柱パイプ/スチール、金網/スチール製三価クロムメッキ仕上げ
寸法(mm)738×478×1030
質量(kg)28.8
車輪径(Φmm)125
積載荷重(kg)200(均等荷重・上下合わせて)
積載面寸法(mm)738×478
キャスターシズカル(R)Φ125mm(自在・固定×各2個付き)、ベアリング入
内寸法(mm)(金網)上段/680×420×135、下段/680×420×500
床面高さ(mm)163
棚間隔(mm)560
アズワン品番0-1692-11
騒音対策○
1個
¥91,980
税込¥101,178
10日以内出荷
関連キーワード