2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しずかるスーパーシリーズ。折り畳み式ハンドル付き樹脂製台車です。 大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。 静かで軽く、走行安定性に優れ、小回り性の高い台車です。
用途運搬保管業務全般 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)グレーゴム 荷台寸法(幅)(mm)465 ハンドル高さ(mm)893 材質(ハンドル)スチールパイプ キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)720 材質(荷台)樹脂製
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

エヌケーキャリーキャスター観音扉型金網付き空気入りタイヤ付き台車
大径Φ220mm空気入りゴムタイヤ付き。クッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)。扉は床面から大きく側面まで開きますので、積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。更に、扉は必要に応じて着脱が可能です。
ブレーキフットブレーキ付き 車輪径(Φmm)220 積載荷重(kg)300 内寸法(mm)690×1130 使用キャスター自在車・固定車 各2個 床面高さ(mm)332 荷台寸法(幅)(mm)760 ハンドル高さ(mm)1005 金網高さ(mm)520 自重(kg)65.3 荷台寸法(奥行)(mm)1210
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷